![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0075.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
9
15. HSW 100
Opis
Art.-Nr.
500ml
0893104500
1/12
16. HHS 2000
Opis
Art.-Nr.
500 ml
0893106
1/12
150 ml
08931061
1/12
17. HHS 5000
Opis
Art.-Nr.
500 ml
08931063
1/12
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Visokokvalitetni podmazivač proizveden
mešanjem kalcijumske i litijumske masti od
mineralnog baznog ulja. Dobro prianja na
površine koje se podmazuju, štiti od vode
i vlage. Efikasno smanjuje habanje i trenje
u spojevima koji se podmazuju. Sprečava
škripanje i štiti od korozije. Ne oštećuje gumu.
Ne curi sa vertikalnih površina.
Blagog mirisa.
Temperaturna otpornost:
do + 100⁰C.
Boja:
Bela.
Polusintetičko ulje, žute boje, optimalno
prilagođenih svojstava za pouzdano
višenamensko podmazivanje postojano na
visokim pritiscima. Jako prianjajući film ostaje
aktivan i ne kida se pod delovanjem visokih
opterećenja, niti se gubi kod rotirajućih i
obrtnih delova. Pouzdano razdvaja dve
kontaktne površine tela i tako pruža optimalnu
zaštitu od habanja pri visokom pritisku.
Sredstvo poseduje odlična kapilarna svojstva
koja omogućuju prodiranje i podmazivanje
malih zazora. Kompatibilno je sa materijalima
prstenastih i X zaptivki i veštačkim
materijalima. Ne nagriza lakirane površine.
Zahvaljujući sadržaju inhibitora korozije
postojano je na prskanje i slanu vodu, slabe
kiseline i baze. Ne sadrži silikon, smolu i
kiseline. Temperaturno postojano od - 35°C
do +180°C (kratkotrajno do +200°C).
Potpuno sintetičko, transparentno ulje s
dodatkom PTFE. Izvrsna temperaturna
postojanost, ekstremna kapilarnost ulja i
sposobnost dugotrajnog podmazivanja su
svojstva koja ispunjavaju najviše zahteve,
tako štiteći od oštećenja usled habanja.
Zahvaljujući poboljšanim kapilarnim
svojstvima dospeva do svih teško dostupnih
mesta, a PTFE osigurava dugotrajni
efekat podmazivanja nakon pucanja
prianjajućeg mazivog filma ulja, pri visokim
temperaturama, oko +120°C. Kompatibilno
je sa materijalima prstenastih i X zaptivki i
veštačkim materijalima. Ne nagriza lakirane
površine. Zahvaljujući sadržaju inhibitora
korozije postojano je na prskanje i slanu
vodu, slabe kiseline i baze. Ne sadrži silikon,
smolu i kiseline. Temperaturno postojano
od - 20°C do +200°C (kratkotrajno do
+250°C).
1.
Pre upotrebe bocu dobro protresti.
2.
Naprskati mast u dovoljnoj količini na
delove koji se podmazuju.
3.
Podmazivač nanositi prskanjem sa
rastojanja od 20 do 30 cm.
1.
Za optimalne i dugotrajne rezultate
podmazivanja površine koje se tretiraju
prethodno očistiti od prašine, prljavštine,
ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu
površine za bolje prianjanje maziva
preporučujemo HHS Clean,
art.br.
089310610 ili Würth montažne čistače
(vidi temu Čišćenje i odmašćivanje delova i
površina).
2.
Bocu pre upotrebe protresti.
3.
Prskati na željeno mesto s udaljenosti od
15 cm.
4.
Moguće je naknadno podmazivanje
delova u toku rada, u skladu sa
odgovarajućim sigurnosnim zahtevima.
1.
Za optimalne i dugotrajne rezultate
podmazivanja površine koje se tretiraju
prethodno očistiti od prašine, prljavštine,
ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu
površine za bolje prianjanje maziva
preporučujemo HHS Clean,
art.br.
089310610 ili Würth montažne čistače
(vidi temu Čišćenje i odmašćivanje delova i
površina).
2.
Bocu pre upotrebe protresti.
3.
Prskati na željeno mesto s udaljenosti od
15 cm.
4.
Moguće je naknadno podmazivanje
delova u toku rada, u skladu sa
odgovarajućim sigurnosnim zahtevima.
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Belamast u spreju zauniverzalnu
upotrebu
Jakoprianjajućepolusintetičkoulje,
postojanonavisokepritiske
Jakoprianjajućepenetrirajuće
sintetičkoulje s PTFE, postojanona
visoke temperature