Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
14
31. Silikonski sprej za
odvajanje kalupa
32. Silikon sprej
30. Sprej za klinasto remenje
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Pokorica nastala trenjem i zagrejavanjem na
kontaktnim površinama remena i remenice
prouzrokuje proklizavanje, neravnomeran
prenos obrtnog momenta i neugodnu škripu.
Upotrebom sredstva dolazi do omekšavanja
pokorice na kontaktnim površinama remena,
povećava se trenje, omogućava konstantan
prenos obrtnog momenta (stabilan rad
alternatora, vodene pumpe) i eliminiše škripa.
Svojim delovanjem sredstvo štedi vreme i
novac za dodatno zatezanje remena (kao
posledica nepotrebnog zatezanja remena
nastaje deformacija remenica). Ne sadrži
AOX.
Zaštita gumenih, plastičnih i metalnih
unutrašnjih i spoljašnjih komponenata kako
na vozilima tako i na mašinama. Ove
komponente usled impregniranja postaju
otporne na smrzavanje, prodor vlage i
starenje. Usled podmazujućeg dejstva
sprečava se škripanje kod unutrašnjih delova
i obloga, a pokretni delovi postaju lakše
pokretljivi. Pogodno i za zaštitu elektro
kontakata od vode i kao pomoć pri montaži i
provlačenju kablova. Ne stvara mrlje. Deluje
antistatično. Primenjiv kod impregnacije
pokretnih krovova kod kabriolet vozila.
Sredstvo se koristi na mašinama za brizganje
plastike i predmeta od plastike; na kalupima
za brizganje i presovanje predmeta
od plastike; na brizganim odlivcima,
plastičnim šinama i vođicama, zaptivnim
gumama, gumenim crevima i drugim
gumenim delovima. Sredstvo omogućava
dugotrajno efikasno razdvajanje kalupa
zahvaljujući formiranju stabilnog zaštitnog
sloja. Nije lepljivo. Smanjuje površinske
napone. Izuzetno svojstvo podmazivanja.
Upotrebljava se kao pomoćno sredstvo
za montažu i klizajući sloj između delova
izrađenih od materijala plastika-plastika ili
plastika-metal.
1.
Pre upotrebe očistiti površine remenice
koje su u kontaktu sa remenom.
2.
Upaliti motor i na kontaktne površine
remenice i remena kratko, ca. 5 s, prskati
sredstvo.
3.
Pustiti motor da radi kako bi se sredstvo
prenelo sa remenice po celoj dužini remena.
Napomena:
Izbegavati curenje sredstva.
1.
Tretiranu površinu očistiti.
2.
Ravnomerno naneti na površinu.
3.
Utrljati mekom krpom.
Sredstvo ravnomerno naprskati na površinu
kalupa ili na čistu površinu plastičnog ili
gumenog dela.
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Upozorenje!
Prskati iz sigurnog položaja i sa sigurne
udaljenosti kako ne bi došli u kontakt sa
pokretnim delovima motora. Koristiti u
dobro provetrenoj prostoriji. Nije prikladno
za pljosnato remenje. Sredstvo iz aerosol
doze ne izlagati temperaturama iznad
+50°C i ne prskati po površinama
zagrejanim preko +40°C. Skladištiti pri
temperaturi od +8°C do +21°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice, maske i
naočare.
Upozorenje!
Nije pogodno za podmazivanje metal/
metal konstrukcija. Doza pod pritiskom.
Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i ne
izlagati temperaturama iznad +50°C.
Sprečava škripu i produžava životni
vekklinastog remenja
Sredstvo za zaštitu, negu i izolaciju
metalnih, plastičnih i gumenih
komponenata
Sredstvonabazi silikona specijalno
namenjeno zaprimenuuproizvodnji
predmetaodplastike
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893230
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
089050977
1/12
Opis
Art.-Nr.
500 ml
0893221
1/12
5 l
089322105
1