Table of Contents Table of Contents
Previous Page  78 / 139 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 139 Next Page
Page Background

Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu

12

24. CU 800

25. HHS LUBE

26. HHS Suvi podmazivač

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Zahvaljujući visokom sadržaju bakarnih

čestica kao čvrstog maziva, posebno je

pogodna za primenu pri ekstremnim uslovima

opterećenja i temperature od -40°C do

+ 1200°C. Postojano na vodu, baze i

kiseline. Olakšava montažu i demontažu

navojnih spojeva. Sprečava pojavu

"hladnog zavarivanja" različitih materijala

i štiti od zapeknuća, zaribavanja i korozije.

Visoka temperaturna otpornost, i visoka

tačka kapanja (topljenja) bakarne masti

čini je idealnom za upotrebu na kočionim

komponentama. Može se primenjivati i

na polovima akumulatora, zaptivačima

(sprečava zapeknuće krutih zaptivki), vijčanim

spojevima, ležajevima, okretnim spojevima,

zglobovima, kliznim površinama itd.

Visokokvalitetna mast u spreju, opal zelene

boje, na bazi mineralnog ulja i litijumovog

sapuna koji povećava gustinu i OMC

2

(organo-metalni spoj) kao čvrstog maziva,

koje osigurava dugotrajni efekt podmazivanja

u otežanim uslovima eksploatacije.

Delovanjem OMC

2

aditiva smanjuje se

temperatura trenja i habanje, termoplastičnim

ravnanjem površina sadržaj EP aditiva

osigurava postojanost na ekstremne pritiske.

Posebno prikladna za podmazivanje delova

izloženih intenzivnim atmosferskim i uticajima

okoline. Osigurava minimalno nakupljanje

nečistoće i sprečava prodiranje vlage. Dobre

je kompatibilnosti s materijalima. Postojana

je na prskanje i slanu vodu, slabe kiseline

i baze. Ne sadrži silikon, smolu i kiseline.

Temperaturno postojano od - 25°C do

+150°C (kratkotrajno do +170°C).

Jako prianjajući suvi sintetički vosak izvrsnih

kapilarnih svojstava. Posebno prikladan za

podmazivanje brzo rotirajućih elemenata, kao

što su lanci i delovi mašina, žičana užad itd.

Prodire u najmanje zazore i dospeva do teško

dostupnih mesta i time osigurava optimalni

zaštitu od habanja i korozije, formiranjem

suvog mazivog filma s PTFE. Zahvaljujući

PTFE osigurava dugotrajno podmazivanje u

otežanim uslovima eksploatacije. Postojan

na visokim temperaturama. Odlične je

kompatibilnosti s materijalima. Štiti i neguje

prstenaste i X-zaptivke i ne nagriza lakirane

površine. Postojan je na prskanje i slanu vodu,

slabe kiseline i baze. Ne sadrži silikon, smolu

i kiseline. Temperaturno postojano od - 30°C

do +100°C (kratkotrajno do +180°C).

1.

Temeljno očistiti površinu koja se

podmazuje. Preporučujemo upotrebu Würth

montažnih čistača, vidi temu Čišćenje i

odmašćivanje delova i površina.

2.

Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.

3.

Sa razdaljine od 20 do 30 cm

ravnomerno naprskati na tretirani deo.

4.

Kod primene tube ili konzerve

podmazivač četkom ravnomerno naneti na

tretirane površine.

1.

Za optimalne i dugotrajne rezultate

podmazivanja površine koje se tretiraju

prethodno očistiti od prašine, prljavštine,

ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu

površine za bolje prianjanje maziva

preporučujemo HHS Clean,

art.br

.

089310610.

2.

Bocu pre upotrebe protresti.

3.

Prskati na željeno mesto s udaljenosti od

15 cm.

4.

Moguće je naknadno podmazivanje

delova u toku rada, u skladu s

odgovarajućim sigurnosnim zahtevima.

1.

Za optimalne i dugotrajne rezultate

podmazivanja površine koje se tretiraju

prethodno očistiti od prašine, prljavštine,

ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu

površine za bolje prianjanje maziva

preporučujemo HHS Clean,

art.br

.

089310610 ili Würth montažne čistače

(vidi temu Čišćenje i odmašćivanje dijelova i

površina).

2.

Bocu pre upotrebe protresti.

3.

Prskati na željeno mesto s udaljenosti od

15 cm.

4.

Moguće je naknadno podmazivanje

delova u toku rada, u skladu s

odgovarajućim sigurnosnim zahtevima.

Podmazivanje (Vol. I; str. 14-15);

Održavanje voznog parka (Vol. I; str. 44-45)

Podmazivanje (Vol. I; str. 14-15);

Podmazivanje (Vol. I; str. 14-15);

Upozorenje!

Ne prskati, odnosno ne nanositi četkom

na staklene površine. Ne koristiti na

komponentama kočionog sistema sa

senzorima. Sredstvo iz sprej boce ne

izlagati temperaturi iznad +50°C.

Skladištiti pri temperaturi od +8°C do

+21°C. Obratiti pažnju na oznake

opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne

rukavice i maske.

Upozorenje!

Doza pod pritiskom. Zaštititi od

direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati

temperaturama iznad +50°C. Obratiti

pažnju na oznake opasnosti. Koristiti

odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.

Upozorenje!

Doza pod pritiskom. Zaštititi od

direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati

temperaturama iznad +50°C. Obratiti

pažnju na oznake opasnosti. Koristiti

odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.

Bakarnamast zadugotrajno

podmazivanjeuekstremnimuslovima

rada

Mast saOMC

2

tehnologijomaditiva za

dugotrajnopodmazivanje savisokim

zaštitnimefektomodatmosferskih i

uticajaokoline

Suvi sintetički vosak izrazitootporan

nadelovanje centrifugalne sile saPTFE

Opis

Art.-Nr.

300 ml

0893800

1/12

100 g

08938001

1/10

1 kg

08938002

1

Opis

Art.-Nr.

500 ml

08931065

1/12

Opis

Art.-Nr.

400 ml

08931066

1/12