![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0079.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
13
29. Montažna pasta u spreju
27. Sprej za žicanu užad
28. AL 1100 sprej za
podmazivanje
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Sintetički suvi vosak izvanrednih kapilarnih
svojstava za optimalno prodiranje maziva ka
jezgru žičane užadi. Izvrsne postojanosti na
visoke temperature čime se osigurava trajno
podmazivanje bez curenja i gubitka maziva
s mesta podmazivanja. Termoplastičnim
ravnanjem površina, OMC
2
aditivi smanjuju
temperature trenja i habanje pri relativnom
kretanju užadi čime se osigurava dugotrajan
efekt zaštite. Formirani mazivi film pruža
izvrsnu zaštitu od korozije (DIN 51802 -
nakon 7 ciklusa nema tačkica rđe). Odbija
vodu (DIN 51807 T1 - 0 -90), prašinu i
prljavštinu te je prikladan za primenu u svim
vremenskim prilikama. Ne sadrži silikone,
AOX, smole i kiseline. Kompatibilna je s
elastomerima viton i perbunan. Temperaturno
postojano od - 40°C do +120°C.
Visokoefikasni podmazivač sa sadržajem
aluminijuma, bakra i EP aditiva za zaštitu od
zaribavanja, zapeknuća i korozije, izloženih
visokoj temperaturi i pritisku. Olakšava
montažu i demontažu navojnih spojeva.
Sprečava pojavu "hladnog zavarivanja"
različitih materijala. Temperaturno otporno
od -80°C do +1100°C. Postojano na
vodu, baze i kiseline. Može se primenjivati
na kočnicama (pločice disk kočnica zadnja
strana, delovi za pričvršćivanje i pojedinačni
delovi), polovima akumulatora, zaptivačima
(sprečava zapeknuće krutih zaptivki), vijčanim
spojevima, ležajevima, okretnim spojevima,
zglobovima, kliznim površinama itd.
Crni čvrsti podmazujući film smanjuje trenje,
sprečava pregrevanje i zaribavanje, štiti od
habanja i osigurava radne osobine u kritičnim
situacijama. Postojana na pritisak do granice
razvlačenja svih poznatih metala. Postojana
na vodu, morsku vodu, kiseline i baze. 60%
čvrste materije je postojano na benzin, dizel
gorivo itd. Temperaturna postojanost od
-35°C do +450°C, kod smanjenog dotoka
vazduha (npr. na vijčanim spojevima) do
cca. +650°C. Prikladno za primenu kao
montažno mazivo za nove mašine, vodilice,
navojna vretena, ožljebljena vratila, teško
opterećene zupčanike, puževe i ručne
menjače, zupčaste parove, poluge itd.
Moguća upotreba u motorima sa unutrašnjim
sagorevanjem bez kasnijih štetnih posledica
na motorno ulje.
1.
Za optimalne i dugotrajne rezultate
podmazivanja i zaštite od korozije površine
koje se tretiraju prethodno temeljno očistiti
od prašine, prljavštine, ostataka ulja i masti.
U zavisnosti od zaprljanja za čišćenje i
odmašćivanje preporučujemo upotrebu
Würth montažnih čistača (vidi temu Čišćenje
i odmašćivanje dijelova i površina).
2.
Bocu pre upotrebe protresti.
3.
S udaljenosti od 15 cm ravnomerno
poprskati.
4.
Za postizanje debljeg zaštitnog filma
ponovo poprskati.
1.
Temeljno očistiti površinu koja se
podmazuje. Preporučujemo upotrebu Würth
montažnih čistača, vidi temu Čišćenje i
odmašćivanje delova i površina.
2.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.
3.
Sa razdaljine od 20 do 30 cm
ravnomerno naprskati na tretirani deo.
4.
Kod primene tube ili konzerve
podmazivač četkom ravnomerno naneti na
tretirane površine.
1.
Temeljno očistiti površinu koja se
podmazuje. Preporučujemo upotrebu Würth
montažnih čistača, vidi temu Čišćenje i
odmašćivanje delova i površina.
2.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti
3.
Sa razdaljine od 20 do 30 cm
ravnomerno naprskati tanak film maziva na
tretirani deo.
Podmazivanje (Vol. I; str. 14-15);
Podmazivanje (Vol. I; str. 14-15);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str. 14-15)
Podmazivanje (Vol. I; str. 14-15);
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Ne prskati, odnosno ne nanositi četkom
na staklene površine. Ne koristiti na
komponentama kočionog sistema sa
senzorima. Sredstvo iz sprej boce ne
izlagati temperaturi iznad +50°C.
Skladištiti pri temperaturi od +8°C do
+21°C. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne
rukavice i maske.
Upozorenje!
Sredstvo iz sprej boce ne izlagati
temperaturi iznad +50°C. Skladištiti pri
temperaturi od +8°C do +21°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Zaštitni vosak sOMC
2
tehnologijomza
podmazivanje i konzerviranje žičane
užadi
Jakoprijanjajući podmazivač otporan
navisoki pritisak i temperaturudo
+1100°C
Visokoefikasnapasta za
podmazivanjedelova sklopova
prilikommontaže
Opis
Art.-Nr.
500 ml
08931058
1/12
OMC
2
TECHNIK
Opis
Art.-Nr.
300 ml
08931100
1/12
100 g
08931101
1/10
1 kg
089311010
1
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0893850
1/12