Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
10
18. HHS FLUID
19. HHS GREASE
20. HS 1800 PODMAZIVAČ U SPREJU
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Visokokvalitetna bela mast u spreju na bazi
mineralnog ulja i litijumovog sapuna koji
povećava gustinu PTFE kao čvrstog maziva,
koji osigurava dugotrajni efekt podmazivanja
u otežanim uslovima eksploatacije nakon
gubitka uljnog mazivog filma. Formirani
film masti, NLGI konzistencije 2, zaptiva od
prodora vlage i čestica prljavštine a bela
boja filma omogućava prepoznavanje
podmazanih mesta tokom održavanja i
inspekcije. Odlične je kompatibilnosti sa
plastikom i drugim materijalima i neutralno
se ponaša prema lakiranim površinama.
Postojana je na prskanje i slanu vodu, slabe
kiseline i baze. Ne sadrži silikon, smolu i
kiseline. Temperaturno postojano od - 15°C
do +130°C (kratkotrajno do +150°C).
Specijalno mazivo, žute boje, sa dvostrukim
efektom delovanja, na bazi polusintetičkog
ulja i masti. Posebno prikladno za teško
dostupna mesta koja zahtevaju podmazivanje
mastima. Po nanošenju prodire do željenog
mesta poput ulja, a po isparavanju rastvarača
ostavlja jako prianjajući mazivi film masti,
NLGI konzistencije 1, postojan na visoke
pritiske i centrifugalnu silu. Poseduje odlična
prigušujuća svojstva. Kompatibilno je sa
materijalima prstenastih i X zaptivki i veštačkim
materijalima. Ne nagriza lakirane površine.
Zahvaljujući sadržaju inhibitora korozije
postojano je na prskanje i slanu vodu, slabe
kiseline i baze. Ne sadrži silikon, smolu i
kiseline. Temperaturno postojano od - 25°C
do +170°C (kratkotrajno do +200°C).
Višenamensko polusintetičko ulje sa odličnim
svojstvima prianjanja. Zbog jakog lepljivog
svojstva idealan podmazivač za vertikalne
površine i površine izložene povišenom
pritisku. Otporan na vodu i slanu vodu.
Štiti delove od habanja i oksidacije. Zbog
dobre otpornosti na temperaturne promene,
pogodan za rad u opsegu od -30 ºC do
+180 ºC. Niske je viskoznosti pa je posebno
pogodan za podmazivanja sklopova sa
malim zazorima. Za podmazivanje sklopova
u industriji, u automobliskoj industriji i
segmentu precizne mehanike.
1.
Za optimalne i dugotrajne rezultate
podmazivanja površine koje se tretiraju
prethodno očistiti od prašine, prljavštine,
ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu
površine za bolje prianjanje maziva
preporučujemo HHS Clean,
art.br.
089310610 ili Würth montažne čistače
(vidi temu Čišćenje i odmašćivanje delova i
površina).
2.
Bocu pre upotrebe protresti.
3.
Prskati na željeno mesto s udaljenosti od
15 cm.
4.
Moguće je naknadno podmazivanje
delova u toku rada, u skladu sa
odgovarajućim sigurnosnim zahtevima.
1.
Za optimalne i dugotrajne rezultate
podmazivanja površine koje se tretiraju
prethodno očistiti od prašine, prljavštine,
ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu
površine za bolje prianjanje maziva
preporučujemo HHS Clean,
art.br.
089310610 ili Würth montažne čistače
(vidi temu Čišćenje i odmašćivanje delova i
površina).
2.
Bocu pre upotrebe protresti.
3.
Prskati na željeno mesto s udaljenosti od
15 cm.
4.
Moguće je naknadno podmazivanje
delova u toku rada, u skladu sa
odgovarajućim sigurnosnim zahtevima.
1.
Za optimalne i dugotrajne rezultate
podmazivanja površine koje se tretiraju
prethodno očistiti od prašine, prljavštine,
ostataka ulja i masti. Za čišćenje i pripremu
površine pogledati temu Čišćenje i
odmašćivanje delova i površina.
2.
Bocu pre upotrebe protresti.
3.
Prskati na željeno mesto s udaljenosti od
15 cm.
4.
Moguće je naknadno podmazivanje
delova u toku rada, u skladu sa
odgovarajućim sigurnosnim zahtevima.
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Dugotrajnabelamast saPTFE,
postojananaprašinu i prljavštinu, za
primenuuodržavanju
Polusintetičkaprianjajuća tečnamast
zapodmazivanjebez demontaže,
postojananavisokepritiske
Polusintetičkoulje zapodmazivanje
Opis
Art.-Nr.
500 ml
08931064
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
08931067
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893106918
1/12