![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0073.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
7
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893241
1/12
11. Rost off blue ice
Rost Off Ice/
Rost Off Blue Ice
Plavo od -5 °C kod
primene Rost Off Blue Ice
Način djelovanja Rost Off Ice i Rost Off Blue Ice
Skupljanje materijala
pothlađivanjem
Stvaranjezazoraukoraku
navoja iprodiranjeaktivnog
sastojka
10. Multi
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Mineralno ulje za demontažu zaglavljenih spojeva,
podmazivanje, čišćenje i zaštitu metalnih delova i
električnih komponenti od vlage i korozije. Odlična
kapilarna svojstva i efekat hlađenja do -30°C (samo
za sprej bocu) omogućavaju brzo i lako prodiranje
u koroziju a time i otpuštanje korodiranih spojeva.
Kao čistač uklanja nečistoće, ostatke masti i ulja.
Formiranjem tankog viskoznog zaštitnog filma
efikasno uklanja vlagu, štiti od korozije, otklanja
škripu, smanjuje trenje i habanje. Ne sadrži smolu,
kiselinu i silikon. Ne oštećuje gumu, boju i plastiku.
Temperatura primene: -30°C do +130°C.
Efektom pothlađivanja do -45°C i odličnim kapilarnim svojstvima oslobađa sve jako
korodirane, zapeknute i zaribane spojeve za samo 2 minuta. Plava boja pokazuje
postizanje temperature pothlađivanja već od -5°C. Usled temperaturnog skupljanja
materijala zbog hlađenja, pukotine nastale u strukturi korozije omogućuju efektivnije
prodiranje maziva, nakon čega se delovi mogu lako demontirati te ostaju podmazani i
zaštićeni od korozije. Ne sadrži smole, kiseline i silikone. Ne nagriza gumu i zaptivke.
Aktivnost sredstva u temp. rasponu: -10°C do +40°C.
Nezavisno od primene sprej bocu pre upotrebe
dobro protresti. Radna temperatura boce: od -10°C
do +40°C.
Za demontažu/otpuštanje
1.
Područje koje se tretira prskati sa razdaljine od
15 do 20 cm.
2.
Dozvoliti sredstvu da deluje 3 do 4 minuta i
potom rastaviti spoj upotrebom odgovarajućeg
alata.
3.
U zavisnosti od intenziteta korozije i zapeknuća
po potrebi postupak ponoviti i/ili produžiti vreme
delovanja 5 do 10 minuta.
Za čišćenje/odmašćivanje
1.
Prskati direktno na tretiranu površinu i ostaviti da
kratko deluje.
2.
Prebrisati suvom krpom.
Za podmazivanje i zaštitu od korozije
1.
Prskati direktno na tretiranu površinu/
mehanizam, gde je moguće sa razdaljine od 20 do
30 cm za postizanje uniformnog filma.
Radna temperatura: od +5 do +40°C
1.
Najpre, ukoliko je moguće, mehaničkim putem odstraniti prisutnu prljavštinu i
koroziju.
2.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.
3.
Područje koje se tretira prskati sa razdaljine od 5 do 10 cm u trajanju 5 do10
sekundi.
4.
Dozvoliti sredstvu da deluje 1 do 2 minuta i potom rastaviti spoj upotrebom
odgovarajućeg alata.
5.
U zavisnosti od intenziteta korozije i zapeknuća po potrebi postupak ponoviti i/ili
produžiti vreme delovanja na 5 do 10 minuta.
Napomena:
Optimalno delovanje sredstva postiže se na hladnim sklopovima.
Demontaža rastavljivih spojeva (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11); Električne
instalacije i komponente (Vol. I; str. 38-39);
Demontaža rastavljivih spojeva (Vol. I; str. 8-9);
Upozorenje!
Sredstvo iz sprej boce ne izlagati temperaturi iznad
+50°C. Skladištiti pri temperaturi od +8°C do
+21°C.
Čuvati dalje od oksidirajućih i samozapaljivih
materijala, odvojeno od hrane i pića.
Upozorenje!
Sredstvo iz sprej boce ne izlagati temperaturi iznad +50°C i ne prskati po površinama
zagrejanim preko +40°C. Skladištiti pri temperaturi od +8°C do +21°C. Čuvati dalje
od oksidirajućih i samozapaljivih materijala, odvojeno od hrane i pića.
Visokokvalitetnouniverzalnomineralnoulje
zapodmazivanje, čišćenje i zaštitumetalnih i
plastičnihdelova
Izuzetnoefikasan penetrirajući odvijač i rastvarač korozije sa„crack“
efektompothlađivanja i optičkim indikatorom
Opis
Art.-Nr.
400 ml
089305540
1/12
5 l
0893055405
1