Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
2
Index po nazivu
Naziv proizvoda
Strana
1K montažna PUR pena SABESTO B3 pištoljska
61
1K montažna XXL PU pena za nanoš.pištoljem
62
2K Tečni metal
30
AL 1100 sprej za podmazivanje
13
Alu sprej u boci aluminijum
38
Alu sprej u boci bakar
38
Alu sprej u boci mesing
38
Aluminijumski sprej sivi perfect
39
Bezbojni lepak i zaptivna masa
50
BMF mašinski čistač
4
Cement vatrootporni MG3
72
Cink 300 pasta
36
Cink sprej perfekt
37
Cink sprej Svetli
37
Cink sprej svetli PERFECT
38
CU 800
12
Cut+Cool ULTRA emulziono ulje za hlađenje
28
Cut+Cool ulje za rezeanje i hlađenje
27
Čistač kočnica
4
Čistač Masti i proteina
68
Čistač podnih površina EASY TO CLEAN
67
Čistač prohromskigh površina
65
Čistač sistem.direktnog ubrizg.benzin.motora
45
Čistač sistema za hlađenje motora
47
Čistač specijalnih podnih površina
68
Čistač uljnog prostora u motoru
45
Čistač usisnog sistema benzinskih motora
43
Čistač usisnog sistema dizel motora
43
DOS lepak/diht masa za ležajeve
17
DP 301
19
ECO sprej za zavarivanje
31
Elastofix
57
Epoxi stick Metal
29
Gel za pranje ruku, oranž
69
Grund farba
35
HHS 2000
9
HHS 5000
9
HHS FLUID
10
HHS GREASE
10
HHS LUBE
12
HHS podmazivač za prehrambenu industriju
63
HHS Suvi podmazivač
12
Hidraulično ulje HVLPD
71
Hidraulično ulje Triathlon HLP
70
Hidraulikdiht
18
HP Sredstvo za zaptiv rash.sis.motora nove Gen.
47
HS 1800 PODMAZIVAČ U SPREJU
10
HSP 1400
11
HSW 100
9
Naziv proizvoda
Strana
Industrijski čistač
4
Inox sprej
35
Klebfix super lepak
57
Kontakt sprej
40
Kontakt sprej OL
41
Kontakt sprej OS
41
Kontakt sprej SL
42
Kontakt sprej SW
41
Konvertor rđe
34
Lepak + zaptivna masa
49
Lepak u spreju
56
Lepak u spreju Power plus
56
Lepak za gumene profile
55
Lepak+diht masa Power
50
LMS-Fluid
63
Maler Akril, beli
52
Mast protiv škripe kocnica HT1400
48
Mast za centralno podmazivanje W-EP 185
8
Mast za dizne
32
Mast za kočione cilindre
48
Mineralna kamena vuna u pramenovima A1
72
Montažna pasta u spreju
13
Montažni lepak ST
51
Motordiht
19
Multi
7
Multiclean
64
NSF Sprej MULTI-PLUS podmazivač za prehr.ind.
64
Parket akril
52
Pasta za poliranje aluminijuma
35
Pasta za pranje ruku
69
Pasta za pranje ruku
69
Pasta za rezanje Cut+Cool PERFECT
27
Pasta za šlajfovanje ventila
29
Pena za rezanje
28
Penetrat sprej
33
Plastofix
57
Prajmer za Plastofix
58
Prohromski sprej PERFECT
39
PUR Logic TOP
60
PUR pena u spreju
60
PUR pena ZIMSKA pištoljska
61
Razvijac sprej
33
Rezno ulje PERFECT + hlađenje plus u spreju
27
ROST OFF
6
Rost off blue ice
7
Rost off CRAFTY
6
Rost off plus
6
Sanitarni čistač
67
Silikon Acetat
53