![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0066.jpg)
vodič za izbor
proizvoda
66
PROBLEM
Svakodnevno u radionici koristite pastu za
pranje ruku? Ruke su vam od agresivnih
abraziva suve, ispucale i crvene? Teško
uklanjate smole, masti i farbe, pogotovo u
zimskim uslovima kada retko gde ima tople
vode? A pored svega toga često vam se i
odvodi zapušavaju, jer se abraziv u pasti
ne rastvara u vodi pa se taloži na dnu cevi?
Korišćenjem Wurth pasta za pranje ruku, za
samo nedelju dana videćete razliku na vašoj
koži, a i odvodi se više neće zapušavati.
Ekonomična pakovanja, sa različitim tipovima
abraziva, dodatkom zaštitnog krema za kožu,
različitim mirisima, sigurno će presuditi da se
odlučite za neko od ponuđenih rešenja.
Čišćenje i zaštita ruku
PRANJE RUKU
PRANJE RUKU
Koliko puta vam se desilo da se odvod začepi
usled korićenja paste koja sadrži pesak
kao abraziv? Većina pasti za ruke na tržištu
koristi pesak kao abraziv. Pored toga što je
pesak izrazito agresivan prema koži ruku,
on zbog svoje specifične težine ne prolazi
lako kroz odvod prilikom ispiranja, niti se u
vodi rastvara, već pada na dno i taloži se
uzrokujući začepljenja. Wurth pasta za ruke
u sebi sadrži titanium dioksid (TiO₂) kao
abraziv koji se u vodi lako rastvara već nakon
3 minuta, te ne postoji mogućnost začepljenja
odvoda.
Radite terensku montažu i ne uzdate se
previše da ćete naći pastu za pranje
ruku na svakoj lokaciji? Ponesite svoju!
Ekonomično i kompaktvno pakovanje
od 1 kg* staje u svaku torbu sa alatom.
Pasta sadrži finu piljevinu koja će efikasno
očistiti ruke, a bez oštećenja kože. Sa
kilogramskom pastom imaćete čiste ruke u
svakom trenutku i na svakom mestu.
Napomena:
Ova paste dolazi i u
pakovanju od 10 kg.
Zapušeni odvodi u radionici
Pranje ruku na terenu
Rešenje
Br.
Str.
Red.
Br.
Br.art.
Naziv proizvoda
69 162 0893900099 Pasta za pranje ruku 69 163 18939541 Gel za pranje ruku, oranž 69 164 1890305 Pasta za pranje ruku 1kg 68 161 0890600100 Žaštitni krem za ruke BASICPoprečni presek začepljenog odvoda
Zapušen odvod
Mala pasta za ruke staje u torbu sa alatom
Pranje ruku na terenu
Preporučena primena Preporuka specijaliste