Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
69
163. Gel za pranje ruku, oranž
162. Pasta za pranje ruku
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Svojstva i način delovanja
Čisti kožu i stvara nevidljivi zaštitni sloj oko
ruku. Sadrži limunsku kiselinu, koja dezinfikuje
kožu i daje rukama prijatan miris. Nanosi
se na suve ruke i ispira hladnom ili mlakom
vodom. Pasta sadrži fini abraziv titanium
dioksid (TiO2) koji se razgrađuje posle 3
minuta u vodi i ne zapušava odvode. Bez
alkalija. Bez silikonskog ulja. Ne zagađuje
okolinu. Biološki se razlaže. Ne začepljuje
odvod. PH-neutralno. Ne sadrži sapun.
Dermatološki testirano.
1.
Upotrebom dozera reguliše se nanošenje
odmerene količine paste, 6 grama, koja je
dovoljna za jedno pranje jako zaprljanih
ruku.
2.
Pasta se utrljava na suvu zaprljanu kožu
i trlja se sve dok abraziv iz pora ne izvuče
čestice prljavštine.
3.
Ruke se ispiraju mlakom ili hladnom
vodom.
4.
Primenljiva je u svim temperaturnim
uslovima, posebno zimi kada je koža ruku
hladna i osetljiva.
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Svojstva i način delovanja
Veoma nežan prema koži ruku. Izuzetna
moć pranja pojačana ekstraktom citrusa.
Eliminiše neprijatne mirise ostavljajući blag
osvežavajući miris na koži. Abraziv fine
plastične mikrogranule različitih veličina koje
ne zapušavaju cevi. Higijensko pakovanje sa
dozerom. Ne sadrži silikone. Dermatološki
testirano.
Struktura:
Gel
Boja:
Narandžasta
Miris:
Pomorandže
pH:
Neutralan 6.5 / 7.0
Naneti gel na suve ruke. Trljati dobro dok
se ne rastvori sva prljavština. Potom dobro
isprati.
Čišćenje i zaštita ruku (Vol. I; str. 62-63);
Čišćenje i zaštita ruku (Vol. I; str. 62-63);
Gel zapranje ruku saekstraktom
citrusa
Vrhunskapasta zapranje rukukoja
ujedno čisti štiti i neguje
Opis
Art.-Nr.
5 kg
18939541
1
164. Pasta za pranje ruku
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Svojstva i način delovanja
Čisti pore na rukama i uklanja ulje,masti
i lakša zaprljanja. Sa prirodnim piling
česticama. Nežna prema koži. Veoma
pogodna za osetljivu kožu zbog optimalnog
kompleksa aktivnih agenata koji čiste
kožu i hidratantnih sastojaka koji je štite.
Prilagođeno prirodnoj pH vrednosti kože.
Ne sadrži sapun, silikon, rastvarače i alkalije.
Dermatološki testirano.
Suvim rukama uzeti malu količinu paste i
dobro je utrljati. Dobro isprati ruke i osušiti ih.
Napomena:
Moguća promena zapremine
zbog prirodnog skupljanja proizvoda.
Čišćenje i zaštita ruku (Vol. I; str. 62-63);
Finoabrazivno sredstvo zauklanjanje
prljavštine sakože ruku
Opis
Art.-Nr.
4000 ml
0893900099
1
Opis
Art.-Nr.
450 ml
189030505
1
1 kg
1890305
1
10 kg
189030510
1