![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0131.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
65
150. Višenamenska mast za
podmazivanje III
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Dobra svojstva lepljivosti. Obezbeđuje
stabilno podmazivanje u toku rada i otporna
je na oksidaciju. Produžava radni vek
zaptivača sa kojima dolazi u kontakt. Štiti
od prodora vode i prašine. Ne sadrži smole,
kiseline i silikon. NSF H1 – registracija H1
(br.135924) odgovara zahtevima USDA
1998 H1.
Upotreba:
Za dugotrajno podmazivanje
i negu mašina, ležajeva pri konstantnim
vlažnim uslovima i na kritičnim mestima u
prehrambenoj, farmaceutskoj i papirnoj
industriji kao i štamparijama.
Saponifikator:
Neorganski
Boja:
Providan
NLGI klasa (DIN 51818):
2
Temp. oblast primene:
–20° do +150°C
VKA nosivost (DIN51350):
1800 N
1.
Gde je potrebno, naneti na čiste delove
upotrebom četke ili mazalice. Preporučujemo
upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
2.
Pridržavati se preporuka proizvođača za
podmazivanje ležajeva (npr. količina masti,
učestalost podmazivanja itd.)
3.
Izbegavati upotrebu prevelike količine
mazive masti.
Napomena:
Mazive masti se isporučuju u plastičnim
dekalamit pakovanjima. Ovakva pakovanja
omogućavaju bezbedno čuvanje (sprečava
curenje na povišenim temperaturama).
Dekalamit pakovanja čuvati u uspravnom
položaju na hladnim i suvim mestima.
Mazive masti upotrebljavati u skladu
sa preporukama proizvođača uređaja,
agregata ili vozila.
Industrija hrane i pića (Vol. I; str. 56-57);
Fiziološki bezopasna, bezbojnamast
saoptimalnimsadržajemkombinacije
aditiva zavišenamenskuprimenu
152. Čistač prohromskigh
površina
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Za površine od nerđajućeg čelika, hroma,
mesinga, eloksirane i emajlirane metalne
površine kao i za lake i obojene metale
na vozilima, kod izrade čamaca, u tehnici,
u domaćinstvu i u pogonima za preradu
prehrambenih proizvoda. Efikasno uklanja
nečistoće kao što su ulje za bušenje i rezanje,
prašina i drugi ostaci od obrade. Optimalna
priprema za saniranje, čišćenje i negu. Mala
potrošnja. Ispitan na upotrebljivost u blizini
prehrambenih namirnica. Moguća je primena
i u pogonima za preradu prehrambenih
namirnica kao što su velike kuhinje, kantine,
klanice, transport prehrambenih namirnica
itd. Ne sadrži fosfate, organske rastvarače
i agresivna sredstva. Smanjuje potencijalne
opasnosti pri svakodnevnoj upotrebi.
Smanjuje zagađenje okoline. Odgovara
lokalnim propisima za otpadne vode.
Prema propisima o opasnim materijama nije
potrebno nikakvo posebno obeležavanje.
Štiti materijal. Ne nagriza lak, gumu, plastiku
i zaptivače. Biorazgradiv > 95%. Neutralne
boje i mirisa. pH-vrednost nerazređeno: 9,0–
9,5. Ne sadrži AOX i silikon.
Naprskati zaprljanu površinu, ostaviti
sredstvo da kratko deluje i pomoću krpe
detaljno očistiti. Po potrebi može se koristiti
sunđer ili mekana četka.
Napomena:
Primena ulja za negu
nerđajućeg čelika, br. art. 08931210 čini
efekat čišćenja i nege najboljim mogućim i
tako brine za perfektno finiširanje površina.
Održavanje prohroma (Vol. I; str. 58-59);
Upozorenje!
Izbegavati direktan kontakt sa
prehrambenim proizvodima.
Specijalna tečnost za čišćenjemetalnih
površina
Opis
Art.-Nr.
500 ml
08931212
1/10
5 l
0893121205
1
Opis
Art.-Nr.
400 g
0893107002
1/12
151. Višenamenskamast za
podmazivanje IV
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Visokootporna na veliki pritisak zahvaljujući
sadržaju EP aditiva. Sprečava pojavu
hladnog zavarivanja. Dobra svojstva
zaptivanja i zaštite od korozije. Odlično
štiti od prodora prašine, nečistoća i vode.
Ne sadrži smole, kiseline i silikon. NSF H1
– registracija H1 (br.135928) odgovara
zahtevima USDA 1998 H1. Proizvodi
su bezbedni za upotrebu. Proizvodi su
bezopasni za korisnika. Ne ugrožavaju
zdravlje ljudi na radnom mestu.
Upotreba:
Za dugotrajno podmazivanje
ležajeva pri kritičnim uslovima kao što je
visoka temperatura, visok pritisak, udarno
dejstvo i uticaj vode.
Saponifikator:
Neorganski
Boja:
Bela
NLGI klasa (DIN 51818):
2
Temp. oblast primene:
40°C do +180°C
(kratkotrajno do +200°C)
VKA nosivost (DIN51350):
3000 N
1.
Gde je potrebno naneti na čiste delove
upotrebom četke ili mazalice. Preporučujemo
upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
2.
Pridržavati se preporuka proizvođača za
podmazivanje ležajeva (npr. količina masti,
učestalost podmazivanja itd.)
3.
Izbegavati upotrebu prevelike količine
mazive masti.
Industrija hrane i pića (Vol. I; str. 56-57);
Sintetičkavisokokvalitetnabelamast
zapodmazivanje
Opis
Art.-Nr.
400 g
0893107003
1/12