![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0127.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
61
141. Pur pena zimska pištoljska
140. Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
1K PUR pena velike izdašnosti, namenjena za ugradnju okvira vrata
i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora, toplotnu i zvučnu
izolaciju. Otporna na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije.
Nije UV otporna. Velike izdašnosti od 40 l. Prijanja dobro na sve
materijale kao što su beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal.
Ne prijanja na polietilen, silikon, mast i slične materijale.
specifična težina:
14 – 18 kg/m3
gubitak lepljivosti:
10 min
moguće rezanje:
25 min
temperaturna otpornost:
-40ºC do +90ºC
U procesu stvrdnjavanja pena nije sklona pucanju ili drobljenju i
omogućava efikasnu ugradnju i izolaciju uz odlično prijanjanje na
gotovo sve građevinske materijale. Za ugradnju i zaptivanje drvenih,
plastičnih i metalnih vrata i okvira prozora i ostalih konstruktivnih
elemenata, za toplotnu i zvučnu izolaciju, za izolaciju vodovodnih
cevi, kada, bojlera i opreme za hlađenje. Za popunjavanje pukotina
i rupa koje ne mogu biti ispunjene drugim materijalom za zaptivanje.
Otporna na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije. Nije UV
otporna. Prijanja dobro na gotovo sve materijale kao što su beton,
mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal. Ne prijanja na polietilen,
silikon, mast i slične materijale. Izdašnost pene do 38l.
specifična težina:
14 – 18 kg/m3
gubitak lepljivosti:
8 min
moguće rezanje:
20 min
temperaturna otpornost:
-40ºC do +90ºC
Površine moraju biti suve. Uklonite delove koji nisu stabilni. Očistite
i odmastite površine. Ukoliko je neophodno prethodno navlažite
površinu na koju nanosite penu u cilju boljeg prijanjanja. Pre
upotrebe snažno protresite bocu najmanje 20 puta. Navrnite
pištolj na bocu. Optimalna temperature boce pre primene je
+15°C do +20°C. Minimalna temperatura okruženja je 5°C.
Količina istisnute pene se kontroliše jačinom pritiska okidača
pištolja. Intenzivno vlaženje je neophodno ukoliko je relativna
vlažnost vazduha ispod 35%. Ukoliko popunjavamo veliki zazor,
preporučujemo popunjavanje u slojevima (debljina sloja max. 2
cm).
Nanošenje:
Uvek koristite penu tako da je ventil boce okrenut
naniže. Uz pomoć okidača i vijka na pištolju kontrolišite količinu
nanosa pene. Neželjene i suvišne nanose pene odmah uklonite
čistačem PUR pene, br. art. 0892 160. Osušena PUR pena može
se ukloniti isključivo mehanički. Boce skladištite u uspravnom
položaju.
Podloge moraju biti suve i nosive. Uklonite delove koji nisu stabilni.
Očistite i odmastite podlogu. Po mogućnosti prethodno navlažite
podlogu na koju nanosite penu u cilju boljeg prijanjanja, naročito
ako je vlažnost vazduha manja od 35% . Ukoliko postoji, uklonite
inje ili ledeni pokrivač. Pre upotrebe snažno protresite bocu barem
1 minut. Optimalna temperatura boce pre primene je -10°C do
+35°C. Ako radite na temperaturi iznad optimalne temperature
(+35°C), preporučena razlika u temperaturi boce i okoline je 5°C
ili manje. Navrnite pištolj na bocu.
Napomena:
Suvišne nanose pene odmah uklonite sredstvom za
čišćenje pur- pene br. Art. 0892 160. Stvrdnuta pur-pena može
se ukloniti mehanički. Kod prekida rada dužeg od 10 – 15 min,
potrebno je očistiti cev pištolja pomoću sredstva za čišćenje pur-
pene.
PUR pene (Vol. I; str. 54-55);
PUR pene (Vol. I; str. 54-55);
Jednokomponentnapoliuretanskapena, kojaočvršćava
uz pomoć vlage.
Jednokomponentnapur-pena, velike izdašnosti,
namenjena zaprimenuunepovoljnimvremenskim
uslovima, aposebnona temperaturama
ispod0°C (do -10°C)
Opis
Art.-Nr.
750 ml
0892152101
1/12
Opis
Art.-Nr.
750 ml
0892152451
1/12