Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
58
134. Super Lepak
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Bezbojan, jednokomponentni cijanoakrilatni
lepak za brze popravke malih oštećenja i
spajanje malih delova u vremenu od 3 do 90
sec. Brzo očvršcava. Postojano je na brojne
rastvarače i vodu osim na aceton, acetonitril,
estere, nitrometan i alkalije.
Hemijska baza:
Cianoacrilicacid - ethilester
Boja:
Providna / bezbojan
Temperaturni opseg:
- 30°C do +80°C
Vreme očvršcavanja:
•Aluminijum:
50 - 70 sekundi
•SBR - guma:
4 - 10 sekundi
•Polikarbonat:
10 - 18 sekundi
•EPDM - gumeni:
6 - 18 sekundi
OPREZ:
Cijanoakrilat. Opasan. Lepi kožu i
očne kapke za svega nekoliko sekundi. Držati
na mestima nepristupačnim deci. Ne udisati
isparenja. Koristiti samo u dobro provetrenim
prostorijama.
1.
Površine koje se lepe prvo očistiti,
odmastiti i prosušiti.
2.
Ako je potrebno, za ubrzavanje reakcije
lepljenja koristiti Aktivator cijanoakrilatnih
lepkova,
art.br. 089330120. Aktivator
naneti na jednu površinu dva minuta pre
lepljenja i sačekati da u potpunosti ispari.
3.
U slučaju lepljenja teško lepljivih
plastika i guma površinu prethodno tretirati
predpremazom,
art.br. 08930910 i sačekati
da u potpunosti ispari (60 do 120 sek)
pre nanošenja lepka. Kod kombinovanog
lepljenja predpremazom uvek tretirati samo
nepolarnu (teško lepljivu) površinu.
Napomena:
Ako se upotrebljava
predpremaz, NE upotrebljavati i aktivator.
4.
Naneti tanak sloj lepka samo na jednu
od površina koje se spajaju (u slučaju
prethodnog korišćenja aktivatora na
površinu koja nije tretirana aktivatorom).
5.
Delove precizno spojiti unutar nekoliko
sekundi primenom dovoljnog pritiska kako
bi se osigurao potpun kontakt i držati pod
pritiskom do postizanja početne čvrstoće.
Kratko vreme fiksiranja ostavlja vrlo malo
mogućnosti za naknadna nameštanja.
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Cijanoakrilatni lepak zauniverzalnu
primenu
132. Univerzalni lepak u spreju
Basic
133. Prajmer za Plastofix
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Temperaturna otpornost od -10ºC do +55ºC.
Nije pogodno za lepljenje neba u vozilima.
Posle svake upotrebe, bocu okrenuti
naopačke i pritiskom na ventil očistiti
mlaznicu.
Tokom upotrebe dobro provetriti radne
prostorije i izbegavati udisanje isparenja.
Bezbojni predpremaz na bazi organskih
rastvarača dostupan u sprej boci. Specijalno
razvijen za poboljšanje prijanjanja na
nepolarnim plastikama i gumama koje
se teško lepe, kao što su polietilen (PE),
polipropilen (PP), Teflon® (PTFE), poliamid
(PA), polioksimetilen (POM), termoplastični
elastomer (TPE), termoplastični poliolefini
(TPO), silikonska guma itd.
1.
Delovi koji se lepe moraju biti suvi i
očišćeni od prašine i masnoće.
2.
Bocu snažno protresti pre upotrebe.
3.
Obe površine koje se lepe naprskati
ravnomernim tankim slojem sa rastojanja od
20 cm i posle 10-20 minuta sušenja snažno
pritisnuti, odnosno zalepiti površine koje se
lepe jednu na drugu.
1.
Površine koje se lepe pre nanošenja
aktivatora očistiti, odmastiti i posušiti. Za
čišćenje plastičnih delova koristiti čistač za
plastiku,
art.br. 08935001.
2.
Naprskati predpremaz na delove koji se
lepe i sačekati da se u potpunosti osuši pre
nanošenja lepka.
3.
Lepak naneti samo na jednu od površina
koje se lepe.
Lepljenje (Vol. I; str. 52-53);
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Trajno i brzo lepi plastiku, penaste
materijale, stiropor, tkaninu, filc, plutu,
foliju, papir, staklo i metal
Zapoboljšanjeprianjanja trenutnih
lepkovana teško lepljivimplastikama
i gumama
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0890100906
1/12
Opis
Art.-Nr.
50 ml
08930915
1
Opis
Art.-Nr.
20 ml
0893099020
1