Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
55
125. Lepak za gumene profile
124. Specijalni lepak metal-staklo
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Specijalni lepak na bazi uretanakrilata koje se koristi u kombinaciji
s odgovarajućim aktivatorom za međusobno lepljenje stakla i
metala, kao i lepljenje ovih materijala jedan sa drugim. Osigurava
dugotrajan čvrst spoj, otporan na udarce i vibracije. Izvanredne
otpornosti na hemikalije (kiseline, baze, vodu i alkohol). Ne sadrži
rastvarače.
Boja:
Transparentna
Shore D tvrdoća (DIN 53505):
65 - 70
Zatezna čvrstoća (DIN 53504):
25 N/mm
2
Smicajna čvrstoća (DIN EN 1465):
Al: > 14 N/mm
2
Čvrstoća za rukovanje:
15 -20 min pri +23°C
Konačna čvrstoća:
nakon 12 sati
Temperaturna postojanost:
-55°C do +120°C
Koristi se za lepljenje gumenih profila na različite površine kao što
su lakirani i nezaštićeni metal, aluminijum, koža, staklo, penasti
materijali, drvo, plastika i sl. Lepak se nanosi četkicom koja je
pričvršćena za poklopac. Tečan je pa se lako nanosi na različite
oblike podloge, prvenstveno lakirani lim na koji se lepi gumeni
zaptivač. Otporan na temperature do +100 °C.
1.
Površine koje se lepe najpre dobro očistiti i osušiti.
2.
Na očišćenu površinu naneti aktivator.
3.
Lepak naneti na metalnu površinu.
4.
Metalnu površinu sa lepkom pritisnuti na staklo i držati oko 20
sekundi.
5.
Zalepljeni spoj se može opteretiti sa 50% nosivosti nakon 10 do
20 minuta.
Radna temperatura: +15°C do +30°C
1.
Površine koje se lepe prethodno očistiti, odmastiti i osušiti.
2.
Promešati lepak pre upotrebe.
3.
Četkicom pričvršćenom za poklopac naneti lepak na obe
površine koje se lepe.
4.
U zavisnosti od debljine nanosa, radnih uslova i vlažnosti, delovi
premazani lepkom moraju se ostaviti 10 do15 minuta pre spajanja
(ili do formiranja pokorice).
5.
Nakon formiranja pokorice jednako i snažno pritisnuti delove
koji se lepe.
Lepljenje (Vol. I; str. 52-53);
Lepljenje (Vol. I; str. 52-53);
Zabrzo i jednostavnomeđusobno lepljenje stakla i metala
Lepljenjegumenihprofilananezaštićenim, premazanim ili
lakiranimmetalima
Opis
Art.-Nr.
Lepak 1 g,
aktivator ampula 0,5 ml
089340
5
Opis
Art.-Nr.
180 ml
0890100015
1/12
Upozorenje!
Obratiti pažnju na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće
zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Ne vršiti lepljenje na jakom sunčevom svetlu ili na vrućim
površinama. Površine koje se lepe moraju biti ravne. Obratiti pažnju
na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i
maske.