![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0117.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
51
114. Montažni lepak ST
116. Univerzalni snažni
građevinski lepak
115. Vodootporna gradjevinska
zaštita
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Za spajanje i pričvršćivanje skoro svih
građevinskih materijala. Za lepljenje
dekorativnih panela, drvenih dasaka, rubova
basamaka, podnih i zidnih pločica, metalnih
delova, čamaca, ogledala .... Brzo prianjanje.
Ne kliza. Jednostavno nanošenje. Kvalitetno
i trajno spajanje. Stabilan. Dobra sposobnost
zapunjavanja. Visoka konačna čvrstoća. Za
lepljenje poroznih i neporoznih materijala.
Nije dobar za lepljenje stiropora.
Hemijska osnova:
Veštačka smola
Boja:
Bež pasta
Vreme stvaranja pokorice:
23°C/50% rel.
vlaž. 50 - 60 sec.
Temperaturna postojanost:
-20°C do +70°C
Lepljenje panelnih vrata, stepenišnih gazišta,
obloga gelendera, materijala za podove,
prirodnog kamena, izrada metalnih prozora,
zaptivanje prozora, laminata za oblaganje
i razna lepljenja pri građevinskoj montaži.
Lepi drvo, metal, tvrdi PVC, beton, prirodni
kamen, Korian, laminirane materijale, tvrde
pene nastale ekspanzijom fenolnih smola,
i poliuretan. Vezivanje aluminijuma: samo
prethodno tretiran ili prefarban aluminijum
se može lepiti (eloksiran ili plastificiran).
Veoma brzo lepljenje, početna čvrstoća se
postiže posle 15 minuta. Velika čvrstoća se
postiže za kratko vreme. Visko-elastični lepak
bez penaste strukture. Bez rastvarača. Bez
mirisa. Može se brusiti i prefarbavati. Dobra
otpornost na atmosferske uticaje. Može se
koristiti za lepljenje stiropora.
Hemijska osnova:
Poliuretan
Vreme stvaranja pokorice za suvi materijal:
približno 6 min.
Vreme stvaranja pokorice za ovlažan
materijal:
približno 2 min.
Temperaturna otpornost:
do 110°C.
Svojstva i način delovanja
Trajno elastičan premaz na čistoj silikonskoj
bazi. Ostaje trajno elastičan i ne puca u
ekstremnim vremenskim uslovima. Postojan
na UVzrake. Jednim nanosom prekriva
pukotine ( debljina sloja od 2-3 mm).
Moguće zaptivanje vlažnih podloga zbog
toga deluje kao prava reparaturna masa za
zaštitu od atmosferskih uticaja. Prianja na
sve građevinske materijale. Kompatibilan sa
bitumenom.
1.
Površine koje lepimo moraju biti čiste,
suve, nemasne i čvrste. Odstraniti lakove i
farbe koji pokrivaju površinu koja se lepi.
2.
Kartušu pri vrhu navoja odsečemo,
prišrafimo plastični konus koga koso
presečemo na željenu debljinu nanosa. Pri
prekidu rada ili zameni kartuša, popustimo
ručicu na zadnjem delu pištolja i povučemo
šipku sa klipom nazad.
3.
Montažni lepak nanosimo ravnomerno:
tačkasto ili u kratkim prekinutim crtama na
onu stranu koju želimo lepiti.
4.
Oba dela koja se lepe, zajedno stisnemo,
ali ne potpuno.
5.
Za velike površine lepljenja je
preporučljivo, da delove po lepljenju odmah
ponovo odvojimo, sačekamo jedan minut i
onda ih konačno zalepimo.
6.
Za teže delove koji se lepe,
preporučujemo da se dodatno pričvrste za
24 časa.
1.
Površine koje se lepe moraju biti čiste, bez
prašine i odmašćene.
2.
Glatke površine potrebno je prethodno
ohrapaviti.
3.
Prilikom lepljenja sredstvo naneti samo na
jednu površinu upotrebom špahtle.
4.
Pri lepljenju neporoznih materijala,
naneti sloj lepka treba poprskati vodom radi
postizanja veće čvrstoće.
5.
Površine koje se lepe moraju se spojiti
u roku od 2 minuta koliko iznosi vreme
stvaranja pokorice (ukoliko su prethodno
navlažene) i moraju ostati pod pritiskom
približno 15 minuta u položaju u kojem
moraju ostati, što se odnosi na delove koji
potpuno naležu jedan na drugi. U slučaju da
je potrebno korišćenje debljeg sloja lepka
delove ostaviti pod pritiskom i duže.
6.
Potrošnja lepka: u zavisnosti od materijala
150 - 200 g/m2
7.
Slabo stvaranje penaste strukture prilikom
sušenja.
Može se nanositi četkicom, četkom, valjkom
sa kratkom tkaninom ili mistrijom. Za čišćenje
ivičnih zona, alata i ruku potrebna je samo
čista voda.
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 48-49);
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 48-49);
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 48-49);
Upozorenje!
Kada radimo u zatvorenim prostorijama,
obezbeđujemo dobro provetravanje.
Moraju se upotrebljavati zaštitne rukavice
pri radu. Čuvati van domašaja dece.
Materijal ne smemo izlagati toploti. Masu
ne smemo bacati u kanalizaciju.
Lepaknabazi veštačke smole, za
brzo lepljenje savelikomčvrstoćom
zalepljenog spoja. Zaprimenuu
spoljašnjim i unutrašnjimprostorima
Brzi lepakvelike čvrstoće
Reparaturni sloj za zaštitu i popravke
uoblasti gradnjekuća, krovova i bašti
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0892100900
1/12
Opis
Art.-Nr.
310 ml
0893100110
1/12
Opis
Boja Art.-Nr.
750 ml Siva
0893350810
1/8