Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
46
102. Sredstvo za zaptivanje
rash.sis.motora stare gen.
101. Sredstvo za pobolj.rada
manuelnih menjača
100. SREDSTVO ZA SPREČAVANJE
CURENJA ULJA
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Stabilizuje viskoznost ulja i smanjuje
“starenje” ulja. Štiti od korozije i smanjuje
habanje materijala pomoću visokoefikasnog
molibdenskog jedinjenja OMC2. Otklanja
buku iz menjača. Mazivo visokih performansi.
Izravnava neravnine na kliznim površinama
koje su korodirale. Povećava radni vek
manuelnih menjača. Primenjen koncentrat
aktivnih supstanci - aditiva po međunarodnoj
specifikaciji. Obezbeđuje funkcionalnost pri
maksimalnim pritisnim opterećenjima.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Crvena
Miris:
Neodređen
Pritisno opterećenje:
8000 hPa na 20° C
9000 hPa na 50° C
Gustina:
0,77-0,82 g/cm
3
Otpornost na vodu:
Nerastvorljiv
Eliminiše curenje motornog ulja i štiti od
gubitka ulja uzrokovanog curenjem na
elastomer dihtunzima. Sprečava zagađenje
okoline uzrokovano curenjem motornog ulja.
Smanjuje potrošnju ulja benzinskih i dizel
motora. Produžava radni vek motornog
ulja i delova u motoru. Odgovara motornim
uljima prema najsavremenijim API i ACEA
specifikacijama
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Žuta
Miris:
Karakterističan
Gustina (na 20°C):
0,89 g/cm³
Tačka paljenja:
76°C
Temperaturna otpornost:
Od -35°C do
+95°C
Temperatura primene Minimum:
+10°C
Debljina sloja:
0,15 – 0,20 mm
Zaptiva tanke pukotine u hladnjaku, bloku i
glavi motora. Creva i spojevi u rashladnom
sistemu takođe mogu biti zaptiveni.
Zaptivanjem uskih pukotina i propusnih
mesta dugotrajno osiguravamo nepropusnost
kružnog toka rashladnog sistema i prostora
za sagorevanje. Sprečava gubitak rashladne
tečnosti. Obezbeđuje normalno funksionisanje
pumpe za vodu i sistema za grejanje. Štiti
motor od oštećenja. Nema negativnog uticaja
na materijale koji se koriste u proizvodnji
hladnjaka. Ne nagriza gumene i plastične
komponente.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Svetlo crvena
Miris:
Karakterističan
Gustina:
1,010 g/cm³
pH-vrednost:
9
Otpornost na vodu:
Rastvorljiv
Koristi se kod pojave šumova prilikom
menjanja brzina, kod problema prilikom
menjanja brzina. Preporučuje se preventivna
upotreba pri svakoj zameni ulja i
popravkama menjača. Pogodno za ulja za
menjače na mineralnoj i sintetičnoj osnovi.
Napomena:
Nije pogodno za ulja na
bazi poliglikola.
Navrnuti cevčicu na ventil na vrhu boce.
Pritiskom na poteznicu cevčice omogućite
da se sadržaj boce istisne u proctor za ulje
u menjaču. Količina aditiva za menjač ne
sme biti veća od 10% ukupne količine ulja u
menjaču. Sadržaj boce dovoljan je za 2,5
litara ulja za menjač.
Za sve benzinske i dizel motore. Pogodno
za upotrebu sa svim standardnim motornim
uljima. Sadržaj pakovanja od 300ml
dovoljan je za 5l ulja. Dodajte sredstvo
kada je motor dostigao radnu temperaturu.
Može da se doda bilo kada između zamene
motornog ulja.
Pre upotrebe dobro protresti bocu. Sadržaj
iz boce sipati u zagrejanu tečnost u sistemu
za hlađenje. Otvoriti ventile grejanja i ostaviti
motor da radi minimalno 10 minuta. Proveriti
nivo rashladne tečnosti i ispitati ponovo
nepropusnost. Zapremina od 150 ml je
dovoljna za 10 lit rashladne tečnosti. Za
komercijalna vozila i poljoprivredne mašine
koristiti rastvor ne veći od 1:100. Takođe se
može koristiti kao preventivna mera nakon
svakog servisiranja vozila.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Upozorenje!
Nije pogodno za motocikle ili motorcikle sa
prikolicom sa mokrim kvačilom.
Upozorenje!
Sredstvo za zaptivanje hladnjaka se ne sme
upotrebljavati kod rashladnih sistema koji
poseduju filter za odvajanje nečistoća.
Dugotrajna zaštitamanuelnihmenjača
svih tipova
Sprečava curenje i gubitakulja iz
sistemapodmazivanjamotora
Sredstvo za zaptivanje i održavanje
rashladnogSistemakodmotora
starijegeneracijebez filtera za
odvajanje nečistoća
Opis
Art.-Nr.
125 ml
5861400125
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861311150
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861501300
1/12