Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
45
97. Čistač sistem.direktnog
ubrizg.benzin.motora
98. Sredstvo za poboljša.
kvalitetamotornog ulja
99. Čistač uljnog prostora u
motoru
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Uklanja smolaste i karbonske naslage sa
ventila za ubrizgavanje i u mikropodručijima
sistema za ubrizgavanje čime se poboljšava
funkcionalnost sistema za ubrizgavanje.
Vezuje i neutrališe kiseli kondenzat vode.
Štiti od korozije puteve kojim prolazi gorivo.
Obezbeđuje preciznu kontrolu rada ventila
za ubrizgavanje. Štedi gorivo zahvaljujući
preciznom ubrizgavanju.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Bezbojan
Miris:
Sličan razređivaču
Gustina (na 20°C):
0,814 g/ml
Tačka paljenja:
30°C
Granice eksplozivnosti:
0,6 – 7.8 % v/v
Otpornost na vodu:
Nerastvorljiv
Redukuje i smanjuje na minimum otpor
trenja i habanje materijala. Štiti od korozije,
uljnog taloga i začepljenja uljnih kanala.
Neutralizuje agresivne kiseline nastale
sagorevanjem. Dopunjuje istrošene aktivne
supstance-aditive u ulju. Rastvara smolu
na klipnim prstenovima, oslobađa klipne
prstenove i pročišćava kružni tok ulja do zone
klipnog prstena. Štiti ventile od “sagorevanja”.
Produžava radni vek motora. Idealan
kao dodatak uljima koja su “razređena”
upotrebom biogoriva. Odgovara motornim
uljima prema najsavremenijim API i ACEA
specifikacijama.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Zelena
Miris:
Karakterističan
Gustina:
0,850 g/ml
Viskozitet:
60 mm2/s
Otpornost na vodu:
Nerastvorljiv
Tačka paljenja:
> 180°C
Brzo i neagresivno čisti motor iznutra i uljne
kanale. Tako očišćeni motori su sa novim
uljem u mogućnosti da razviju punu snagu.
Ne oštećuje zaptivke i semeringe. Pogodno
za benzinske i dizel motore. Optimizuje
emisiju izduvnih gasova. Pogodno za motore
sa katalizatorima. Oslobađa zapečene klipne
prstenove. Jednostavna upotreba.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Braon
Miris:
Karakteristična
Gustina (na 20°C):
0,82 g/ml
Tačka paljenja:
60°C
Sipati sadržaj iz kantice u rezervoar sa
gorivom. Zapremina od 150 ml je dovoljna
za 25-30 lit goriva a 300 ml je dovoljna za
50-60 lit goriva. Takođe se može koristiti
kao preventivna mera nakon svakog
servisiranja vozila. Za sve benzinske motore
sa karburatorom ili sistemom direktnog
ubrizgavanja sa ili bez katalizatora.
Sadržaj boce dodati motornom ulju bez
obzira na temperaturu motora i prilikom
svake zamene ulja. Takođe, sredstvo za
poboljšanje kvaliteta motornog ulja se
može dodati ukoliko dijagnostički sistem
to signalizira. 300 ml dovoljno je za
4,5 litara a 1.000 ml je dovoljno za 10
litara motornog ulja. Idealna količina za
dodavanje je 10% od ukupne količine ulja
u sistemu. Količinu svežeg ulja redukovati
shodno nivou ulja.
Pogodno za sva mineralna i sintetička ulja.
Pakovanje od:
1.
400 ml za zapreminu do 5l ulja.
2.
1000 ml za 10-15l ulja.
Dodajte sredstvo u ulje dok je motor topao.
Upalite motor i ostavite da radi u mestu
najmanje 10 minuta. Potom zamenite ulje i
filter za ulje.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Upozorenje!
Nije pogodno za upotrebu na motociklima
sa “mokrim kvačilom” (u uljnoj kadi) koji
imaju spojeni uljni sistem.
Specijalno sredstvo za čišćenje sistema
zaubrizgavanjekodbenzinskih
motora
Zaštita svihvrstabenzinskih i dizel
motora
Sredstvo za čišćenjeuljnih tokovakod
benzinskih i dizel motora
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861111300
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861300300
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
5861310400
1/12