Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
40
84. Kontakt sprej
83. Sprej za zaštitu od korozije
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Niskoviskozno specijalno ulje izvrsnih kapilarnih svojstava za
konzerviranje i zaštitu metalnih delova i površina. Idealno za zaštitu
teško dostupnih površina. Vrlo dobra kompatibilnost s raznovrsnim
površinama poput lakiranih površina, metala i plastike. Po nanošenju
na delove koji se žele zaštititi stvara "samozaptivajući" zaštitni film
koji se ne suši. Odlična otpornost na slanu vodu i druge uticaje.
Prikladno za konzerviranje alata, mašina i pribora za vozila, npr.
lanaca za sneg ili krovnih nosača prtljaga. Može biti apliciran na
nepristupačnim mestima u prostoru motora, na spojevima karoserije
i u unutrašnjosti blatobrana. Optimalna zaštita za motocikle i bicikle,
posebno kada ih odlažemo tokom zime. Vrlo dobro pogodni za sve
površine na delovima i armaturama izloženim visokom sadržaju soli,
npr. blizu morske obale ili na moru. Brodski motori i oprema mogu
biti optimalno zaštićeni.
Sprečava probleme pri paljenju uzrokovane vlagom u motornim
vozilima i drugim nisko-naponskim sistemima za paljenje. Penetrira
i potiskuje vlagu iz električnih spojeva, sprečava električni otpor i
gubitak napona te čuva spojeve, osigurače, spojeve kablova sa
utikačima i kablovske priključke i tako štiti od oksidacije i korozije. Ne
sadrži silikone i AOX.
1.
Očistiti i osušiti površine koje će se tretirati.
2.
Aplicirati tanki nanos spreja.
Napomena:
Primenu ponoviti svakih 6 meseci. Rešenje
za skidanje konzervansa na bazi ulja pronađite u temi
Dekonzerviranje delova.
1.
Primenjivati samo na isključenim i hladnim uređajima.
2.
Bocu dobro protresti pre upotrebe.
3.
Površinu koje se tretira prskati s udaljenosti od 5 cm i pustiti da
deluje oko 30 s.
4.
Višak sredstva pokupiti krpom bez dlačica.
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Električne instalacije i komponente (Vol. I; str. 38-39); Održavanje
voznog parka (Vol. I; str. 44-45);
Upozorenje!
Doza pod pritiskom, ne izlagati temperaturama iznad 50°C.
Skladištiti pri temperaturi od +8°C do +21°C. Obratiti pažnju na
oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Ne prskati na instalacije pod naponom. Bocu pod pritiskom čuvati
dalje od direktnog sunčevog zračenja i ne izlagati temperaturama
većim od 50°C. Skladištiti pri temperaturi od 15 do 25°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne
rukavice i maske.
Bezbojnoniskoviskoznoulje zakonzerviranje i zaštitu
Brzo i pouzdanootklanjapoteškoće s paljenjem
uzrokovane vlagom
Opis
Art.-Nr.
300 ml
089315
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0890100
1/12