Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
37
77. Cink sprej Svetli
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Specijalno formulisana svetla boja premaza posebno je namenjena
za popravku oštećene zaštite površina zaštićenih postupkom vrućeg
cinkovanja kako bi se postigao identičan vizuelni efekat. Sadrži
96,50% mikrofinih čestica cinka, koje formiraju aktivni zaštitni sloj
postojan na slani test 100 sati, prema DIN 50021. Odlikuje se
brzim sušenjem i dobrim prianjanjem na metalima, galvanizovanim
površinama, polikarbonatu, polistirenu i pleksiglasu. Pogodno
za primenu kao zavarivački predpremaz u postupku tačkastog
zavarivanja.
Suvo na prašinu i dodir:
nakon 15- 20 min (pri debljini nanosa od 70
μm)
Potpuno suvo:
nakon 10 -12 h (pri debljini nanosa od 70 μm)
Temperaturna postojanost:
oko +240°C.
Zaštitni premaz s povećanim udelom čestica cinka (99%) i veće
brzine sušenja i povišene temperaturne postojanosti. Pruža
dugotrajnu katodnu antikorozivnu zaštitu testiranu na 500 sati
postojanosti, bez pojave korozije, na slani sprej test prema DIN
50021. Visok stepen otpornosti na habanje. Dobro prianja na čelik
i galvanizovani čelik. Jednim prskanjem ostvaruje se dovoljno debeo
premaz, koji pruža optimalnu dugotrajno zaštitu. Može se upotrebiti
i na ostacima korozije. Podesiva glava za prskanje omogućava
upotrebu za manje i veće popravke. Prikladno za primenu kao
zavarivački predpremaz u postupku tačkastog zavarivanja.
Suvo na prašinu:
nakon 5 min (debljina nanosa 40 μm)
Suvo na dodir:
nakon 18 min. (debljina nanosa 40 μm)
Potpuno suvo:
nakon 60 min. (debljina nanosa 40 μm)
Temperaturna postojanost:
oko +500°C.
1.
Površinu koja se tretira očistiti, odmastiti i prosušiti.
Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
2.
Bocu pre upotrebe dobro protresti u trajanju od 2 minuta.
3.
Površinu koja se štiti ravnomerno naprskati sa razdaljine od 15
do 25 cm i naneti 1 do 2 tanka nanosa. Preporučena debljina
nanosa: 70 μm; debljina suvog nanosa u jednom napred-nazad
potezu: 30 μm (Cink sprej svetli), 50 μm (Cink sprej).
4.
Nakon upotrebe bocu okrenuti naopačke i prskati dok se ventil
ne isprazni.
5.
Nakon ca. 20 minuta, premaz, preporučene debljine nanosa,
postaje suv na prašinu i dodir.
6.
Potpuna čvrstoća, za mehaničku opteretivost postiže se nakon
10 - 12 sati (Cink sprej svetli), 120 min (Cink sprej).
1.
Površinu koja se tretira prethodno, očistiti, odmastiti i osušiti.
Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
2.
Bocu pre upotrebe dobro protresti u trajanju od 2 minuta.
3.
Površinu koja se štiti ravnomerno naprskati s udaljenosti od 15
do 25 cm i naneti 1 do 2 tanka nanosa. Preporučena debljina
nanosa: 40 μm; debljina suvog nanosa u jednom napred-nazad
potezu: 40 μm.
4.
Nakon upotrebe bocu okrenuti naopačke i prskati dok se ventil
ne isprazni.
5.
Nakon 5 minuta, premaz, preporučene debljine nanosa, postaje
suv na prašinu a nakon ca. 18 min suv na dodir.
6.
Potpuna čvrstoća postiže se nakon 60 min.
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Upozorenje!
Nije kompatibilno s PU, MS hibridnim zaptivnim masama.
Mogućnost lakiranja uslovna, potrebno prethodno testirati. Doza
pod pritiskom. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Čuvati na hladnom i suvom
mestu. Zaštititi od smrzavanja. Idealna temperatura skladištenja:
+10°C do 30°C. Obratiti pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Nije kompatibilno s PU, MS hibridnim zaptivnim masama.
Mogućnost lakiranja uslovna, potrebno prethodno testirati. Doza
pod pritiskom. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Čuvati na hladnom i suvom
mestu. Zaštititi od smrzavanja. Idealna temperatura skladištenja:
+10°C do 30°C. Obratiti pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Dugotrajnaanitkorozivna zaštitanabazi čestica cinka sa
efektomvrućeg cinkovanja
Odličnadugotrajna zaštita i optimalan izgledmetalne
površine s podesivomglavomzaprskanje
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893114
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893114113
1/12
78. Cink sprej perfekt