Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
32
66. Sprej za ispitivanje
nezaptivenosti
64. Mast za dizne
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
U toku postupaka MIG/MAG zavarivanja
nastaju prskotine koje se lepe za spoljne
i unutrašnje mlaznice gorionika čime
onemogućava normalan proces zavarivanja
(smanjuju protok zaštitnog gasa, ometa
dovod žice na mesto zavarivanja,
nekontrolisano uspostavljanje električnog
luka, nepravilno tečenje mlaza otopljene
žice). Upotrebom paste visoke čistoće
eliminišu se navedeni problemi, smanjuje se
habanje mlaznica, omogućuje bolja električna
provodljivost, a time i kvalitet zavarenog
spoja. Umakanjem zagrejanog gorionika u
pastu, pasta se otapa oko delova gorionika
i penetrira u unutrašnjost svih njegovih
elemenata. Tako se sigurno štite sve površine,
dok kod upotrebe spreja zaštita zavisi od
spretnosti rukovaoca. Izuzetno je efikasna,
ekonomična, jednostavna za upotrebu.
Koristi se u radionicama svih delatnosti gde
se izvodi zavarivanje MIG/MAG postupkom
(popravka vozila, bravarije, održavanja,
izrade konstrukcija i dr.).
Visoka osetljivost na detekciju curenja dok je
sistem još uvek pod pritiskom. Pukotine i mesta
curenja se otkirvaju penušanjem sredstva. Nije
zapaljivo pa je upotrebljivo i za ispitivanje
propusnosti na gasnim rezervoarima. Sadrži
inhibitore korozije. Ne sadrži silikon. Pogodno
za primenu na vazdušnom kočionom sistemu,
crevima, cevima, ventilima, pneumatskim
cilindrima, kompresorskim sistemima itd.
Smrzava na 0°C ali ne menja svojstva pri
smrzavanju pa se može ponovo koristiti nakon
odmrzavanja. Odobreno od strane DVGW u
skladu sa DIN EN 14291.
1.
Zagrejati gorionik (spoljnu i unutrašnju
mlaznicu) i žicu.
2.
Umočiti gorionik u pastu do dubine 3
mm i nastaviti zavarivanje. Kad dođe do
nakupljanja sagorelog metala u elementima
gorionika, gorionik snažno otresti ili blago
udariti, da ne dođe do oštećenja, kako bi
spao nastali otpadni materijal.
3.
Postupak ponavljati u procesu
zavarivanja.
Radna temperatura: od +5 do +50°C.
1.
Sistem na kojem se proverava propusnost
mora biti pod pritiskom.
2.
Na sistem pod pritiskom prskati sa
udaljenosti 30 - 50 cm.
3.
Proveriti sve spojeve uključujući i
zalemljene i zavarene spojeve.
4.
Za utvrđivanje mikro pukotina ispitivano
mesto posmatrati duže vreme.
5.
Nakon utvrđivanja curenja penu odmah
isprati vodom da bi se zaštitili plastični i
poliamidini delovi od pucanja.
Zavarivanje (Vol. I; str. 30-31);
Demontaža rastavljivih spojeva (Vol. I; str.
8-9); Zavarivanje (Vol. I; str. 30-31);
Upozorenje!
Obratiti pažnju na oznake opasnosti.
Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice,
maske i naočare.
Upozorenje!
Boca pod pritiskom. Ne izlagati temperaturi
iznad +50°C. Skladištiti pri temperaturi od
+15°C do +35°C.
Sprečava lepljenje i zapeknuća
zavarivačkihprskotinakodMIG/
MAGzavarivanja
Brza i jednostavnadetekcija
nagasnim i instalacijama sa
komprimovanimvazduhom
Opis
Art.-Nr.
200 g
0893103
1/6
Opis
Art.-Nr.
400 ml
089020
1/12
65. SPREJ ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA
PRI ZAVARIVANJU
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Zaštita površina oko vara i mlaznica za žicu
na plameniku za zavarivanje. Sprečava
lepljenje sitnih čestica koje nastaju prskanjem
u zoni zavarivanja. Ujedno ima učinak
smanjivanja temperature okolne površine oko
vara i podmazuje površine klizanja žice za
zavarivanje kroz mlaznicu za zavarivanje.
Kao zaštita površine može se koristiti kod
elektrolučnog, autogenog i WIG/TIG
zavarivanja, na svim podlogama. lma svojstva
zaštite od korozije. Ne sadrži silikon.
1.
Bočicu pre upotrebe kratko protresti i
prskati držeći bočicu u uspravnom položaju.
2.
Po mogućnosti prskati po čistoj podlozi
pre zavarivanja.
3.
Prskati u kratkim intervalima na mlaznicu
kroz koju klizi žica za zavarivanje, pre
samog postupka zavarivanja.
4.
Ne prskati na užarene ili jako vruće
površine.
Zavarivanje (Vol. I; str. 30-31);
Upozorenje!
Zbog sigurnosti vara, potrebno je
nanošenje zaštite u tankom sloju, kako bi
na osetljivim čelicima sprečili nastajanje
mikro pukotina usled stvaranja vodonika,
ili stvaranja pora u varu. Ako se zavareni
spoj ili tretirana površina naknadno
prevlači cinkom ili se lakira/tretira zaštitnim
nanosima, podlogu je potrebno temeljno
očistiti pomoću spreja za čišćenje kočnica
br. art. 089010810.
Sprečavaprianjanje sitnih česticaod
zavarivanjanaokolnepovršine i
održavapovršinegasnihmlaznica
Opis
Art.-Nr.
400ml
0893102941
1/12