Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
28
Upozorenje!
Pakovanja u sprej bocama pod pritiskom
čuvati dalje od direktno sunčevog zračenja
i ne izlagati temperaturi iznad 50°C.
Obratiti pažnju na oznake opasnosti.
Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice,
maske i naočare.
56. Pena za rezanje
57. Cut+Cool ULTRA emulziono ulje za hlađenje
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Pena za rezanje i hlađenje pri svim vrstama
obrade materijala. Posebno je pogodna za
primenu prilikom procesa bušenja, rezanja
navoja, uvrtanja, razvrtanja, struganja i sl.
Može se primenjivati za gotovo sve vrste
materijala: obojene i neobojene metale,
kao i sve legure čelika, za sve tipove livenih
metala, livenih čelika, savitljivo liveno gvožđe,
bakar i legure bakra, mesing, sve niklovane i
hromirane legure, aluminijum i aluminijumske
legure. Ima odličan efekat hlađenja, a s druge
strane je vrlo lepljiva.
Napomena:
Bez sumpora, mineralnih ulja,
teških metala i smola. Ne sadrži isparljive
hlorovodonike i bez supstanci je koje ometaju
kasnije nanošenje boja i premaza.
Polusintetičko sredstvo za hlađenje i podmazivanje koje se meša sa vodom, za primenu kod
laganog do srednje teškog rezanja/struganja čelika, liva, aluminijumskih legura, obojenih
metala. Univerzalno upotrebljiv na svim mašinama za glodanje, brušenje i CNC obradnim
centrima. Takođe, upotrebljivo i pri relativno niskoj tvrdoći vode. Prikladno za unutrašnje
hlađenje i pumpe pod visokim pritiskom. Ispunjava zahteve TRGS 611. Ne sadrži bor, amine,
hlor i formaldehid. Omogućuje visoke performanse rezanja, zahvaljujući izvrsnim svojstvima
hlađenja i smanjenja trenja (redukcija temperature u toku obrade). Štiti alate, mašinu i radni
predmet od korozije čak i pri niskim koncentracijama. Visoka stabilnost emulzije i visoka
otpornost na mikroorganizme omogućava dug životni vek i minimalno održavanje. Zbog
sadržaja izuzetno kvalitetnih emulgatora u ulju, odmah pri dodavanju ulja u vodu nastaje
stabilna emulzija što je vidljivo u procesu pripreme (bez ostataka mikro kapljica ulja).
1.
Bocu protresti
2.
Sa rastojanja od oko 10-20 cm naneti na
mesto primene
3.
Mesto primene tretirati oko 10-20 sec.
Potrošnja sredstva je izuzetno mala jer se
proizvod koristi u minimalnoj količini.
4.
Pre upotrebe nije potrebno odmašćivanje
sa čistačima.
Priprema nove emulzije:
1.
Oprati rezervoar i sistem transporta emulzije, kao i sve površine mašine po kojima se
emulzija raspršuje pri radu, odgovarajućim sredstvom od stare emulzije i postojećih gljivica u
sistemu. Preporučujemo BMF čistač,
art.br. 0893118.
2.
Prema potrebnoj vrsti obrade videti preporučenu razmeru mešanja ulja i vode da bi se
postigla odgovarajuća koncentracija.
3.
Usuti vodu u rezervoar.
4.
UVEK dodati potrebnu količinu ulja u vodu.
Mašinska obrada (Vol. I; str. 26-27);
Mašinska obrada (Vol. I; str. 26-27);
Upozorenje!
Pre zamene sredstva za hlađenje i podmazivanje očistiti mašinu za obradu. Emulgirajuće ulje
mešati sa čistom vodom (vodom iz slavine). Koncentrat dodati u vodu, ne obrnuto. Osetljivo na
mraz, od +5⁰C. Obratiti pažnju na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice,
maske i naočare.
Visokokvalitetnaaktivnapena za
rezanje izuzetnihperformansi za
primenupri svimvrstamaobrade
Univerzalnoemulgirajućeulje zahlađenje i podmazivanjekodobrada rezanjem
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893050920
1/12
Opis
Art.-Nr.
5 l
0893050030
1
Art.br.0893 050030/31
Koncentracije za
upotrebu
Početna
upotreba Dopuna
Brušenje čelika i
neželjeznih metala
4-6% 2-3%
Obrada rezanjem
čelika i neželjeznih
metala
6-10% 3-5%