Table of Contents Table of Contents
Previous Page  91 / 139 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 91 / 139 Next Page
Page Background

Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu

25

51. Super RTV silikon crveni

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Trajno elastična zaptivna masa na neutralnoj silikonskoj osnovi (oxim umreživač) najviše temperaturne postojanosti u intervalu od -60°C do

+315°C, kratkotrajno do +370°C. Odlikuje se sjajnim prianjajućim svojstvima i postojanošću na pucanje, skupljanje i pomeranje uzrokovano

temperaturnim varijacijama. Zamenjuje kompresijske zaptivače bilo kojeg oblika na fleksibilnim prirubnicama i ispunjava sve nepravilnosti i zazore

do 6 mm. Preporučuje se za primenu na visokoperformansnim motorima i turbopunjačima, poklopcima ventila, industrijskim pećima, kotlovima,

grejnim elementima kao i električnim uređajima. Neutralni mehanizam stvrdnjavanja bez neprijatnih mirisa, u reakciji sa vlagom iz vazduha na

sobnoj temperaturi, osigurava sigurno zaptivanje bez korozije na aluminijumu, gvožđu i čeliku, a takođe izostaju i negativni uticaji na elektronske

komponente i lambda sonde. Tiksotropna konzistencija omogućava jednostavan rad na vertikalnim površinama, bez curenja kao i rad iznad

glave. Jednostavno se nanosi bez upotrebe dodatnih alata. Kompletna lista postojanosti na hemikalije dostupna je na zahtev.

Vreme formiranja pokorice (ASTM-D-4678):

5 min

Otvoreno vreme:

3 - 4 min

Brzina očvršćavanja:

∼ 2 mm/24h (+23∼°C/ 50% r.v.z.)

Shore A tvrdoća:

40

Istezanje do kidanja:

>300%

Skupljanje:

<3%

Čvrstoća istezanja (ASTM-D-412):

ca. 2,2 N/mm

2

Elektro-provodljivost (ASTM D-149):

16 kV/mm

Spec. otpor (ASTM D-257):

1 x 1015 Ω

Radna temperatura: +5°C do 35°C

1.

Odstraniti ostatke stare kompresijske zaptivke ili očvrsnute tečne zaptivne mase upotrebom alata za struganje (šabera) i sredstvom za

odstranjivanje zaptivki,

art.br

. 08931000.

2.

Za optimalne rezultate prijanjanja površine prirubnica očistiti i odmastiti. Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača, vidi temu

Čišćenje i odmašćivanje delova i površina.

3.

Očišćene površine prosušiti papirnim ubrusom.

4.

Odvrnuti poklopac sa boce, montirati mlaznicu za nanošenje i skinuti poklopac sa mlaznice.

5.

Jednostavnim pritiskom na okidač i bez upotrebe dodatnih alata zaptivnu masu ravnomerno naneti na jednu stranu prirubnice, precizno

prateći njen oblik.

6.

Stvrdnjavanje usled atmosferske vlage počinje odmah, stoga delove koji se zaptivaju treba odmah po nanošenju mase spojiti (otvoreno

vreme upotrebe 3 do 4 min).

Montaža - Zaptivanje (Vol. I; str. 24-25);

Upozorenje!

Proizvod nije prikladan za zaptivanje u kontaktu sa benzinom! Ne preporučuje se za primenu u sistemu sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom

i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu za hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale. Prilikom nanošenja, prostorije za rad dobro

provetravati. Sprečiti kontakt sa očima i sluznicom. Sprečiti kontakt sa kožom i odećom. Ukoliko zaptivna masa dođe u kontakt sa očima isprati sa

mnogo vode i potražiti lekarsku pomoć. Osetljiva reakcija prilikom udisanja i kontakta sa kožom. Sadrži 2 butanonoxim. Obratiti pažnju na oznake

opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.

Visokokvalitetna zaptivnamasa formulisana zaprimenupodvisokimopterećenjima i visokoj temperaturi

Opis

Art.-Nr.

200 ml

08933212

1/12