Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
26
52. Super RTV silikon transparentni
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Trajno elastična zaptivna masa na neutralnoj silikonskoj osnovi (oxim umreživač) posebno namenjena za zaptivanja, koja iz optičkih razloga
zahtevaju transparentnu liniju spajanja/zaptivanja. Idealna za zaptivanje i izolaciju elektronskih i elektrokomponenti kao i zaptivanje delova na
karoseriji. Vrlo dobra postojanost na fluide u motornim vozilima. Nije otporna na benzin. Odlična svojstva prijanjanja, postojanosti na vibracije
i opterećenja. Zamenjuje kompresijske zaptivače bilo kojeg oblika na fleksibilnim prirubnicama i ispunjava sve nepravilnosti i zazore do 6 mm.
Neutralni mehanizam stvrdnjavanja bez neprijatnih mirisa, osigurava sigurno zaptivanje bez korozije na aluminijumu, gvožđu i čeliku, a takođe
izostaju i negativni uticaji na elektronske komponente i lambda sonde. Tiksotropna konzistencija omogućava jednostavan rad na vertikalnim
površinama, bez curenja kao i rad iznad glave. Jednostavno se nanosi bez upotrebe dodatnih alata. Kompletna lista postojanosti na hemikalije
dostupna je na zahtev.
Temperaturna postojanost:
od -60°C do +260°C (kratkotrajno do +315°C)
Vreme formiranja pokorice (ASTM-D-4678):
5 min
Otvoreno vreme:
3 - 4 min
Brzina očvršćavanja:
∼2 mm/24h (+23°C/ 50% r.v.z.)
Shore A tvrdoća:
40
Istezanje do kidanja:
270 %
Skupljanje:
<3%
Čvrstoća istezanja (ASTM-D-412):
ca. 2,0 N/mm
2
Elektro-provodljivost (ASTM D-149):
16 kV/mm
Spec. otpor (ASTM D-257):
1 x 1015 Ω
Radna temperatura: +5°C do +35°C
1.
Odstraniti ostatke stare krute zaptivke ili očvrsnute tečne zaptivne mase alatom za struganje (šabera) i Sredstvom za odstranjivanje zaptivki
art.br0893 1000 (vidi str. 11).
2.
Za optimalne rezultate prijanjanja površine prirubnica očistiti i odmastiti. Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača, vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina .
3.
Očišćene površine prosušiti papirnim ubrusom.
4.
Odvrnuti poklopac sa boce, montirati mlaznicu za nanošenje i skinuti poklopac sa mlaznice.
5. J
ednostavnim pritiskom na okidač i bez upotrebe dodatnih alata zaptivnu masu ravnomerno naneti na jednu stranu prirubnice, precizno
prateći njen oblik.
6.
Stvrdnjavanje usled atmosferske vlage počinje odmah, stoga delove koji se zaptivaju treba odmah po nanošenju mase spojiti (otvoreno
vreme upotrebe 3 do 4 min).
7.
Pre izlaganja opterećenjima pustiti da se zaptivna masa u potpunosti stvrdne, uzimajući u obzir debljinu nanosa i brzinu stvrdnjavanja od 2
mm/dan pri +23°C/ 50% r.v.v.
8.
Višak istisnute zaptivne mase može se jednostavno odstraniti upotrebom montažnih čistača.
Montaža - Zaptivanje (Vol. I; str. 24-25);
Upozorenje!
Proizvod nije prikladan za zaptivanje u kontaktu sa benzinom! Ne preporučuje se za primenu u sistemu sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom
i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu za hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale. Prilikom nanošenja, prostorije za rad dobro
provetravati. Sprečiti kontakt sa očima i sluznicom. Sprečiti kontakt sa kožom i odećom. Ukoliko zaptivna masa dođe u kontakt sa očima isprati sa
mnogo vode i potražiti lekarsku pomoć. Osetljiva reakcija prilikom udisanja i kontakta sa kožom. Sadrži 2 butanonoxim. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Visokokvalitetna zaptivnamasa za transparentno zaptivanje i izolaciju i zaštituelektronskih i elektro-komponenti
Opis Sadržaj Art.-Nr.
200 ml
08933214
1/12