![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0087.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
21
Upozorenje!
Izbegavati upotrebu previše zaptivne mase kako ne bi dospela
u unutrašnjost sklopa koji se zaptiva! Čuvati dalje od domašaja
dece. Nadražuje oči, respiratorni sistem i kožu. Skladištiti na
sobnoj temperaturi zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
46. Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva
Opis
Art.-Nr.
50 g
0893518050
1
Svojstva i način delovanja
Anaerobna zaptivna masa, visokog viskoziteta, na bazi
metakrilatnog estera. Tiksotropna svojstva (ne curi i ne kaplje)
omogućavaju primenu na vertikalnim površinama i radovima iznad
glave. Popunjava zazore do 0,5 mm. Zaptivajući film postojan je
na gotovo sve fluide prisutne u motornim vozilima. Stvrdnjava u
odsustvu vazduha po spajanju dve metalne kontaktne površine. Po
očvršćavanju zaptivajući film ispoljava fleksibilna svojstva do 120°C,
što ga čini posebno prikladnim za zaptivanje spojeva prirubnica dva
različita materijala. Kompenzuje do 30% ekspanzionu diferencijalnu
razliku materijala. Brzina stvrdnjavanja zavisi od prirode materijala tj.
aktivnosti/pasivnosti površine. Niske je čvrstoće i lako se demontira.
Može se koristiti kao zamena za krute kompresijske zaptivke. Lista
postojanosti na hemikalije dostupna je na zahtev.
Čvrstoća za rukovanje nakon:
30 - 60 minuta*
Funkcionalna čvrstoća nakon:
1 - 3 sati*
Konačna čvrstoća:
24 - 72 sata*
Početni moment odvrtanja:
> 18 Nm (M10)
Moment daljnjeg okretanja:
>10 Nm (M10)
Pritisna čvrstoća (DIN 54452):
18 - 27 N/mm
2
Zatezna čvrstoća (ASTM-D-2095):
2 - 4 N/mm
2
Temperaturna postojanost:
-55°C do +150°C
*u zavisnosti od materijala, veličine zazora i radne temperature
Odlična za zaptivanje vertikalnihpovršinanakruto-
fleksibilnimprirubnicama, i za radove iznadglave - niska
čvrstoća i lakademontaža
47. Silikon Spezial 250
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Trajno elastična zaptivna masa posebno prikladna za zaptivanje
fleksibilnih prirubnica koje nisu fino mašinski obrađene. Ispunjava
veće neravnine i zazore (do max. 6 mm). Odlično prianja na
svim metalnim i plastičnim površinama i zahvaljujući tiksotropnim
svojstvima ne curi s kosih ravni i omogućava rad iznad glave.
Stvrdnjava u reakciji s vlagom iz vazduha. Po očvršćavanju postojan
na dugogodišnje vibracije i brojne fluide prisutne u motornim vozilima
osim benzina. Temperaturna postojanost od -50°C do +250°C,
kratkotrajno o do +300°C.
Umreživač:
acetatni
Vreme formiranja pokorice:
6 - 12 min
Brzina očvršćavanja:
1 - 3 mm/dan (pri 23°C i 50%
rel.vl.)
Povratnost:
>90% do 100%
Apsorpcija kretanja:
25% (do 150°C); 18% (>150°C)
Istezanje do kidanja:
>300%
Shore A tvrdoća:
ca. 30 ± 5
Radna temperatura: +5°C do +35°C
1.
Odstraniti ostatke stare krute zaptivke ili očvrsnute tečne
zaptivne mase upotrebom alata za struganje (šabera) i sredstvom
za odstranjivanje zaptivki,
art.br. 08931000.
2.
Površine prirubnica zatim očistiti i odmastiti. Preporučujemo
upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu Čišćenje i
odmašćivanje delova i površina).
3.
Očišćene površine osušiti papirnim ubrusom.
4.
Pomoću poklopca probiti membranu na tubi i okretanjem proširiti
rupu.
3.
Montirati mlaznicu za nanošenje i odrezati je ukoso u zavisnosti
od željene širine nanosa a na donji deo tube montirati alat za
istiskanje tube.
5.
Masu naneti na jednu stranu prirubnice, precizno prateći njen
oblik, i delove spojiti odmah po nanošenju.
6.
Zaptiveni delovi su spremni za rad tek nakon 30 min.
Montaža - Zaptivanje (Vol. I; str. 24-25);
Upozorenje!
Nije otporno na benzin! Prilikom nanošenja, prostorije za rad
dobro provetravati. Sprečiti kontakt sa očima i sluznicom. Sprečiti
kontakt sa kožom i odećom. Ukoliko zaptivna masa dođe u
kontakt sa očima isprati sa mnogo vode i potražiti lekarsku pomoć.
Skladištiti na suvom mestu. Obratiti pažnju na oznake opasnosti.
Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Trajnoelastična silikonska zaptivnamasa zamotor i
karoseriju temperaturnepostojanosti do+250°C
Opis
Boja
Art.-Nr.
100 g Crvena
0890321
1/10
310 ml Crvena
0890321310