![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0088.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
22
48. Super RTV silikon plavi
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Trajno elastična zaptivna masa na neutralnoj silikonskoj osnovi (oxim umreživač) tri puta veće postojanosti na ulja u odnosu na ostale silikonske
zaptivne mase. Odlična svojstva prianjanja i postojanosti na vibracije i opterećenja. Zamenjuje kompresijske zaptivače bilo kojeg oblika na
fleksibilnim prirubnicama i ispunjava sve nepravilnosti i zazore do 6 mm. Neutralni mehanizam stvrdnjavanja bez neprijatnih mirisa, u reakciji sa
vlagom iz vazduha na sobnoj temperaturi, osigurava sigurno zaptivanje bez korozije na aluminijumu, gvožđu i čeliku a takođe izostaju i negativni
uticaji na elektronske komponente. Tiksotropna konzistencija omogućava jednostavan rad na vertikalnim površinama, bez curenja kao i rad iznad
glave. Jednostavno se nanosi bez upotrebe dodatnih alata. Kompletna lista postojanosti na hemikalije dostupna je na zahtev.
Temperaturna postojanost:
od -60°C do +260°C (kratkotrajno do +315°C)
Vreme formiranja pokorice (ASTM-D-4678):
5 min
Otvoreno vreme:
3 - 4 min
Brzina očvršćavanja:
∼2 mm/24h (+23°C/ 50% r.v.z.)
Shore A tvrdoća:
40
Istezanje do kidanja:
280 %
Skupljanje:
<3%
Čvrstoća istezanja (ASTM-D-412):
ca. 2,2 N/mm
2
Elektro-provodljivost (ASTM D-149):
16 kV/mm
Spec. otpor (ASTM D-257):
1 x 1015 Ω
Radna temperatura: +5°C do +35°C
1.
Odstraniti ostatke stare krute zaptivke ili očvrsnute tečne zaptivne mase alatom za struganje (šabera) i Sredstvom za odstranjivanje zaptivki
art.br0893 1000 (vidi str. 11).
2.
Za optimalne rezultate prianjanja površine prirubnica očistiti i odmastiti. Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
3.
Očišćene površine prosušiti papirnim ubrusom.
4.
Odvrnuti poklopac sa boce, montirati mlaznicu za nanošenje i skinuti poklopac sa mlaznice.
5.
Jednostavnim pritiskom na okidač i bez upotrebe dodatnih alata zaptivnu masu ravnomerno naneti na jednu stranu prirubnice, precizno
prateći njen oblik.
6.
Stvrdnjavanje usled atmosferske vlage počinje odmah, stoga delove koji se zaptivaju treba odmah po nanošenju mase spojiti (otvoreno
vreme upotrebe 3 do 4 min).
7.
Pre izlaganja opterećenjima pustiti da se zaptivna masa u potpunosti stvrdne, uzimajući u obzir debljinu nanosa i brzinu stvrdnjavanja od 2
mm/dan pri +23°C/ 50% r.v.v.
8.
Višak istisnute zaptivne mase može se jednostavno odstraniti upotrebom montažnih čistača.
Montaža - Zaptivanje (Vol. I; str. 24-25);
Upozorenje!
Proizvod nije prikladan za zaptivanje u kontaktu sa benzinom! Ne preporučuje se za primenu u sistemu sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom
i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu za hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale. Prilikom nanošenja, prostorije za rad dobro
provetravati. Sprečiti kontakt sa očima i sluznicom. Sprečiti kontakt sa kožom i odećom. Ukoliko zaptivna masa dođe u kontakt sa očima isprati sa
mnogo vode i potražiti lekarsku pomoć. Osetljiva reakcija prilikom udisanja i kontakta sa kožom. Sadrži 2 butanonoxim. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Visokokvalitetna zaptivnamasaveomadobrih svojstavaprijanjanja i zaptivanja čak i nablagonauljenimpovršinama
Opis Sadržaj Art.-Nr.
200 ml
08933213
1/12