![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0086.png)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
20
44. Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva,
zeleno
45. Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva,
Orange
Opis
Art.-Nr.
50 g
0893573050
1
250 g
0893573250
1
Opis
Art.-Nr.
50 g
0893574050
1
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Anaerobna zaptivna masa, na bazi dimetakrilatnog estera, za
zaptivanje krutih prirubnica i površina sa malim zazorom, do max.
0,3 mm. Niskog je viskoziteta i zato je idealna za zaptivanje
velikih, krutih metalnih prirubnica, prirubnica uskih lamela i glatkih
površina ili prirubnica kod kojih spajanje može trajati nekoliko sati.
Zaptivajući film postojan je na gotovo sve fluide prisutne u motornim
vozilima. Stvrdnjava u odsustvu vazduha po spajanju dve metalne
kontaktne površine. Brzina stvrdnjavanja zavisi od prirode materijala
tj. aktivnosti odnosno pasivnosti površine. Niske je čvrstoće i lako
se demontira. Može se koristiti kao zamena za krute kompresijske
zaptivke. Odobreno i sertifikovano u skladu sa NSF/ANSI
standardom 61. Kompletna lista postojanosti na hemikalije dostupna
je na zahtev.
Čvrstoća za rukovanje nakon:
15 - 30 minuta*
Funkcionalna čvrstoća nakon:
3 - 6 sati*
Konačna čvrstoća:
6 - 24 sata*
Početni moment odvrtanja:
6 -10 Nm (M10)
Moment daljnjeg okretanja:
3 - 5 Nm (M10)
Pritisna čvrstoća (DIN 54452):
4 - 11 N/mm
2
Zatezna čvrstoća (ASTM-D-2095):
2 - 4 N/mm
2
Udarna posmična čvrstoća:
2 - 4 N/mm
2
Temperaturna postojanost:
-55°C do +150°C
*u zavisnosti od materijala, veličine zazora i radne temperature
Anaerobna zaptivna masa, srednjeg viskoziteta, na bazi
dimetakrilatnog estera za zaptivanje krutih prirubnica i površina
visoke moći zapunjavanja zazora do max. 0,5 mm. Prikladno
za opštenamensku primenu na npr. krutim delovima od livenog
gvožđa i kućištima pumpi. Pouzdano zaptiva i na pasivnim metalnim
površinama kao što je aluminijum. Zaptivajući film postojan je
na gotovo sve fluide prisutne u motornim vozilima. Stvrdnjava u
odsustvu vazduha po spajanju dve metalne kontaktne površine.
Brzina stvrdnjavanja zavisi od prirode materijala tj. aktivnosti
odnosno pasivnosti površine. Može se koristiti kao zamena za krute
kompresijske zaptivke. Odobreno i sertifikovano u skladu sa NSF/
ANSI standardom 61. Kompletna lista postojanosti na hemikalije
dostupna je na zahtev.
Čvrstoća za rukovanje nakon:
10 - 20 minuta*
Funkcionalna čvrstoća nakon:
3 - 6 sati*
Konačna čvrstoća:
6 - 24 sata*
Početni moment odvrtanja:
8 Nm (M10)
Moment daljnjeg okretanja:
5 Nm (M10)
Pritisna čvrstoća (DIN 54452):
5 - 10 N/mm
2
Zatezna čvrstoća (ASTM-D-2095):
8 - 10 N/mm
2
Udarna posmična čvrstoća:
5 - 10 N/mm
2
Temperaturna postojanost:
-55°C do +150°C
*u zavisnosti od materijala, veličine zazora i radne temperature
Radna temperatura: +1°C do + 40°C
1.
Odstraniti ostatke stare krute kompresijske zaptivke ili očvrsnute tečne zaptivke alatom za struganje (šaberom) i sredstvom za odstranjivanje
zaptivki
art.br. 08931000.
2.
Površine prirubnica zatim očistiti i odmastiti. Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu Čišćenje i odmašćivanje delova i
površina).
3.
Očišćene površine prosušiti papirnim ubrusom.
4.
U jednom kontinuiranom potezu, vodeći računa da sve rupe za vijke budu okružene, naneti masu direktno iz DOS bočice. Sredstvo je
moguće razmazati četkicom ili valjkom.
5.
Po nanošenju zaptivne mase prirubnice se mogu odmah spojiti. Nakon spajanja masa trenutno zaptiva na pritisak od oko 5 bara.
Vreme očvršćavanja zavisi od vrste metala, veličine zazora i temperature.
*Ako je vreme očvršćavanja predugo, uslovljeno većim zazorima ili niskim temperaturama, tretiranjem površina specijalnim aktivatorom za
anerobna sredstva moguće je ubrzati reakciju očvršćavanja.
Montaža - Zaptivanje (Vol. I; str. 22-23);
Zavelike,mašinski obrađene, kruteprirubnice - sporo
stvrdnjavanje, niska čvrstoća i lakademontaža
Zamašinski obrađenekruteprirubnice–opštanamena,
srednja čvrstoća i brzo stvrdnjavanje čak i napasivnim
metalima (aluminijum)