![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0081.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
15
33. Sprej za održavanje
34. Ulje za podmazivanje pneumatskog alata
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Upotrebljava se isključivo za podmazivanje pneumatskih alata. Štiti od habanja i korozije sve
elemente pneumatskog motora, ima dobra svojstva podmazivanja, otporno je na starenje te
zadržava svojstva i pri nižim temperaturama. Osnovna karakteristika je stvaranje zaštitnog
filma protiv habanja na svim elementima pneumatskog motora aparata u vrlo malim količinama
(5 - 6 kapi u toku jednog dana-smene rada aparata). Ukoliko se na istoj instalaciji nalazi više
potrošača istovremeno treba povećati doziranje ulja prema broju potrošača. Prevelika količina
ulja u unutrašnjosti aparata nije poželjna jer stvara povećane otpore pri rotaciji elemenata
(dolazi do zagušivanja aparata čime se smanjuju tehničke karakteristike aparata).
Mineralno ulje sa visokim sadržajem
visokodelotvornih aditiva protiv habanja
i korozije. Odlikuje se izvrsnom snagom
prodiranja i čišćenja, što ga čini idealnim za
održavanje šarki vrata i prozora, te negu i
podmazivanje svih delova fine mehanike. Ne
sadrži smole i kiseline, ne nagriza osetljive
materijale. Ne sadrži silikone. Temperaturno
postojano od -20°C do +150°C.
1.
Kod instalacija sa pripremnom grupom u kojoj je i nauljivač za vazduh, nivo ulja mora
biti u propisanim granicama označenim na posudi (vizualna kontrola). Izvršiti regulaciju
doziranja ulja u komprimirani vazduh sa vijkom koji se nalazi na kućištu posude.
2.
Kad instalacija nema nauljivač za vazduh potrebno je ugraditi na priključno crevo aparata
dodatni nauljivač u koji se dozira ulje. Izvršiti regulaciju doziranja ulja u komprimirani vazduh
sa vijkom na nauljivaču.
3.
Ako instalacija nema nauljivač za vazduh može se i ručno dozirati direktno u aparat
kroz otvor za ulaz vazduha. U tom slučaju, pre upotrebe aparata treba spojiti vazduh i "na
prazno" uključiti kratko vreme da se ulje ravnomerno nanese na elemente motora.
4.
Kod podmazivanja udarnih mehanizama udarnih zavrtača, ulje nasuti kroz za to
predviđeni vijak. Pridržavati se intervala dosipanja i količine po preporukama proizvođača.
Naprskati na željeno mesto i ostaviti da
deluje.
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Upozorenje!
Pri redovnom korištenju, svakodnevno, putem komprimiranog vazduha u mašine treba dodati
nešto ulja. Preporučuje se primena nauljivača.
Upozorenje!
Doza pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C.
Specijalnoulje zapneumatskealate
Uljeu spreju zavišenamensku
primenuu radovimaodržavanja
Opis
Art.-Nr.
150 ml
0893051
1/12
Pripremne grupe za
pnematske instalacije
Za snabdevanje pneumatskih
alata sa suvim, čistim,
regulisanim i nauljenim
komprimovanim vazduhom.
Br. Art. 06990031
1 set
Set Zebra šelni za creva
Br. Art. 05391207
Opis Art.-Nr.
1 l
08930505
1