![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0077.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
11
21. HSP 1400
22. WGF 130
23. Suvi podmazivaČ PTFE
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Glatka, jako prijanjajuća siva pasta bez
sadržaja metalnih čvrstih maziva. Odlična
svojstva podmazivanja i visoka temperaturna
postojanost od -40°C do +1400°C. Odlična
postojanost na hemikalije. Smanjuje habanje,
štiti od korozije, zaribavanja i zapeknuća i
olakšava montažu i demontažu. Idealna kao
pasta za razdvajanje vijčanih spojeva od
nerđajućeg čelika. Nije štetna jer ne sadrži
metalne pigmente, grafit, MoS2 i aditive sa
sadržajem sumpora. Ne sadrži silikon.
Visokokvalitetno mazivo sa visokim udelom
MoS2 u svom sadržaju. Na površinama
koje podmazuje formira zaštitni film koji
omogućuje dugotrajno podmazivanje.
Olakšava razrađivanje novih delova,
smanjuje koeficijent trenja, sprečava
prekomerno habanje i osigurava dodatno
podmazivanje. Otporno je na vodu prema
DIN 51807, štiti od korozije produžava
intervale između podmazivanja, čime štedi
novac i vreme. Optimalno za korištenje
u uslovima velikih pritisnih opterećenja ili
udarnih stresova.
Boja:
Crna
Temperatura primene:
-30°C do
+130°C/150°C
NLGI klasa:
2
Oznaka (DIN 51 502):
KPF 2N-30
Test VKA (sila zavarivanja):
2800 N
Tačka kapanja (DIN ISO 2176):
180°C
DN vrednost:
ca 350 000 (broj obrtaja u min.
x R ležaja u mm)
Specijalno formulisano mazivo u spreju bez
sadržaja ulja i masti sa nelepljivim efektom
suvog podmazivanja na bazi PTFE. Izvrsno
prianja na sve metalne, plastične i drvene
površine. Zahvaljujući visokom sadržaju PTFE
značajno smanjuje koeficijent trenja između
tretiranih površina i tako eliminiše cviljenje,
zapinjanje i škripanje. Potpuno suvi mazivi
film je postojan na prljavštinu, prašinu vodu,
ulja, masti i mnoge hemikalije. Moguć nanos
filma od 10 μm, što je posebno prikladno za
male tolerancije u finoj mehanici. Ne sadrži
silikone. Temperaturno postojano od -180°C
do +260°C (kratkotrajno).
1.
Temeljno očistiti površinu koja se
podmazuje. Preporučujemo upotrebu Würth
montažnih čistača (vidi temu Čišćenje i
odmašćivanje delova i površina).
2.
Pastu naneti u ravnomernom tankom filmu
po celoj tretiranoj površini.
Nanositi pomoću konvencionalnih sredstava
za podmazivanje (ručni ili pneumatski, itd.).
1.
Kod valjkastih ležajeva šupljine namazati
u potpunosti a ostatak kućišta do polovine.
2.
Klizne ležajeve dopunjavati novom mašću
dok se stara potpuno ne istisne.
Napomena:
Samo kod ležajeva sa
malim brojem obrtaja kućište se može u
potpunosti ispuniti mašću. (Poštovati uputstva
proizvođača valjkastih ležajeva).
1.
Pre upotrebe očistiti i odmastiti površine
koje se tretiraju. Preporučujemo upotrebu
Würth montažnih čistača (vidi temu Čišćenje
i odmašćivanje delova i površina).
2.
Bocu pre upotrebe protresti, kao i svaki
put kod dužih zastoja u primeni.
3.
Na čistu i suvu površinu ravnomerno
poprskati sa udaljenosti od oko 20 cm.
4.
Na sobnoj temperaturi (+20°C) mazivi
film postaje suv na prašinu nakon 10 min.
Podmazivanje (Vol. I; str. 14-15);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str. 44-45)
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 12-13);v
Podmazivanje (Vol. I; str. 10-11);
Podmazivanje (Vol. I; str. 16-17);
Upozorenje!
Nije prikladna za podmazivanje ležajeva.
Skladištiti pri temperaturi od +8°C do
+21°C. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne
rukavice i maske.
Upozorenje!
WGF 130, mast na bazi litijuma, ne
sme se mešati sa mastima sa drugim
saponifikatorima. Skladištiti pri temperaturi
od +8°C do +21°C. Obratiti pažnju na
oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće
zaštitne rukavice.
Upozorenje!
Nije prikladno za podmazivanje
ležajeva. Doza pod pritiskom. Zaštititi
od direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C.
Mast u spreju za radnavisokim
temperaturama
Visokokvalitetnamast, savisokim
sadržajemEPaditiva iMOS2, za
podmazivanje visokoopterećenih
elemenata sklopova
Transparentnomazivou spreju za
suvopodmazivanjebez tragova
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0893123
1/12
Opis
Art.-Nr.
1 kg
0893530
1/6
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0893550
1/12