![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0074.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
8
14. MAST ZA CENTRALNO
PODMAZIVANJE W-EP 185
Opis
Art.-Nr.
18 kg
0890401220
1
45 kg
08904012
1
13. Višenamenska grafitna
mast 2
12. Višenamenska litijumska
mast 1
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Primena
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Univerzalna litijumska mast na bazi sapuna
12 hidroksistearata i mineralnih ulja. Stabilna
u radu i otporna na oksidaciju. Dobro prianja
na metalne površine, zaptiva i odbija prašinu
i prljavštinu. Ne sadrži silikone i smolu.
Isporučuje se u praktičnoj pull-off kartuši ili
kantama (veća pakovanja)
Boja:
Žuta
Temp. primene:
-30°C do +120°C; max.
130°C
NLGI klasa:
2
Oznaka (DIN 51 502):
K 2K-30
Viskozitet baznog ulja (40°C):
110 mm
2
/s
Test VKA (sila zavarivanja):
1800 N
Univerzalna litijumska mast na bazi sapuna
12 hidroksistearata, mineralnih ulja, grafita
i EP aditiva. Otporna na visoke pritiske
zahvaljujući sadržaju EP aditiva. Sprečava
habanje zbog sadržaja grafita kao čvrstog
maziva, niskog koeficijenta trenja, koji razvija
maksimalnu sposobnost podmazivanja pod
uticajem vlage. Dobro prianja na metalne
površine, zaptiva i odbija prašinu i prljavštinu.
Ne sadrži silikone i smolu. Isporučuje se u
praktičnoj pull-off kartuši.
Boja:
Sivo-crna
Temp. primene:
-30°C do +120°C; max.
130°C
NLGI klasa:
2
Oznaka (DIN 51 502):
KPF 2K-30
Viskozitet baznog ulja (40°C):
110 mm
2
/s
Test VKA (sila zavarivanja):
2400 N
Mast sa aditivima za velika pritisna
opterećenja. Polutečno stanje. Pogodna
za sisteme centralnog podmazivanja.
Mazivo visokih zaštitnih karakteristika,
povećana zaštita od prašine. Oksidaciona
stabilnost obezbeđuje izvrsne karakteristike
konzervacije, kao što su: otpornost na spiranje
vodom, zaštita od vlage, odlična otpornost
na habanje i trenje. Ne sadrži teška organska
jedinjenja: olovo, barijum, antimon kao ni
derivate hlora.
Boja:
Braon
Saponifikator:
Litijum
Maksimalna preporučena prosečna radna
temperature:
123⁰C
Klasa NLGI:
00
Gustina (na 20 ⁰C):
0.900 g/cm
3
Klasifikacija DIN 51502:
GP 00E-20
1.
Gde je potrebno naneti na čiste delove
upotrebom četke ili mazalice. Preporučujemo
upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
2.
Pridržavati se preporuka proizvođača za
podmazivanje ležajeva (npr. količina masti,
učestalost podmazivanja itd.)
3.
Izbegavati upotrebu prevelike količine
mazive masti.
1.
Gde je potrebno nanetii na čiste delove
upotrebom četke ili mazalice. Preporučujemo
upotrebu Würth montažnih čistača, vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina.
2.
Pridržavati se preporuka proizvođača za
podmazivanje ležajeva (npr. količina masti,
učestalost podmazivanja itd.)
3.
Izbegavati upotrebu prevelike količine
mazive masti.
Nanosi se klasičnim sistemima (ručne, nožne
i pneumatske pumpe, mazalice, ručno) i
sistemima centralnog podmazivanja.
Podmazivanje (Vol. I; str. 12-13);
Podmazivanje (Vol. I; str. 12-13);
Podmazivanje (Vol. I; str. 12-13);
Mast za specijalnu upotrebu u područjima
koja podležu velikim opterećenjima, kao što
su zatvorene menjačke reduktorske kutije,
ležajevi u zatvorenim kućištima, centralno
podmazivanje sistema (sa kanalima kroz
koje prolazi mast) i na mestima koja su
teško dostupna. Pogodna za rudarstvo,
poljoprivredu, obradu metala, papira, u
kamenolomima i sl.
Upozorenje!
Nije prikladno za podmazivanje delova
pod visokim opterećenjima. Može biti
nekompatibilna s ostacima drugih mazivih
masti. Mast u kartušama čuvati na hladnom
i suvom mestu u uspravnom položaju.
Skladištiti pri temperaturi od +8°C do
+21°C.
Upozorenje!
Mast u kartušama čuvati na hladnom i
suvom mestu u uspravnom položaju. Može
biti nekompatibilna s ostacima drugih
mazivih masti. Skladištiti pri temperaturi od
+8°C do +21°C. Doza pod pritiskom,
ne izlagati temperaturama iznad 50°C.
Obratiti pažnju na oznake opasnosti.
Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice.
Univerzalna litijumska mast
Crna litijumska mast nabazi
mineralnihulja savisokimsadržajem
EPaditiva i grafita
Litijumskamast za sisteme sa
centralnimpodmazivanjem
Opis
Art.-Nr.
400 g
08938701
1/12
5 kg
089040115
1
18 kg
0890401120
1
45 kg
08904011
1
Opis
Art.-Nr.
400 g
08938711
1/12
5 kg
089040145
1
45 kg
08904014
1