Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
4
2. BMF mašinski čistač
Opis
Art.-Nr.
5 l
08931182
1
3. Industrijski čistač
1. Čistač kočnica
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Odlično odmašćuje i nije štetan prema
materijalu koji se obrađuje. Ne oštećuje
lak, gumu i plastiku. Ne sadrži fosfate,
rastvarače ili agresivne medije. Ispunjava
German Ecological Standard Test B 5105
za odvajanje nečistoća iz otpadnih voda.
Veoma dobra biorazgradivost. Moguće
primenjivati ručno, mašinama za pranje
podova i pomoću uređaja za pranje pod
pritiskom. Ne sadrži silikon i AOX. U
zavisnosti od stepena zaprljanja meša se
sa vodom u potrebnoj razmeri. Topla voda
poboljšava efekat čišćenja.
Brzo i efikasno uklanja čađ, ostatke masti i
ulja, smolasta zaprljanja i kočionu prašinu.
Brzo isparava i ne ostavlja tragove. Ne sadrži
aceton. Ne nagriza prstenaste zaptivke,
lakove, polipropilen, EPDM, ABS, polistirol.
Ne sadrži silikon i AOX.
Odlično čisti i razgrađuje ostatke ulja,
masnoća, voska, smolastih zaprljanja,
uklanja ostatke gume i silikona, ostatke lepka
za nelepnice i lepljivih traka sa metalnih
površina. Pogodan za skidanje konzervansa
sa novih mašinskih delova. Ne nagriza
materijale kao što su aluminijum, mesing i
nerđajući čelik. Bez neprijatnih mirisa za
korisnika i okolinu. Ne sadrži aceton, silikon
i AOX.
U zavisnosti od stepena zaprljanja i načina
primene pripremiti sledeće koncentracije
rastvora sa vodom.
Ručno čišćenje: 3-50%
Uređaji sa visokim pritiskom: 3-5 %
Uređaji za pranje podova: 3-10%
Mešanjem sa toplom vodom poboljšava se
učinkovitost čišćenja.
Napomena:
Nakon čišćenja obavezno
isprati vodom.
1.
Delove koji se čiste naprskati i ostaviti
kratko da deluje.
2.
Prebrisati suvom i čistom krpom.
3.
U slučaju osetljivih površina naprskati na
krpu i prebrisati.
Napomena:
U slučaju gumenih i
plastičnih delova testirati kompatibilnost na
neupadljivom mestu.
1.
Delove koji se čiste naprskati i ostaviti
kratko da deluje.
2.
Prebrisati suvom i čistom krpom.
3.
U slučaju osetljivih površina naprskati na
krpu i prebrisati.
Napomena:
U slučaju gumenih i
plastičnih delova testirati kompatibilnost na
neupadljivom mestu.
Priprema delova (Vol. I; str. 6-7)
Priprema delova (Vol. I; str. 6-7)
Priprema delova (Vol. I; str. 6-7)
Upozorenje!
Tačka zapaljivosti 21°C. Ne prskati na
vruće delove. Bocu pod pritiskom ne
izlagati temperaturi iznad 50°C. Skladištiti
pri temperaturi od +8°C do +21°C.
Upozorenje!
Nije prikladno za primenu u mašinama
za pranje podova sa vakum pumpom.
Skladištiti pri temperaturi od +8°C do
+21°C.
Upozorenje!
Može nagristi lak. Bocu pod pritiskom ne
izlagati temperaturi iznad 50°C. Skladištiti
pri temperaturi od +8°C do +21°C.
Opis
Art.-Nr.
500 ml
089010810
1/12
750 ml
0890108711
1/12
5 l
0890108715
1
Ekološki bezopasan čistač za
radionice, mašine i vozila
Vrhunska snaga čišćenjauz brzo
isparavanje
Univerzalni čistač za industriju i
zanatstvo
Opis
Art.-Nr.
500 ml
0893140
1/12
5 l
089314005
1