![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0071.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
5
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Specijalni visokoefikasni čistač. Za
čišćenje ekstremnih zapljanja poput onih
na dvotaktnim i četvorotaktnim motora.
Specijalna površinska aktivnost osigurava
izvrsnu snagu čišćenja. Skida ostatke ulja,
skorelih masnoća, prljavštinu, čađ. Sprej
boca omogućava prskanje nezavisno
od položaja što olakšava čišćenje teško
dostupnih mesta.
Koncentrovani snažni čistač na bazi
jakih organskih rastvarača za uklanjanje
najtvrdokornijih zaprljanja od ulja i masnoća.
Ne nagriza metalne i lakirane površine.
Namenjeno za upotrebu sa uređajem za
pranje delova sa recirkulacijom. Ekonomično
i ekološki sigurno čišćenje usled cirkulisanja
tečnosti i zaprljanja unutar bureta. Otpadna
tečnost i prljavština se skupljaju u rezervoaru
unutar bureta, bema ispuštanja u okolinu.
Čišćenje zaprljanih delova
1.
U slučaju ekstremnog zaprljanja naprskati
delove i pustiti da deluje 2 - 3 minuta.
2.
Po potrebi ponoviti postupak
3.
Očišćene delove potom osušiti pamučnom
krpom ili ubrusom
Čišćenje u auto industriji
1.
Zaprljane delove naprskati pri ugašenom
motoru i pustiti da deluje 2 - 3 minuta
2.
Nakon toga upaliti motor i sredstvo
naprskati u područje usisnog sistema i
prigušnog ventila, pri tome lagano povećati
broj obrtaja motora da bi skinuta prljavština
sagorela
Napomena:
Veoma agresivno sredstvo.
Pogodno isključivo za čišćenje metalnih
materijala. Ne dovoditi u kontakt sa
plastičnim i gumenim delovima.
Sredstvo koristiti nerazređeno.
Električna pumpa iz bureta ili rezervoara
uređaja koji se koristi kroz plastično crevo
usisava sredstvo za čišćenje, koje pod
pritiskom dolazi na četkice za čišćenje.
Napomena:
Pridržavati se uputstva za
upotrebu odabranog uređaja za pranje
delova. Sakupljeni otpad na dnu bureta ili
rezervoara uređaja za pranje odlagati na
siguran način.
Priprema delova (Vol. I; str. 6-7); Održavanje
voznog parka (Vol. I; str. 42-43)
Priprema delova (Vol. I; str. 6-7)
Upozorenje!
Namenjeno samo za benzinske motore.
Dizel brizgaljke čistiti samo u demontiranom
stanju. Sredstvo iz boce ne izlagati
temperaturi iznad +50°C i ne prskati po
površinama zagrejanim preko +40°C.
Skladištiti pri temperaturi od +8°C do
+21°C. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne
rukavice, maske i naočare.
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Veoma brzo rastvara ostatke zapeklih
čvrstih zaptivki, ostatke zaptivnih masa,
stvrdnutih lepkova (trenutni lepkovi,
anaerobna sredstva za osiguranje navoja i
učvršćivanje cilindričnih spojeva). Takođe,
rastvara i lakove, ostatke ulja, masti, smole
i sl. Dobra kompatibilnost sa materijalima
kao što su metal, drvo, staklo, keramika,
polietilen, polipropilen. Ne curi sa vertikalnih
površina. Sadrži inhibitore korozije i tako štiti
nezaštićene metalne površine.
1.
Bocu pre upotrebe dobro protresti.
2.
Delove koji se čiste naprskati sa
udaljenosti od 20 do 30 cm.
3.
Pustiti da se apsorbuje 5 do 10 min, zatim
obraditi površinu odgovarajućim alatom.
Napomena:
Zaštititi lakirane površine.
Proveriti kompatibilnost pre upotrebe.
Priprema delova (Vol. I; str. 6-7)
Upozorenje!
Ne primenjivati na vrućim površinama ni
pod direktnom sunčevom svetlošću. Nije
pogodno za polikarbonatno staklo. Ne
dopustiti da se osuši. Zaštititi od smrzavanja.
Bocu pod pritiskom ne izlagati temperaturi
iznad 50°C. Skladištiti pri temperaturi od
+8°C do +21°C.
4. Sredstvo za čišćenje
karburatora
5. Sprej za skidanje diht-masa
6. Tečnost za hladno pranje
RAPID
Opis Art.-Nr.
25 l
1995225
1
Specijalno, visokoefikasno
sredstvo za čišćenje najtežih
zaprljanja
Lako odstranjivanje ostataka
zaptivača, zaptivnih masa i lepka
Koncentrovano višenamensko
sredstvo za čišćenje pomoću
uređaja za pranje delova
Opis
Art.-Nr.
500 ml
5861113500
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
08931000
1/12