Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
6
8. Rost off plus
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0890200
1/12
OMC
2
TECHNIK
9. Rost off CRAFTY
7. ROST OFF
Opis
Art.-Nr.
300 ml
08902
1/12
5 l
08903
1
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0893130
1/12
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Optimalna kapilarna aktivnost osigurava
efikasno prodiranje maziva u koroziju i njeno
rastvaranje, a time i otpuštanje korodiranih
spojeva. Smanjuje trenje i štiti tretirani spoj
od uticaja vode. Pruža kratkotrajnu zaštitu
od korozije zahvaljujući sadržaju aditiva. Ne
sadrži smolu, kiselinu i silikon. Ne nagriza
gumu i zaptivke, pH 7,8. Aktivnost sredstva
u temperaturnom rasponu od -10°C do
+140°C.
Visoka kapilarna aktivnost u kombinaciji
sa OMC2 aditivima osigurava brži i
lakši proces demontaže korodiranih
spojeva. Mineralno ulje prodire kroz
koroziju, a organsko-molibdenski mazivi
film smanjuje trenje i habanje materijala,
zahvaljujući termoplastifikaciji površine, tako
produžavajući životni vek tretiranog spoja
kod svakog narednog odvrtanja i zavrtanja.
Ne sadrži smolu, kiselinu i silikon. Ne
nagriza gumu i zaptivke. Aktivnost sredstva
u temperaturnom rasponu od -10°C do
+140°C.
Sintetičko biorazgradivo ulje za efikasno
odstranjivanje korozije i otpuštanje
korodiranih spojeva. Izvrsna kapilarna
svojstva. NSF-H2 odobreno što ga čini
primenjivim u području čuvanja i proizvodnje
namirnica. Ne sme doći u direktan kontakt
sa namirnicama. Pruža optimalnu zaštitu od
korozije zahvaljujući sadržaju aditiva. Izvrsna
kompatibilnost sa materijalima. Ne nagriza
gumu i plastiku. Ne sadrži smolu, kiselinu i
silikon. Aktivnost sredstva u temperaturnom
rasponu: od -10°C do +140°C.
Radna temperatura: od +5 do +40°C.
1.
Najpre, ukoliko je moguće, mehaničkim
putem odstraniti prisutnu prljavštinu i
koroziju.
2.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.
3.
Područje koje se tretira prskati sa
razdaljine od 15 -20 cm u trajanju 5 -10
sekundi.
4.
Dozvoliti sredstvu da deluje 3 do 4
minuta i potom rastaviti spoj upotrebom
odgovarajućeg alata.
5.
U zavisnosti od intenziteta korozije i
zapeknuća po potrebi postupak ponoviti i/ili
produžiti vreme delovanja 5 do 10 minuta.
1.
Najpre, ukoliko je moguće, mehaničkim
putem odstraniti prisutnu prljavštinu i
koroziju.
2.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.
3.
Područje koje se tretira prskati sa
razdaljine od 15 -20 cm u trajanju 5 -10
sekundi.
4.
Dozvoliti sredstvu da deluje 3 do 4
minuta i potom rastaviti spoj upotrebom
odgovarajućeg alata.
5.
U zavisnosti od intenziteta korozije i
zapeknuća po potrebi postupak ponoviti i/ili
produžiti vreme delovanja 5 do 10 minuta.
Radna temperatura: od +5 do +40°C
1.
Najpre, ukoliko je moguće, mehaničkim
putem odstraniti prisutnu prljavštinu i
koroziju.
2.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.
3.
Područje koje se tretira prskati sa
razdaljine od 15 do 20 cm u trajanju 5 - 10
sekundi.
4.
Dozvoliti sredstvu da deluje 3 do 4
minuta i potom rastaviti spoj upotrebom
odgovarajućeg alata.
5.
U zavisnosti od intenziteta korozije i
zapeknuća po potrebi postupak ponoviti i/ili
produžiti vreme delovanja 5 do 10 minuta.
Demontaža rastavljivih spojeva (Vol. I; str.
8-9);
Demontaža rastavljivih spojeva (Vol. I; str.
8-9);
Demontaža rastavljivih spojeva (Vol. I;
str. 8-9); Industrija hrane i pića (Vol. I; str.
56-57);
Upozorenje!
Tačka zapaljivosti aktivne supstance
+200°C. Sredstvo iz sprej boce ne izlagati
temperaturi iznad +50°C. Skladištiti pri
temperaturi od +8°C do +21°C. Čuvati
dalje od oksidirajućih i samozapaljivih
materijala, odvojeno od hrane i pića.
Upozorenje!
Tačka zapaljivosti aktivne supstance
+200°C. Sredstvo iz sprej boce ne izlagati
temperaturi iznad +50°C. Skladištiti pri
temperaturi od +8°C do +21°C. Čuvati
dalje od oksidirajućih i samozapaljivih
materijala, odvojeno od hrane i pića.
Upozorenje!
Tačka zapaljivosti aktivne supstance
+200°C. Sredstvo iz sprej boce ne izlagati
temperaturi iznad +50°C. Skladištiti pri
temperaturi od +8°C do +21°C. Čuvati
dalje od oksidirajućih i samozapaljivih
materijala. Sprečiti direktan kontakt sredstva
sa namirnicama.
Penetrirajući odvijač i rastvarač
korozije saosobinamaantikorozivne
zaštite
Penetrirajući odvijač i rastvarač
korozije saosobinamapodmazivanja
OMC2 tehnologije
Visokoefikasanpenetrirajući odvijač i
rastvarač korozije saNSF odobrenjem