Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
23
49. Super RTV silikon crni
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Trajno elastična zaptivna masa na neutralnoj silikonskoj osnovi (oxim umreživač) najbolje postojanosti na motorna ulja i transmisijske fluide kao i
glikolna rashladna sredstva. Zamenjuje kompresijske zaptivače bilo kojeg oblika na fleksibilnim prirubnicama i ispunjava sve nepravilnosti i zazore
do 6 mm. Posebno prikladno za zaptivanje vodene pumpe, uljnog korita, poklopca diferencijala, kućišta menjača, termostatskog kućišta itd. kao i
karoserijskih delova. Neutralni mehanizam stvrdnjavanja bez neprijatnih mirisa, u reakciji sa vlagom iz vazduha na sobnoj temperaturi, osigurava
sigurno zaptivanje bez korozije na aluminijumu, gvožđu i čeliku a takođe izostaju i negativni uticaji na elektronske komponente i lambda sonde.
Tiksotropna konzistencija omogućava jednostavan rad na vertikalnim površinama, bez curenja kao i rad iznad glave. Kompletna lista postojanosti
na hemikalije dostupna je na zahtev.
Temperaturna postojanost:
od -60°C do +260°C (kratkotrajno do +315°C)
Vreme formiranja pokorice (ASTM-D-4678):
5 min
Otvoreno vreme:
3 - 4 min
Brzina očvršćavanja:
2 mm/24h (+23∼°C/ 50% r.v.z.)
Shore A tvrdoća:
40
Istezanje do kidanja:
>280%
Skupljanje:
<3%
Čvrstoća istezanja (ASTM-D-412):
ca. 2,2 N/mm
2
Elektro-provodljivost (ASTM D-149):
16 kV/mm
Spec. otpor (ASTM D-257):
1 x 1015 Ω
Radna temperatura: +5°C do 35°C
1.
Odstraniti ostatke stare kompresijske zaptivke ili očvrsnute tečne zaptivne mase upotrebom alata za struganje (šabera) i Sredstva za
odstranjivanje zaptivki,
art.br. 08931000.
2.
Za optimalne rezultate prijanjanja površine prirubnica očistiti i odmastiti. Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača, vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina.
3.
Očišćene površine prosušiti papirnim ubrusom.
4.
Odvrnuti poklopac sa boce, montirati mlaznicu za nanošenje i skinuti poklopac sa mlaznice.
5.
Jednostavnim pritiskom na okidač i bez upotrebe dodatnih alata zaptivnu masu ravnomerno naneti na jednu stranu prirubnice, precizno
prateći njen oblik.
6.
Stvrdnjavanje usled atmosferske vlage počinje odmah, stoga delove koji se zaptivaju treba odmah po nanošenju mase spojiti (otvoreno
vreme upotrebe 3 do 4 min).
Montaža - Zaptivanje (Vol. I; str. 24-25);
Upozorenje!
Proizvod nije prikladan za zaptivanje u kontaktu sa benzinom! Ne preporučuje se za primenu u sistemu sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom
i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu za hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale. Prilikom nanošenja, prostorije za rad dobro
provetravati. Sprečiti kontakt sa očima i sluznicom. Sprečiti kontakt sa kožom i odećom. Ukoliko zaptivna masa dođe u kontakt sa očima isprati sa
mnogo vode i potražiti lekarsku pomoć. Osetljiva reakcija prilikom udisanja i kontakta sa kožom. Sadrži 2 butanonoxim. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Visokokvalitetna zaptivnamasa izvrsneotpornosti namotorna i menjačkauljakao i glikolnemešavine
Opis
Art.-Nr.
200 ml
08933211
1/12