![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0095.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
29
59. Epoxi stickMetal
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Dvokomponentna, epoksidna masa za gnječenje u obliku
štapića, za veoma brzu i jednostavnu popravku oštećenja (rupa i
pukotina) na metalnim delovima izrađenim od čelika i nerđajućeg
čelika, aluminijuma, sivog liva, bakra, mesinga, titanijuma, olova i
pocinkovanog lima. Štapić je sačinjen od dve komponente (jezgro
i "plašt"), koje se jednostavnim gnječenjem sjedinjavaju, pri čemu
započinje reakcija stvrdnjavanja. Ne sadrži metalno punjenje i
nema magnetna svojstva. Odlično prianja na sve površine. Nakon
stvrdnjavanja može se prelakirati, obrađivati bušenjem, urezivanjem
navoja, brušenjem, struganjem i glodanjem.
Boja:
Srebrna
Veličina štapića:
175 x 22 mm
Vreme obrade:
oko 2-3 min (na 20°C)
Dalja obrada:
moguća nakon ca 20 min (na 20°C)
Konačna čvrstoća:
nakon ca 3 sata (na 20°C)
Temperaturna postojanost:
od -20°C do 120°C
Zatezna čvrstoća:
6,4 N/mm²
Shore D čvrstoća:
87
Radna temperatura: +5°C do +25°C
1.
Površinu koja se popravlja najpre odmastiti, očistiti i osušiti.
Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača, vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina.
2.
Za bolje prianjanje površinu zatim nahrapaviti.
3.
Nožem odrezati ili otkinuti potrebnu količinu za izvršenje
popravke. Smesu treba mesiti u ruci dok ne dođe do potpunog
mešanja komponenti - ravnomerna boja smese.
4.
Masu naneti na mesto popravke u roku 2 do 3 min (20°C). Za
bolje modeliranje ruke navlažiti vodom. U procesu upotrebe ne lepi
se za ruke uz prethodno navlaživanje.
5.
Nakon stvrdnjavanja, minimalno 20 minuta (20°C), moguće
dalje obrađivati.
Popravka i izrada metalnih delova (Vol. I; str. 28-29);
Upozorenje!
U neobrađenom stanju zaštiti od smrzavanja i direktne sunčeve
svetlosti. Prilikom obrade nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.
Zbog opterećenja i mesta primene kojima je izložen deo koji se
popravlja, preporučujemo izvršiti prethodno testiranje.
2Kepoksidnamasa zabrzu i jednostavnupopravku
oštećenjametala
Opis
Art.-Nr.
120 g
0893449011
1/6
58. Pasta za šlajfovanje ventila
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu i doziranje
Svojstva i način delovanja
Fina i gruba pasta za poliranje u jednom pakovanju za
brušenje ventila, sedišta ventila, brizgaljki motora sa unutrašnjim
sagorevanjem, delova kompresora, mašina i dr. Pasta se može
razrediti sa vodom do željene gustine potrebne za obradu. Nakon
brušenja ostaci paste se mogu lako isprati vodom.
Brušenje ventila:
1.
Za brušenje prelaza između glave i stabla ventila, odgovarajuću
granulaciju paste po potrebi razrediti, naneti na krpu ili filc za fino
brušenje.
2.
Stegnuti u glavu bušilice stablo ventila (voditi računa da se ne
ošteti površina sa steznim čeljustima), i pri rotaciji ventila izvršiti
brušenje tog dela do željenog nivoa kvaliteta površine.
Brušenje sedišta ventila:
1.
Uzeti odgovarajući pribor za brušenje i u njega postaviti željeni
prihvat, a potom sve stegnuti u glavu bušilice.
2.
Na gumeni prihvat staviti pripremljenu željenu granulaciju paste
i rotacijom prihvata izvršiti poliranje do željenog kvaliteta obrađene
površine. Posle brušenja pastu je lako isprati vodom.
Mašinska obrada (Vol. I; str. 26-27);
Zaefikasnobrušenje ventila i sedištaventila
Opis
Art.-Nr.
120 ml
0890199
1/6