Table of Contents Table of Contents
Previous Page  96 / 139 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 96 / 139 Next Page
Page Background

Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu

30

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

2K epoksidna masa za brze popravke oštećenih metalnih delova

i površina u kratkom vremenskom roku. Praktično pakovanje u

spojenim cilindrima i klipom za istiskivanje, bez upotrebe specijalnih

2K pištolja, osigurava optimalno mešanje komponenti. Komponente

su upotrebljive do maksimalnog sadržaja cilindara ako se pravilno

zatvore odgovarajućim čepom. Posebno prikladna za popunjavanje

pukotina, zaptivanje, poravnanje površina i popravku kalupa na

različitim materijalima kao što su čelik, aluminijum, bakar, mesing,

nezaštićeni i galvanizovani metali. Odlikuje se izuzetno visokom

krajnjom čvrstoćom, što omogućava naknadnu obradu bušenjem,

urezivanjem navoja, brušenjem, struganjem i glodanjem.

Boja:

siva (komponenta A: siva/komponenta B: crna)

Razmera mešanja:

1:1 (smola/učvršćivač)

Konzistencija:

pastozna

Otvoreno vreme obrade:

8 min (na 23°C)

Vreme stvrdnjavanja (za rukovanje):

15 min (na 23°C)

Konačna tvrdoća:

6 h

Smicajna čvrstoća:

15 N/mm

2

Temperaturna otpornost:

-55°C - +100°C (kratkotrajno do

+200°C)

2K epoksidna masa za brze popravke i obnovu oštećenih metalnih

delova i površina u kratkom vremenskom roku. Može se nanositi

lopaticom i ne curi, što ga čini prikladnim za popravku vertikalnih

površina. Prikladno za popunjavanje pukotina, zaptivanje,

poravnanje površina i popravku kalupa na različitim materijalima

kao što su čelik, aluminijum, bakar, mesing, zaštićeni i galvanizovani

metali. Nakon stvrdnjavanja moguća je naknadna obrada

bušenjem, urezivanjem navoja, brušenjem, tokarenjem i glodanjem.

Praktično veće pakovanje komponenti u tubama omogućava veću

ekonomičnost u primeni.

Boja:

Siva (komponenta A: bela/komponenta B: crna)

Razmera mešanja:

1:1 (smola/učvršćivač)

Konzistencija:

Pastozna

Otvoreno vreme obrade:

5 min (na 23°C)

Vreme stvrdnjavanja:

4 - 24 h (na 23°C)

Smicajna čvrstoća:

14,5 N/mm

2

Zatezna čvrstoća:

12,5 N/mm

2

Temperaturna otpornost:

-60°C - +120°C

Radna temperatura: +5°C do +35°C

1.

Odstraniti ostatke stare krute zaptivke ili očvrsnute tečne zaptivne mase upotrebom alata za struganje (šabera) i sredstvom za odstranjivanje

zaptivki,

art.br

. 08931000.

2.

Površine prirubnica zatim očistiti i odmastiti. Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu Čišćenje i odmašćivanje delova i

površina).

3.

Očišćene površine osušiti papirnim ubrusom.

4.

Pomoću poklopca probiti membranu na tubi i okretanjem proširiti rupu.

3.

Montirati mlaznicu za nanošenje i odrezati je ukoso u zavisnosti od željene širine nanosa a na donji deo tube montirati alat za istiskanje

tube.

5.

Masu naneti na jednu stranu prirubnice, precizno prateći njen oblik, i delove spojiti odmah po nanošenju.

6.

Zaptiveni delovi su spremni za rad tek nakon 30 min.

Popravka i izrada metalnih delova (Vol. I; str. 28-29);

Upozorenje!

Nije otporno na benzin! Prilikom nanošenja, prostorije za rad dobro provetravati. Sprečiti kontakt sa očima i sluznicom. Sprečiti kontakt sa kožom

i odećom. Ukoliko zaptivna masa dođe u kontakt sa očima isprati sa mnogo vode i potražiti lekarsku pomoć. Skladištiti na suvom mestu. Obratiti

pažnju na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.

2Kepoksidnamasa, zabrzupopravkupohabanih

metalnihpovršina, rupa i pukotina

2Kepoksidnamasa zapopravku i obnovu istrošenih

metalnihpovršina i površinskihnepravilnosti

Opis

Art.-Nr.

25 ml

0893449025

1/10

Opis

Art.-Nr.

500 g

0893449

1

60. Tecni metal, dvokomponentni 2x250g

61. 2K Tečni metal