Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
33
67. Sprej za čišćenje
68. Penetrat sprej
69. RazvijaČ sprej
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Mešavina specijalnih rastvarača na bazi
ketona, u skladu sa metodom C prema EN
571 deo 1. Odlikuje se brzim sušenjem.
Prikladno za sve metale (prikladnost primene
na plastikama potrebno prethodno testirati).
Sigurnost testiranja je garantovana pri
temperaturama radnog predmeta od -10°C
do +50°C. Moguće prskati iznad glave.
Tačka zapaljivosti +19°C. Odgovarajuća
odobrenja i specifikacije: Ispitivanje u skladu
sa DIN EN ISO 3452 deo 2. Nizak sadržaj
halogena i sumpora prema DIN EN ISO
3452 deo 2 i ASME kod V, DEO V, član,
T-641.
Penetrantska boja na bazi mineralnih ulja
i glikola, topiva u vodi i rastvaračima.
Boja: crvena i fluorescentna, tip III u skladu
sa EN 571-1. Prikladno za sve metale
(prikladnost primene na plastikama potrebno
prethodno testirati). Ne sadrži AZO boje
(boje sa sadržajem nitrogena). Prikladno za
veoma glatke površine. Sigurnost testiranja
je garantovana pri temperaturi radnog
predmeta od -10°C do +50°C u kombinaciji
sa MR®79 i MR®70. Moguće prskati
iznad glave. Odgovarajuća odobrenja i
specifikacije: Ispitivanje u skladu sa DIN
EN ISO 3452:2006 deo 2. Nizak sadržaj
halogena i sumpora prema DIN EN ISO
3452 dio 2 i ASME kod V, DEO V, član,
T-641.
Razvijač za crvene i fluorescentne
penetrantske boje u skladu s EN 571-1.
Odstranjuje se rastvaračem. Odlikuje se brzim
sušenjem. Sigurnost testiranja je garantovana
pri temperaturi radnog predmeta od -10°C
do +50°C. Moguće prskati iznad glave.
Odgovarajuća odobrenja i specifikacije:
Ispitivanje u skladu sa DIN EN ISO 3452 deo
2. Nizak sadržaj halogena i sumpora prema
DIN EN ISO 3452 dio 2 i ASME kod V, DIO
V, član, T-641.
1.
Očistiti površinu koja se ispituje od korozije i drugih nečistoća. Čistač MR®79 je moguće koristiti kao predčistač za odstranjivanje ulja i
masnoće.
2.
Naneti penetrant MR®68, na deo koji se ispituje, prskanjem, četkom ili potapanjem. Dozvoliti da penetrira najmanje 5 minuta.
3.
Odstraniti višak penetranta sa površine upotrebom vode ili čiste krpe bez dlačice natopljene MR®79 čistačem.
Napomena:
Kad se penetrant odstranjuje vodom treba biti pažljiv i mlaz vode usmeriti paralelno sa površinom materijala, kako ne bi
istisnuo penetrant iz pukotine.
4.
Sa razdaljine od 20 cm, na suvu površinu, naprskati jednolik, tanak sloj belog razvijača MR®70. Kod zavarenih spojeva limova može
se nanositi sa unutrašnje strane zavarenog spoja (prethodno je penetrant nanesen na spoljnu stranu). Ako ima pukotina na unutrašnjoj strani
razvijač izvlači boju penetranta na tu stranu i ukazuje na njihovu prisutnost.
5.
Površinske nepravilnosti će se pokazati crvenim linijama na beloj podlozi ili fluorescentnim pod delovanjem UV svetlosti.
Zavarivanje (Vol. I; str. 30-31);
Upozorenje!
Ova metoda ispitivanja pukotina se ne može koristiti u prehrambenoj industriji, obojenim i zaštićenim površinama, na otvorenom (uticaj vlage).
Koristiti rukavice na bazi nitril kaučuka. Zapaljivo. Boce su pod pritiskom, ne izlagati temperaturi iznad +50°C. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske. U slučaju da se koristi UV metoda, koristiti odgovarajuće zaštitne naočare!
Čistač i odmašćivač površine za
penetrantskukontroluprema EN
571-1 (DINEN ISO3452)
Penetrant - boja za šupljine i pukotine
zapenetrantskukontroluprema EN
571-1 (DINEN ISO3452)
Beli razvijač zadetekciju šupljina i
pukotina zapenetrantskukontrolu
prema EN571-1 (DINEN ISO3452)
Opis
Art.-Nr.
500 ml
H69780020
1
Opis
Art.-Nr.
500 ml
H69780010
1
Opis
Art.-Nr.
500 ml
H69780030
1