Table of Contents Table of Contents
Previous Page  100 / 139 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 100 / 139 Next Page
Page Background

Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu

34

71. Konvertor RĐE

72. Sredstvo za sanaciju metala

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Prozirno sredstvo na bazi kiseline za

odstranjivanje filma korozije sa karoserija,

limova, čeličnih, metalnih i livenih delova. pH

(10%): 1,3. Ne sadrži AOX (organski vezani

halogenidi koji se mogu apsorbovati) i silikon.

Neutralizacijom sa krečnim mlekom proizvod

postaje biološki razgradiv.

Hemijskom reakcijom tanina prisutnog u

sredstvu i metalnog oksida (korozije) nastaje

Tanin – metalni kompleks, stabilni, netopivi,

plavo-crni, organo-metalni spoj, koji zaustavlja

dalji proces korozije i stvara optimalnu

podlogu za naknadno lakiranje. Moguće

prelakirati nakon 3 sata sušenja. Kompatibilno

sa svim konvencionalnim završnim lakovima.

Posebno prikladno za uklanjanje korozije sa

metalnih i čeličnih površina koje treba lakirati,

a gde peskarenje, fosfatiranje i sličan način

odstranjivanja korozije nije izvodljiv. Ekološki

prihvatljivo i sigurno za primenu po korisnika.

Za metalne površine od nerđajućeg čelika,

hroma, mesinga, bakra, aluminijuma, zlata i

srebra. Primenjuje se i za motorna vozila, u

tehnici, u domaćinstvu i u blizini prehrambenih

namirnica. Pogodno i za staklo i staklenu

keramiku. Sadrži limunsku kiselinu. Pouzdano

uklanja zapečene nečistoće kao što su metalni

oksidi, rđa, bakarni oksid i kamenac štiteći

pri tome sam materijal. Prirodna glinica kao

abrazivno sredstvo. Različita zrnasta struktura

pomaže efikasnom čišćenju. Zrnasta struktura

i tvrdoća glinice garantuje pažljivo, blago

a ipak snažno čišćenje. Zaštitni aditivi sa

osobinom povratnog mašćenja. Daju glatku

površinu sa koje voda klizi. Efikasno sprečava

novo prljanje površina. Visoke je viskoznosti.

Ne curi sa vertkalnih površina. Ispitan

na upotrebljivost u blizini prehrambenih

namirnica. Koristi se u pogonima za

obradu prehrambenih namirnica kao što

su velike kuhinje, kantine, klanice, transport

prehrambenih namirnica itd. Primena

prirodnih sirovina. pH-vrednost: 1,6. Gustina:

1,4 kg/l.

1.

Najpe, koliko je moguće, prisutnu

koroziju odstraniti mehaničkim putem

pomoću čelične četke ili drugog sredstva za

struganje.

2.

Poprskati mesto koje se čisti.

3.

Ostaviti da sredstvo deluje 3 minuta i

nakon toga temeljno isprati jakim mlazom

vode.

Napomena:

Ako se sredstvo ne ispere

dobro, rastvorena korozija koja ostane na

metalnoj površini može dovesti do daljnjeg

širenja korozije.

Zaštita od korozije (Vol. I; str. 32-33);

Zaštita od korozije (Vol. I; str. 32-33);

Održavanje prohroma (Vol. I; str. 58-59);

Upozorenje!

Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa

plastičnim i gumenim materijalima. Ne

koristiti na suncu i izbegavati direktno

zagrevanje. Za zaštitu očišćenog mesta

od dalje korozije preporučujemo Osnovnu

Grund farbu

art.br

. 3890191030.

Skladištiti pri temperaturi od +8°C do

+21°C. Obratiti pažnju na oznake

opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne

rukavice, maske i naočare.

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

1.

Podloga mora biti čista, suva i

odmašćena.

2.

Koroziju, lak i prljavštinu ukloniti čeličnom

četkom ili drugim sredstvom za struganje.

3.

Ravnomerno naneti tanak sloj pomoću

četke ili valjka. Sprečiti curenje.

4.

Nakon 3 sata reakcije moguće je

prelakirati svim uobičajenim vrstama lakova.

Tretirane površine prelakirati u roku od 48

sati.

Napomena:

Pridržavati se vremena

reakcije. Površine koje se ne tretiraju zaštititi

prekrivanjem.

Naneti malu količinu na površinu koju

čistimo. Polirati ravnomerno kružnim

pokretima uz pomoć vlažne/mokre krpe ili

sunđera. Primeniti na celoj površini. Isprati

detaljno vodom.

Napomena:

Prethodno očistiti sa

sredstvom za efikasno čišćenje nerđajućeg

čelika br. art. 08931212. Ulje za negu

nerđajućeg čelika br. art. 0893121 0 čini

efekat čišćenja i nege najboljim mogućim i

tako brine za perfektno finiširanje površina.

Zaštita od korozije (Vol. I; str. 32-33);

Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);

Upozorenje!

Obrađenu površinu ne ispirati vodom.

Konvertor korozije odmah oprati sa

lakiranih površina koje nisu predmet

obrade. Ne koristiti na direktnoj izloženosti

suncu, na vrućim površinama iznad

+40°C i na mestima gde ima opasnosti od

smrzavanja. Čuvati od smrzavanja. Nakon

upotrebe alat očistiti vodom. Skladištiti pri

temperaturi od +8°C do +21°C. Obratiti

pažnju na oznake opasnosti. Koristiti

odgovarajuće zaštitne rukavice, maske i

naočare.

Upozorenje!

Izbegavati direktan dodir sa prehrambenim

namirnicama. Ne primenjivati na

eloksiranom aluminijumu, vruće

pocinkovanim i lakiranim površinama.

Zabrzo i jednostavno rastvaranje

korozije

Ekološki pogodno sredstvo za

potpunopretvaranjekorozijeu

stabilno jedinjenje

Abrazivnapasta zauklanjanje

najtvrdokornije nečistoće sametala

Opis

Art.-Nr.

5 l

0890130

1

Opis

Art.-Nr.

1 l

0893110

1

100 ml

0893110100

1

250 ml

0893110250

1

Opis

Art.-Nr.

400 g

08931211

1

70. Sredstvo za uklanjanje

korozije