![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0101.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
35
74. GRUND FARBa
75. Inox sprej
73. Pasta za poliranje
aluminijuma
Opis
Art.-Nr.
Boja
30 kg
3890190030
crvena 1
30 kg
3890191030
siva 1
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Pasta za čišćenje i poliranje aluminijuma.
Prikladno za primenu na starim, od
vremenskog uticaja oštećenim, kao i novim
aluminijskim površinama. Pogodno za mesing,
bakar i slične metalne površine. Uklanja
tvrdokorna zaprljanja kao što su metalna
oksidacija, tačkasta korozija i slično. Aditivi
za poliranje sa delovanjem naknadnog
podmazivanja stvaraju glatku površinu sa
efektom odbijanja vode čime se sprečava
naknadno prljanje. Ne sadrži silikon i AOX,
pH: 8,5.
Osnovna zaštitna boja na bazi alkidnih
smola sa dobrim prianjanjem na čeličnim
površinama. Za korozivnu zaštitu konstrukcija
od ugljeničnih čelika gde se zahteva ubrzano
vreme sušenja.
Pogodan za primenu na cevima, čeličnim
konstrukcijama, auto delovima, prikolicama,
biciklama i motorima, automobilskim felnama,
kovanom gvožđu . Za popravke oštećenja
nerđajuceg čelika i isticanje sjaja ukrasnih
predmeta. Pogodan za metal, drvo , karton i
vecinu običnih plastičnih masa. Dobra zaštita
od korozije zbog pigmenta nerđajuceg čelika
i inhibitora korozije. Otporan na vremenske
uticaje. Brzo se suši. Kratkoročno otporan na
ulje i benzin.
Boja: Čelično siva
Termperaturna otpornost: do +180 ° C
1.
Pastu za poliranje aluminijuma naneti, i
mikroaktivnom krpom Br. art. 0899900131
polirati kružnim pokretima dok se ne stvori
crni sloj.
2.
Nakon toga čistom krpom ispolirati do
visokog sjaja.
3.
Ostaci paste mogu se odstraniti snažnim
sredstvom za čišćenje nerđajućeg čelika (Br.
art. 08931212).
Moguće je i mašinsko poliranje.
Preporučeno razređivanje:
Do 15 % upotrebom adekvatnog
razređivača. Zavisno od uslova rada
preporučujemo adekvatni razređivač na
nitro ili sintetičkoj osnovi. (farba se može
razređivati nitro ili uljnim razređivačem)
Postupak sušenja:
Sušenje oksidacijom na vazduhu
Vreme sušenja:
Vreme sušenja zavisi od cirkulacije vazduha,
spoljne temperature i debljine nanetog sloja.
Vreme sušenja pri temperaturi od 20ºC za
debljinu sloja od 50 μm:
• Suvo na površini … 30 min.
• Suvo na dodir … 1 h.
• Suvo u dubini … 4 h.
• Može se prefarbavati 1 h posle nanošenja
predhodnoh sloja
• Specifična težina … 1,65 – 1,70 kg/lit.
Priprema površine:
Površine pre nanošenja boje moraju biti
čiste, suve i odmašćene. Za odmašćivanje
i čišćenje preporučujemo nitro razređivač
VMD 2013.
Pokrivna površina:
Zapremina od 0,75 lit. dovoljna za
pokrivanje 7 – 8 m² u debljini sloja od 50
μm.
Površine koje se tretiraju moraju biti suve,
čiste, bez prašine i masti.
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 32-33);
Održavanje prohroma (Vol. I; str. 58-59);
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Upozorenje!
Ne koristiti na eloksiranim (anodiziranim)
površinama. Skladištiti pri temperaturi od
+8°C do +21°C, na suvom mestu. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice, maske i
naočare.
Za čišćenje i poliranjealuminijuma
Antikorozivnabrzosušećaosnovna
boja
Zaštita zavarenih spojevana
prohromuvraćamaterijalu
ujednačenuboju
Opis
Art.-Nr.
500 ml
0893121301
1/6
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893112
1/12