Table of Contents Table of Contents
Previous Page  107 / 139 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 107 / 139 Next Page
Page Background

Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu

41

85. Kontakt sprej OL

86. Kontakt sprej OS

87. Kontakt sprej SW

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Čisti i otapa naslage oksida na kontaktima

releja, utikača, integralnih kola i svih drugih

elektronskih komponenti. Učinkovito uklanja

oksidne i sulfidne prevlake, smolu, ulja i

nečistoće. Odstranjuje nedopušteno visoke

prelazne otpore. Ne šteti većini konstrukcionih

materijala i ima široko područje primene.

Jednostavno za upotrebu. Ne sadrži AOX i

silikone.

Štiti i podmazuje kontaktne površine,

prekidače i fine elektromehaničke

mehanizme. Sprečava stvaranje naslaga

na kontaktima i umanjuje trenje između

dve kontaktne površine, a time i trošenje

kontaktnog materijala čime se poboljšava

i produžava vek trajanja novih i korištenih

kontakata. Štiti kontakte od vlage i korozije.

Ne sadrži kiseline i AOX. Ne stvara smolaste

naslage.

Čisti i ispira ostatke kolofonija, masnih

naslaga i ulja kao i drugih zaprljanja na

električnim komponentama, kontaktnim,

štampanim pločama i relejima. Takođe,

uklanja ostatke razređenog oksida nastale

nakon primene Kontakt OL, 089360. Ne

nagriza plastične mase i većinu konstrukcionih

materijala. Poseduje široko područje primene.

1.

Primenjivati samo na isključenim i hladnim

uređajima.

2.

Bocu dobro protresti pre upotrebe.

3.

Površinu koja se tretira prskati s

udaljenosti od 5 cm i pustiti da deluje i

penetrira 10 do 15 minuta.

4.

Najbolji rezultati čišćenja se postižu ako

se otopljena prljavština i korozivni produkti

saperu primenom Kontakt SW,

art.br

.

089365.

Napomena:

Kontakt OL će otopiti

zaprljanja i koroziju i bez naknadnog

tretiranja, ali se u tom slučaju povećava

rizik od ponovne pojave korozije u kratkom

periodu. Stoga, preporučujemo zaštitu

tretiranih površina upotrebom Kontakt OS,

art.br

. 089361.

5.

Pre ponovnog uključivanja, sačekati da

rastvarač u potpunosti ispari.

1.

Primenjivati samo na isključenim

uređajima.

2.

Bocu dobro protresti pre upotrebe.

3.

Prskati uz pomoć dodatne cevčice.

Napomena:

Ukoliko se sredstvo nanosi na

nove kontakte, dovoljno je naprskati manju

količinu sredstva. Ukoliko se žele ukloniti

manje nečistoće, naprskati bogato. Kod

oksidiranih kontakta, kontakte prethodno

tretirati sa sredstvom za uklanjanje

oksidacijskih naslaga Kontakt OL ,

art.br

.

089360.

4.

Pre ponovnog uključivanja, sačekati da

rastvarač u potpunosti ispari.

Redovno održavanje

1.

Primenjivati samo na isključenim

uređajima.

2.

Bocu dobro protresti pre upotrebe.

3.

Prskati uz pomoć dodatne cevčice.

4.

Sredstvo naneti bogato za što bolji efekt

čišćenja.

5.

Pre ponovnog priključivanja na napon,

sačekati da sredstvo potpuno ispari.

6.

Nakon tretmana ovim sredstvom, kontakti

su podložni oksidaciji pa se preporučuje

korištenje Kontakt OS,

art.br

. 089361.

Električne instalacije i komponente (Vol. I; str.

38-39);

Električne instalacije i komponente (Vol. I; str.

38-39);

Lemljenje (Vol. I; str. 36-37); Električne

instalacije i komponente (Vol. I; str. 38-39);

Upozorenje!

Ne prskati na instalacije pod naponom. U

slučaju plastika osetljivih na pucanje pod

naponom (npr. polikarbonat i polistiren)

prethodno proveriti kompatibilnost sa

sredstvom. Bocu pod pritiskom čuvati dalje

od direktnog sunčevog zračenja i ne

izlagati temperaturama većim od 50°C.

Skladištiti pri temperaturi od 15 do 25°C.

Obratiti pažnju na oznake opasnosti.

Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i

maske.

Upozorenje!

Prilikom upotrebe držati dalje od otvorenog

plamena. Sredstvo ne nanositi na instalacije

pod naponom. Kod posebno osetljivih

plastičnih masa, prethodno provjeriti

kompatibilnost sa sredstvom. Bocu čuvati

dalje od direktno sunčevog zračenja i ne

izlagati temperaturama većim od 50°C.

Upozorenje!

Prilikom upotrebe držati dalje od otvorenog

plamena. Sredstvo ne nanositi na

instalacije pod naponom. Zbog sadržaja

rastvarača, preporučuje se oprez kod nekih

plastičnih masa (polistirol, polikarbonat)

i kod gumenih delova te je neophodno

prethodno proveriti kompatibilnost. Bocu

čuvati dalje od direktno sunčevog zračenja

i ne izlagati temperaturama većim od

50°C. Skladištiti pri temperaturi od 15

do 25°C. Obratiti pažnju na oznake

opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne

rukavice i maske.

Sredstvozauklanjanjenaslagaoksida Sredstvo za zaštitunovihkontakata

oduticajavlage i oksidacije

Specijalni sprej za čišćenje elektro

kontakata

Opis

Art.-Nr.

200 ml

089360

1/12

Opis

Art.-Nr.

200 ml

089361

1/12

Opis

Art.-Nr.

400 ml

089365

1/12