Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
47
103. HP Sredstvo za zaptivanje
rash.sis.motora nove Gen.
104. Čistač sistema za hlađenje
motora
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Zaptiva mikroporozna mesta i otvore
do 0,1 mm, kod mikropropusnih mesta
na duhtungu glave cilindra i priključaka
creva. Obezbeđuje zaptivenost sistema i
sprečava gubitke rashladne tečnosti u sistemu
usled isparavanja. Preventiva kod svake
izmene rashladne tečnosti. Primenljivo kod
zatvorenih Sistema hlađenja. Pogodno za sva
uobičajena sredstva za zaštitu od smrzavanja
i rashladne tečnosti. Zaptiva pukotine do
maks. 0,1 mm. Filteri za odvajanje nečistoća
se ne začepljuju. Može se koristiti kao
preventive prilikom svake izmene rashladne
tečnosti. Zaptivno delovanje pomoću
mikrofinih, sintetičkih čestica
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Plava
Miris:
Karakterističan
Eksplozivnost:
Ne
PH vrednost:
9 (nerazređen)
Svojstva oksidacije:
Ne
Otpornost na vodu:
Rastvorljiv
Uklanja naslage u sistemu za hlađenje i čisti
ga od nečistoća. Čistač sistema za hlađenje
se takođe može koristiti kao preventivna
mera pre svake promene rashladne tečnosti.
Sredstvo nije pogodno za upotrebu u
svakodnevnom radu vozila. Uklanja koroziju
i talog u kružnom toku hladnjaka. Očišćeni
sistem hlađenja uvećava efikasnost motora.
Rastvara ostatke kamenca. Nova rashladna
tečnost je zaštićena od ostataka prljavštine.
Kompatibilnost sa srodnim rashladnim
tečnostima. Kompatibilan sa svim materijalima
koji se koriste u proizvodnji hladnjaka.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Bezbojna
Miris:
Neagresivan - blag
PH vrednost:
9,8 – 11,4
Gustina:
1,023 g/ml
Otpornost na vodu:
Rastvorljiv
Samozapaljivost:
Ne
Svojstva oksidacije:
Ne
Sredstvo sipati direktno u rashladnu tečnost
u sistemu kad je motor zagrejan. Sipati u
ekspanzioni sud samo ukoliko kroz njega
protiče rashladna tečnost. Posle toga ostaviti
motor da radi najmanje 10 minuta, dok
se termostat ne otvori i grejanje ne počne
normalno da radi. Nakon toga isključiti
motor, ponovo prekontrolisati rashladnu
tečnost i po potrebi dopuniti. Sadržaj kantice
je dovoljan za 10 lit rashladne tečnosti.
Za saniranje neispravnosti i umanjene
efikasnosti rashladnog sistema, prilikom
popravke hladnjaka ili drugih delova
sistema za hlađenje. Sadržaj boce dodati u
rashladnu tečnost. Otvoriti ventile grejanja
unutrašnjeg prostora vozila. Ostaviti motor
da radi pri radnoj temperaturi oko 30
minuta. Talog koji se pomoću sredstva
za čišćenje hladnjaka rastvori, mora se
obavezno dobro isprati vodom. Postupak
ispiranja se odvija bez skidanja termostata.
Preporučuje se da se uljem nagriženi
delovi poput posude za izjednačavanje i
creva za vodu zamene. Nakon čišćenja
ponovo napuniti rashladni sistem, a zatim
ga odzračiti i ispitati nepropusnost. 250 ml
dovoljno je za 10 litara, 1000 ml dovoljno
je za 40 litara rashladne tečnosti.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Upozorenje!
Uobičajena sredstva za zaptivanje
hladnjaka ne smeju se upotrebljavati
kod rashladnih sistema sa hladnjakom
sa unakrsnim tokom, jer tada dolazi do
začepljenja delova hladnjaka, što uzrokuje
prekid rada dela hladnjaka koji može
izazvati kvar na motoru.
Visokoefikasno sredstvo za zaštitu
rashladnih sistemauvozilima
novijegeneracije sahladnjakomsa
unakrsnimtokom
Primenjljivokod svih tipovamotora sa
sitemomzahlađenje
Opis
Art.-Nr.
150 ml
5861500150
1/12
Opis
Art.-Nr.
250 ml
5861510250
1/12
1000 ml
5861510001
1
105. Sprej za kočione pločice
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Specijalno sintetičko mazivo, bez sadržaja
metala, pogodno za ABS, ASR i ESP sisteme.
Zahvaljujući odličnoj postojanosti na visoki
pritisak i temperaturu do +1400°C osigurava
dugotrajno podmazivanje, zaštitu od korozije
i sprečava neugodne zvukove i škripu.
Odlične je postojanosti na prskanje vodom,
slanu vodu, razređene kiseline i baze. Ne
sadrži silikon i AOX.
Boja:
Svetlo siva
Test prskanja slanom vodom (DIN50021)
:
240h
Temperaturska postojanost:
-40°C do
+1400°C
1.
Sprej bocu pre upotrebe dobro protresti.
2.
Demontirane kočione obloge koje će se
tretirati moraju biti čiste, suve i bez korozije.
Preporučujemo upotrebu Würth montažnih
čistača, vidi temu Čišćenje i odmašćivanje
delova i površina.
3.
Sa razdaljine od 10-20 cm naprskati
sredstvo na zadnju stranu disk frikcionih
pločica.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
44-45);
Upozorenje!
Ne nanositi na obložene strane i na radne
strane kočione disk ploče i unutrašnju
stranu kočionog doboša. Sredstvo iz
sprej boce ne izlagati temperature iznad
+50°C. Skladištiti pri temperaturi od +8°C
do +21°C. Obratiti pažnju na oznake
opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne
rukavice i maske.
Pastapostojananavisoku
temperaturu i pritisak, bez sadržaja
metala, za zaštitudelovakočnica
Opis
Art.-Nr.
300 ml
0893816
1/12