Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
50
Upozorenje!
Dugotrajno izlaganje UV zračenju lepak može da požuti i postane
krt naručito ako se koristi u spoljašnjim uslovima.
Nije pogodan za spojeve, naručito u visokogradnji, koji su
izloženi konstantnim ekstremnim dilatacijama materijala u
spoju, atmosferskim uticajima, posebno UV zračenju ili obilnim
padavinama.
NIje pogodan za lepljenje: PE, PMMA, PP, PTFE, silikonske gume i
plastificiranih materijala.
Primena na ofarbanim površinama samo u slučajevima potpuno
osušene farbe. Nije pogodno za upotrebu na površinama od
veštačke smole.
113. Bezbojni lepak i zaptivna masa
112. Lepak+diht masa Power
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Odlično prianjanje uz minimalnu prethodnu pripremu površine.
Veoma dobro prianjanje na različite podloge: metale (čelik,
nerđajući čelik, pocinkovani čelik, aluminijum), plastične mase (ABS,
staklo-plastiku, tvrdi PVC) i keramiku. Elastičan sa malom granicom
razvlačenja.
● Velika otpornost na dinamička opterećenja.
● Mogućnost korišćenja lakših materijala uz istu ili veću nosivost.
Visoka inicijalna čvrstoća spoja. Nema komplikovanih učvršćenja
delova konstrukcije. Može se prefarbavati. Može se prefarbati pre i
posle stvaranja pokorice (obavezno testirati kompatibilnost sa bojom
prethodnom proverom!). Otporan na UV zračenje. Veoma pogodan
za vidljive spojeve. Visoka otpornost na atmosferske uticaje i starenje.
● Idealan za spoljašnju upotrebu.
● Trajno spojeni delovi.
Sprečava pojavu korozije. Bez mirisa. Bez štetnih organskih
komponenti i rastvarača. Ne sadrži izocijanate, PVC i silikon.
Bezbedan proizvod.
Vreme formiranja pokorice cca.:
40 min.
Istezanje / skupljanje stvrdnute mase:
10% širine fuge.
Temperaturna postojanost:
–40°C do +90°C kratkotrajna +120°C
(16 h), + 140°C (4 h)
Otpornost na slatku i morsku vodu, tvrdu vodu, otpadne vode i slabe
kiseline i baze
Kratko postojano na pogonska goriva, mineralna ulja, biljne i
životinjske masti i ulja
NSF (P1) registracija (br. 136996)
Za strukturne spojeve izložene dinamičkim opterećenjima, ispunu
zazora pri izradi automobilskih karoserija, šinskih vozila, kontejnera
za prevoz robe, metalnoj i procesnoj industriji, pri izvođenju grejanja,
klima i ventilacionih kanala itd.
Posebno pogodan za upotrebu na vidljivim spojevima i preklopima
koji se lepe i zaptivaju. Upotreba na različitim podlogama bez
prajmera. Snažan elastični lepak. Kompenzuje dilatacije i vibracije
spojeva na koje je nanet. Apsorbuje dinamičko opterećenje. Ne
sadrži rastvarače, bez mirisa je. Ne pravi koroziju. Sadrži aditive koji
sprečavaju nastanak buđi. Ne sadrži izocijanate i silikon.
Vreme stvaranja pokorice:
10 min. (pri 23ºC i 50% rel. vlaž vazd.)
Istezanje do pucanja pribl.:
250 %
Temperaturna otpornost:
-40ºC do +90ºC
Površine na koje se nanosi masa moraju biti čiste, suve i odmašćene
(vidi prethodnu pripremu površine). Nestvrdnut K+D može se skinuti
Skidačem K+D-a, br. art. 0890 100 63. Potpuno stvrdnut K+D
može se odstraniti isključivo mehaničkim putem.
Napomena: Ne dovoditi u kontakt sa bojama i lakovima na bazi
alkidne smole. Proizvod nepogodan za lepljenje PE, PP, silikonske
gume, stiropora i plastificiranih materijala
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 48-49);
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 48-49);
Snažan, elastičan, konstrukcioni hibridni lepak
Višenamenski, elastični, providni strukturni lepak i
zaptivnamasanabaziMSpolimera
Opis
Boja Art.-Nr.
300 ml Bela
08932351
1/12
300 ml Siva
08932352
1/12
300 ml Crna
08932353
1/12
Opis
Art.-Nr.
290 ml
08932250
1/12
Branša
Mesta primene
Elektro-instalacije
Ugradnja i montaža elektro kanalica i
elektro priključaka
Auto servisi
Elastična zaptivanja na delovima karos-
erije, na vozilima, transportnim konte-
jnerima, prikolicama, podnih panela i
motornog prostora
Boje i lakovi
Ugradnja dekorativnih obloga od
polistirena
Izrada reklama
Ugradnja displeja dekorativnih objekata,
znakova, profila i reklamnih panoa
Nadgradnja vozila Montaža plastičnih panela, pregradnih
zidova, ventilacionih sistema