Table of Contents Table of Contents
Previous Page  114 / 139 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 114 / 139 Next Page
Page Background

Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu

48

Upozorenje!

Pre upotrebe preporučujemo proveru

kompatibilnosti s plastičnim i gumenim

delovima kao i proveru postojanosti

na maziva sa kojima dolazi u kontakt.

Ne nanositi na obložene strane i na

tarne (radne) strane kočione disk ploče

i unutrašnju stranu kočionog doboša.

Sredstvo iz aerosol doze ne izlagati

temperaturama iznad +50°C. Skladištiti pri

temperaturama od +8°C do +21°C.

108. Mast za kočione cilindre

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Visokoefikasna lagana sintetička pasta za

podmazivanje košuljica i klipova kočionih

cilindara, posebno prikladna u slučaju

kombinacije materijala metal/plastika ili

metal/ elastomeri (guma). Štiti od korozije

te smanjuje trenje i habanje pri višim

opterećenjima i većim brzinama. Osigurava

dugotrajnu podmazanost pri niskim i visokim

temperaturama. Osigurava dobra klizna

svojstva plastičnim, elastomernim i delovima

od obojenih metala. Održava elastičnost

manžeti i produžava životni vek gumenih

zaptivki i kočionih cilindara. Prikladna i kao

montažna pomoć za O-ringove, zaptivke,

manžete i druge zaptivne elemente izrađene

od gume. Potpuno kompatibilno s kočionim

uljima DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Postojano na

mineralna ulja i ne ispira se u kontaktu s njima.

Boja:

Žuta/bež

NLGI klasa:

1-2

Temperaturna postojanost:

-40°C do

+120°C

Pastu naneti tanko i ravnomerno na površinu

primene.

Održavanje voznog parka (Vol. I; str.

44-45);

Potpuno sintetičkapasta zakočione

cilindreuhidrauličnimkočionim

sistemima

Opis

Art.-Nr.

180 g

0893980

1/10

107. Sprej protiv škripe kocnica

106. Mast protiv škripe kocnica

HT1400

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Glatka pasta sa visokim sadržajem

keramičkih čvrstih maziva i bez sadržaja

metala. Postojanost na visoka opterećenja

osigurava najmanje trošenje površine.

Odlična svojstva prijanjanja i podmazivanja,

kao i temperaturska postojanost do

+1400°C sprečava i štiti od korozije i

habanja, zaribavanja i zapeknuća i garantuje

jednostavno razdvajanje vijčanih veza. Ne

sadrži MoS2 niti dodatke koji sadrže sumpor.

Boja:

Siva

Test prskanja slanom vodom (DIN50021)

:

500h

Temperaturska postojanost:

-40°C do

+1400°C

Specijalni zaštitni sprej, bez sadržaja metala,

za sprečavanje škripe na kočionim oblogama

disk kočnica. Ne utiče na rad senzora na

sistemu kočnica, što ga čini prikladnim za

primenu na ABS, ASR i ESP sistemima. Jako

prianjajući film pruža dugotrajnu zaštitu od

korozije i habanja te olakšava naknadno

rastavljanje. Karakteristična crvena boja

pruža optičku potvrdu pokrivenosti cele

površine disk pločice.

1.

Površinu na koju se nanosi pasta,

prethodno, očistiti mehanički i hemijski

upotrebom Würth montažnih čistača, vidi

temu Čišćenje i odmašćivanje delova i

površina.

2.

Pomoću četkice ravnomerno naneti tanak

sloj paste.

Napomena:

Ne koristiti kao mast!

1. Limenku pre upotrebe dobro protresti.

2. Demontirane kočione obloge koje će se

tretirati moraju biti čiste, suve i bez korozije.

Za čišćenje koristiti Čistač kočnica

art.br

.

0890 10810.

3. Naprskati tanak film sredstva s udaljenosti

od 20 do 30 cm u dva nanosa.

4. Ostaviti da se osuši 5 do 10 minuta prie

ponovne montaže

Održavanje voznog parka (Vol. I; str.

44-45);

Održavanje voznog parka (Vol. I; str.

44-45);

Upozorenje!

Nije prikladna za podmazivanje ležajeva.

Skladištiti pri temperaturi od +8°C do

+21°C. Obratiti pažnju na oznake

opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne

rukavice i maske.

Upozorenje!

Ne nanositi na obložene strane i na radne

strane kočione disk ploče i unutrašnju

stranu kočionog doboša. Nije za prskanje

po mehanizmima kočnica za prenos sile

i vijčanim elementima. Sredstvo iz boce

ne izlagati temperaturama iznad +50°C.

Skladištiti pri temperaturama od +8°C

do +21°C. Obratiti pažnju na oznake

opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne

rukavice i maske.

Dobroprianjajuća, keramičkapasta

zapodmazivanje i zaštitupokretnih

kočionihdelova

Jakoprianjajući zaštitni premaz

u spreju za sprečavanje škripe na

kočionimoblogamadiskkočnica

Opis

Art.-Nr.

100 g

0893116100

1/10

Opis

Art.-Nr.

300 ml

0890106

1/12