Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
49
Upozorenje!
Ne prskati po lakiranim površinama.
Ukoliko dođe do kontakta sa lakiranim
površinama, sredstvo odmah ukloniti
pomoću Čistača kočnica
art.br.
089010810. Doza pod pritiskom. Zaštititi
od direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati
temperaturama iznad +50°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Zapaljivo. Sredstvo iz sprej boce ne izlagati
temperaturi iznad +50°C i ne prskati po
površinama zagrejanim preko +40°C.
Skladištiti pri temperaturi od +8°C do
+21°C. Štetno za zdravlje. Obratiti pažnju
na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće
zaštitne rukavice, maske i naočare.
109. Sprej za zaštitu polova
akumulatora
110. Sprej za brzo paljenje
motora
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Trajni, temperaturno postojani nanos
plavičaste boje, štiti i izoluje baterijske polove
i utikače te sprečava stvaranje korozije i
gubitke napona usled prelaznih otpora. Štiti
od uticaja baterijske kiseline. Temperaturna
postojanost -40°C do +120 °C. Ne sadrži
AOX i silikon.
1.
Baterijske polove i kleme detaljno očistiti
pre nanosa.
2.
Baterijske polove i kleme montirati.
3.
Sredstvo promućkati i naneti tanki film sa
svih strana.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
44-45);
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Sadržaj sredstva je smesa zemljanih
zapaljivih gasova. Primenjuje se kod
snižene temperature koju najčešće prate
problemi sa paljenjem motora. Primenjuje
se kod benzinskih i dizel motora sa i bez
katalizatora. Najširu primenu ima kod dizel
motora komercijalnih vozila, građevinskih
i poljoprivrednih mašina pa i onih sa
dvotaktnim motorima.
1.
Osloboditi dovod vazduha na usisnoj
strani u motor (usisni nastavak u filter
vazduha).
2.
Startovati motor i istovremeno prskati
sredstvo u usisni deo za vazduh u trajanju
max. 1 - 2 sekunde.
3.
Ukoliko motor nije upalio u prvom
pokušaju, ponoviti postupak najviše još 2
puta.
4.
Ukoliko motor ni nakon trećeg pokušaja
nije startovao, treba proveriti ozubljene i
mehaničke komponente motora.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
44-45);
Trajna, temperaturnopostojana
zaštitabaterijskihpolova
Pomoć pri startovanjumotorana
niskoj temperaturi
Opis
Art.-Nr.
150 ml
0890104
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
089011
1/12
300 ml
089011942
1/12
111. Lepak + zaptivnamasa
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Za univerzalnu primenu. Izvaredna
snaga lepljenja na različitim materijalima
i površinama. Elastičan sa visokom
rastegljivošću. Mogu se spajati isti i različiti
materijali. Kompezuje istezanje različitih
materijala. Prigušenje vibracija i buke. Dugo
vreme formiranja pokorice omogućava
lepljenje odnosno zaptivanje komplikovanih
i veoma velikih delova. Sastavni delovi mogu
se repozicionirati. Može da se brusi i lakira.
Nakon formiranja pokorice moguća je
mehanička obrada i lakiranje bez pripreme
površine (prethodno ispitati kompatibilnost
laka!). Dozvoljeno za korišćenje u blizini
hrane (ISEGA sertifikat). Ne ugrožava
zdravlje u očvrsnutom stanju. Pogodan
za lepljenje i zaptivanje u pogonima za
proizvodnju i pripremu hrane. Nije korozivan.
Neznatan miris. Bez silikona.
Podloga mora biti čista, suva i odmašćena.
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 48-49);
Upozorenje!
Ne dovodite u dodir sa lakovima na bazi
alkidnih smola. Nije pogodan za zaptivanje
falcova staklenih okana. Izlaganje direktnoj
sunčevoj svetlosti može dovesti do promene
boje površine (požuti). Nije pogodan za
PE, PP , PTFE, silikon , stiropor i plastiku
. Minimalna debljina lepka : 3 mm. Za
najbolje rezultate prijanjanja nephodno je
koristiti prajmere za teškolepljive podloge.
Neotvrdnut materijal može se ukloniti sa
Čistačem K+D lepka,
art.br. 089010063;
osušen materijal može se skinuti samo
mehanički.
ElastičanPUmaterijal za lepljenje i
zaptivanje, za razneprimene
Opis
Boja Art.-Nr.
300 ml Bela
08901001
1/12
300 ml Siva
08901002
1/12
300 ml Crna
08901003
1/12
300 ml T. braon
08901004
1/12
300 ml S. braon
08901005
1/12
600 ml Bela
0890100181
1/12
600 ml Siva
0890100182
1/12
600 ml Crna
0890100183
1/12