![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0110.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
44
96. Sredstvo za održavaje/
pobolj.rada benzinmotora
95. Sredstvo za čišć. i zaštitu
Dizel sistema ubrizgavanja
94. Sredstvo protiv zgušnja-
vanja u zimskim uslovima
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Uklanja smolaste i karbonske naslage u
sistemu za ubrizgavanje (pumpa visokog
pritiska i dizne) i u mikropodručijima sistema
za ubrizgavanje čime se poboljšava
funkcionalnost sistema za ubrizgavanje.
Vezuje i neutrališe kiseli kondenzat vode.
Obezbeđuje potpuno sagorevanje i
minimalno zagađenje okoline. Štiti sistem za
ubrizgavanje od korozije. Umanjuje lupanje
i buku u radu ventila nastalu usled slabog
kvaliteta goriva. Poboljšava cetanski broj
goriva.*
* Cetanski broj je merilo kvaliteta dizel goriva,
tj. kvaliteta njegovog zapaljenja (idealno
40-45).
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Žućkasta
Miris:
Karakterističan
Gustina (na 15°C):
0,835-0 850 g/ml
Tačka paljenja:
62°C
Tačka klučanja:
145°C
Otpornost na vodu:
Nerastvorljiv
Sprečava “stinjavanje”-zgušnjavanje dizel
goriva i stvaranje “čepova” u sistemu za
dovod goriva. Povećava filtrabilnost, tečljivost
dizel goriva. Na taj način omogućava
maksimalnu funkcionalnost motora pri niskim
temperaturama. Može se koristiti do -31°C (u
zavisnosti od kvaliteta upotrebljenog goriva).
Jednostavan za upotrebu. Kompatibilan sa
svim standardnim dizel i biodizel gorivima.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Bezbojan
Miris:
Karakterističan
Tačka paljenja:
63°C
Gustina:
0,83 g/cm³
Uklanja smolaste i karbonske naslage u
karburatoru, benzinskoj pumpi, ventilima
i sedištima ventila. Uklanja i ostatke
oksidacionog procesa. Vezuje i neutrališe
kiseli kondenzat vode naročito prilikom
upotrebe goriva E10 koje je higroskopno.
Štiti od korozije. Štedi gorivo zahvaljujući
preciznom ubrizgavanju. Primenjljiv za sve
vrste benzinskih goriva uključujući i E10
(benzin sa 10% bio-goriva). Smanjuje emisiju
štetnih izduvnih gasova.
Agregatno stanje:
Tečnost
Boja:
Bezbojna
Miris:
Kao razređivač
Gustina (na 20°C):
0,790 g/ml
Otpornost na vodu:
Rastvorljiv
Granice eksplozivnoti:
0,6 - 8,5 % v/v
Tačka paljenja:
-10°C
Sipati sadržaj pakovanja u rezervoar posle
popravke sistema za ubrizgavanje i bloka
motora i preventivno tokom korišćenja
vozila. Količina od 300 ml dovoljna je za 30
do 50 litara dizel goriva. Upotrebiti 1000 ml
za 200 litara goriva.
Može se koristiti kod svih putničkih vozila,
kamiona, autobusa, građevinskih mašina i
agregata uključujući Common-Rail i Pumpa
Duse sisteme ubrizgavanja. Da bi postigli
efekat neophodno je sipati sadržaj iz
kantice u rezervoar pre nego što spoljašnja
temperatura padne ispod 0 °C, odnosno
najkasnije pre granice zamućivanja dizel
goriva. Preporučujemo redovnu upotrebu.
Sipati sadržaj iz kantice u rezervoar sa
gorivom. Zapremina od 300 ml je dovoljna
za 70-75 lit goriva. Proizvod je samomešiv.
Veća koncentracija nije štetna.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Sredstvo za čišćenje Sistema za
ubrizgavanjekod svihuobičajenih
dizel motorauputničkim i
komercijalnimvozilima
Zаpoboljšanjekarakteristika i
pospešivanjeprotokadizel gorivapri
niskimtemperaturama
Za svebenzinskemotore sa ili bez
katalizatora
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861011300
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861002300
1/12
1000 ml
5861002001
1
Opis
Art.-Nr.
500 ml
5861101300
1/12
Sadržaj
Koncentracija Maksimalna
količina goriva
150 ml
1:500
70 litara
300 ml
1:500
150 litara
1.000 ml
1:1.000 1.000 litara