Table of Contents Table of Contents
Previous Page  108 / 139 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 108 / 139 Next Page
Page Background

Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu

42

90. Silikonska mast u spreju

88. Kontakt sprej SL

89. Univerzalni gasni gorionik

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Mesta upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Svojstva i način delovanja

Stvara glatki i fleksibilni elektroizolacioni

sloj te tako zaptiva i štiti kontakte i električne

komponente od kratkih spojeva. Štiti od

prodiranja vode, razblaženih kiselina i

baza. Sprečava kratke spojeve na visoko

- i niskonaponskim uređajima. Prianja na

metale kao što su bakar, mesing, čelik, hrom

i aluminijum kao i na plastiku, kožu, drvo i

karton.

Temperatura plamena do 1000°C. Može

se primenjivati kod obrade termoskupljajućih

bužira, za zagrevanje kablovskih stabala,

tvrdo lemljenje, demontažu spojeva bez

zazora i teško zapeknutih vijaka, odleđivanje,

sušenje itd.

Silikonska mast u spreju izoluje električne

spojeve od prodora vode, podmazuje i

štiti od korozije fine mehanizme, okove i

šarke. Izuzetno svojstvo odbijanja vode.

Visoka temperaturna stabilnost (–40°C do

+300°C). Naneseni sloj poseduje visok

električni otpor (14,3 kV/mm) usled čega

poseduje dobre izolacione osobine. Moguće

naneti direktno na električne kontakte. Ne

sadrži smole i kiseline.

1.

Područje koje se tretira treba da bude

odmašćeno i suvo. Eventualne nečistoće

ukloniti pomoću Kontakt SW,

art.br

.

089365.

2.

Bocu protresti pre upotrebe.

3.

Sredstvo naneti ravnomerno na tretiranu

površinu s udaljenosti od ca. 25 cm.

4.

Sačekati da se osuši.

5.

Posle upotrebe bocu okrenuti naopako i

isprazniti ventil od ostatka laka.

1.

Mlaznicu dobro pričvrstiti na ventil i pre

upotrebe proveriti da li dobro naleže.

2.

Aktivirati gorionik pritiskom na ventil a

izlazeću gasnu izmaglicu na kraju mlaznice

zapaliti pomoću upaljača ili drugog

sredstva. Primenjivo u temperaturnom

intervalu od -10°C do +50°C.

1.

Pre upotrebe protresti.

2.

Tretirano mesto tanko naprskati.

3.

Sačekati da sredstvo za rastvaranje

ispari.

4.

Nakon sušenja naneseni sloj ima

beličastu boju.

Elektro izolacija (Vol. I; str. 40-41);

Elektro izolacija (Vol. I; str. 40-41);

Elektro izolacija (Vol. I; str. 40-41);

Upozorenje!

Ne prskati na instalacije pod naponom. U

slučaju plastika osetljivih na pucanje pod

naponom (npr. polikarbonat i polistiren)

prethodno proveriti kompatibilnost sa

sredstvom. Bocu pod pritiskom čuvati

dalje od direktnog sunčevog zračenja i ne

izlagati temperaturama većim od 50°C.

Skladištiti pri temperaturi od 15 do 25°C.

Upozorenje!

Izbegavati lokalno pregrevanje. Zavisno o

primeni voditi računa o udaljenosti između

gorionika i tretirane površine. Sredstvo iz

sprej boce ne izlagati temperaturi iznad

+50°C. Skladištiti pri temperaturi od +8°C

do +21°C. Čuvati dalje od oksidirajućih

supstanci, jakih kiselina i baza.

Upozorenje!

Bocu čuvati dalje od direktnog sunčevog

zračenja i ne izlagati temperaturama većim

od 50°C. Nije rastvorljivo u vodi. Obratiti

pažnju na oznake opasnosti. Koristiti

odgovarajuće zaštitne rukavice.

Transparentni zaštitni lak zaelektro

kontakte

Inovativni univerzalni gorionik sa

dodatnommlaznicomza sagorevanje

bez ostataka

Izolaciona, vodoodbojna silikonska

mast u spreju

Opis

Art.-Nr.

200 ml

089370

1/12

Opis

Art.-Nr.

300 ml

0984900600

1

Opis

Art.-Nr.

500 ml

0893223

1/12