Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
38
80. Alu sprej u boci
79. Cink sprej svetli PERFECT
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Zaštitni premaz sa povećanim udelom čestica cinka (98,50%),
posebno prilagođene svetle boje za efekat vrućeg cinkovanja.
Jednim prskanjem ostvaruje se dovoljno debeo premaz, koji pruža
dugotrajnu katodnu antikorozivnu zaštitu testiranu na 240 sati
postojanosti, bez korozije, na slani test prema DIN 50021. Visoka
otpornost na habanje. Može se upotrebiti i na ostacima korozije.
Podesiva glava za prskanje omogućava upotrebu za manje i veće
popravke. Prikladno za primenu kao zavarivački predpremaz u
postupku tačkastog zavarivanja.
Suvo na prašinu:
nakon 15 min (pri debljini nanosa od 40 μm)
Suvo na dodir:
nakon 15-20 min (pri debljini nanosa od 40 μm)
Potpuno suvo:
nakon 10 - 12h (pri debljini nanosa od 40 μm)
Temperaturna postojanost:
oko +300°C.
Zaštitni premaz na bazi alkid -akrilatne smole sa visokim sadržajem
aluminijumskih pigmenata, odlične postojanosti na habanje. Idealan
za postizanje aluminijum mat optičkog efekta površine. Dobro
prianja na metal, drvo, karton, polikarbonat, polistiren i pleksiglas.
Može se upotrebiti i na ostacima korozije. Podesiva glava za
prskanje omogućava upotrebu za manje i veće popravke.
Suvo na prašinu:
nakon 20 -30 min (debljina nanosa 50 μm)
Suvo na dodir:
nakon 45 - 60 min. (debljina nanosa 50 μm)
Potpuno suvo:
nakon 8 h (debljina nanosa 40 μm)
Temperaturna postojanost:
oko +250°C.
1.
Tretiranu površinu očistiti, odmastiti i prosušiti.
2.
Bocu pre upotrebe dobro protresti 2 minuta.
3.
Površinu koja se štiti ravnomerno naprskati sa razdaljine od
15-25 cm i naneti 1-2 nanosa. Preporučena debljina nanosa: 40
μm (jedan potez napred-nazad).
4.
Nakon upotrebe bocu okrenuti naopačke i prskati dok se ventil
ne isprazni.
5.
Nakon 15 minuta premaz (40 μm) postaje suv na prašinu a
nakon 15-20 min. suv na dodir.
6.
Potpuna čvrstoća postiže se nakon 10-12 h.
1.
Površinu koja se tretira prethodno očistiti, odmastiti i posušiti.
Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina u Vol. I, str. 8-9).
2.
Bocu pre upotrebe dobro protresti u trajanju od 2 minuta.
3.
Površinu koja se štiti ravnomerno naprskati s udaljenosti od 15
do 25 cm i naneti 1 do 2 tanka nanosa. Preporučena debljina
nanosa: 50 μm; debljina suvog nanosa u jednom napred-nazad
potezu: 50 μm.
4.
Nakon upotrebe bocu okrenuti naopako i prskati dok se ventil
ne isprazni.
5.
Nakon 20 -30 minuta, premaz, preporučene debljine nanosa,
postaje suv na prašinu a nakon ca. 45 - 60 min suv na dodir.
6.
Potpuna čvrstoća, za mehaničko opterećenje postiže se nakon
8 sati.
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Upozorenje!
Nije kompatibilno sa PU, MS hibridnim zaptivnim masama.
Testirajte mogućnost lakiranja. Boca pod pritiskom. Zaštititi od
direktne sunčeve svetlosti i ne izlagati temperaturi iznad +50°C.
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od smrzavanja. Idealna
temperatura skladištenja: +10°C do 30°C. Obratiti pažnju na
oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Nije prikladan za primenu kao zavarivački predpremaz u postupku
tačkastog zavarivanja. Nije kompatibilan sa PU, MS hibridnim
zaptivnim masama. Mogućnost lakiranja uslovna, potrebno
prethodno testirati. Doza pod pritiskom. Zaštititi od direktne
sunčeve svetlosti i ne izlagati temperaturama iznad +50°C.
Čuvati na hladnomi suvom mestu. Zaštititi od smrzavanja. Idealna
temperatura skladištenja: +10°C do 30°C. Obratiti pažnju na
oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Dugotrajna zaštita i optimalan izgledmetalnepovršine sa
podesivomglavomzaprskanje
Premaz nabazi aluminijumskihpigmenatavisoke čistoće
zamat izgledpovršineuboji aluminijuma i antikorozivnu
zaštitu
Opis
Boja
Art.-Nr.
400 ml
Aluminijum 0893114115
1/12
400 ml
Mesing 0893114117
1/12
400 ml
Bakar
0893114118
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893114114
1/12