![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0109.jpg)
Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
43
91. Sredstvo za održavanje
Dizel Comm-Rail sistema
92. Čistač usisnog sistema dizel
motora
93. Čistač usisnog sistema
benzinskihmotora
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Sprečava stvaranje naslaga u komori za
sagorevanje i na diznama. Upotrebom
sredstva za održavanje diesel common
rail sistema ubrizgavanja uvećava se
podmazivanje kod dizel goriva sa smanjenim
procentom sumpora čime se sprečava
habanje površina i smanjuje rizik od kvara
na sistemu za ubrizgavanje. Uvećana je
stabilnost uskladištenog bio dizel goriva.
Kompatibilan sa svim modernim dizel
katalizatorima. Obezbeđuje precizno
ubrizgavanje goriva. Manja potrošnja goriva.
Stabilan i miran rad motora. Smanjena emisija
štetnih gasova. Bez sumpora, fosfora, metala
ili kiseline.
Temperaturna stabilnost:
35°C do +95°C
Temperatura primene:
Min. +10°C
Površinsko isparavanje:
Posle oko 10 min.
Potpuno sušenje:
Nakon 4 sata
Debljina sloja po premazu:
0.15 - 0.20 mm
Specijalni čistač dizel usisnog sistema bez
demontaže delova usisnog sistema. Efikasno
otklanja srednje teške naslage unutar sistema
usisa. Štedi vreme potrebno za servis, jer nije
potrebno demontirati sistem usisa. Optimizuje
propusnost sistema usisa goriva smanjuje
potrošnju i smiruje rad motora.
Zahvaljujući aktivnim supstancama za čišćenje
u otapalima, kompatibilnim s gorivom, pruža
snažan učinak čišćenja u usisnim ventilima,
komori za sagorijevanje i usisnom području.
Štiti ventile od pregrevanja, smiruje rad
motora, smanjuje potrošnju goriva i povećava
snagu motora. Praktična sonda omogućava
čišćenje bez demontiranja komponenti
sistema usisa, što štedi vreme trajanja servisa.
Za sve dizel motore sa Common Rail
ili Pumpa Duse ubrizgavanjem. Sipati
sadržaj iz kantice u rezervoar sa gorivom.
U rezervoaru ne sme biti količina goriva
manja od 10 litara. Zapremina od 300 ml
je dovoljna za 70 lit. goriva. Preporučuje
se upotreba na svakih 2.000 km i kao
preventivna mera nakon svake opravke
sistema za ubrizgavanje ili motora.
Napomena:
Čišćenje raditi na radnoj
temperature motora. Preporučuje se probna
vožnja da bi se motor zagrejao. U protivnom
motor treba da radi najmanje 20 min da
bi se zagrejao. Prilikom apliciranja motor
ne sme prelaziti 2000 o/min. Prilikom
primene proizvoda koristiti samo isporučenu
mlaznicu.
1.
Kratko naprskati u trajanju od max. 3
sekunde.
2.
Nakon svakog prskanja napraviti pauzu
od 10 sec. da bi se izbeglo nakupljanje
tečnosti u usisnom sistemu.
Doziranje:
Jedna boca je dovoljna za
4-cilindrični motor, 2 boce za 6-cilindrični
motor.
Napomena:
Sistemski čistač je moguće
koristiti samo sa pripadajućom sondom (Br.
art. 0891 564).
1.
Na prikladnom mestu, odvojiti podpritisno
crevo usisa motora i uvesti sondu.
2.
Pri radnoj temperaturi motora i brzini od
cca 2000 o/min isprazniti pola sadržaja
boce pomerajući sondu napred/nazad u sve
usisne kanale.
3.
Nakon toga ugasiti motor i pustiti da
proizvod deluje oko 30 min.
4.
Ponovo pokrenuti motor i isprazniti
ostatak sadržaja.
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Održavanje voznog parka (Vol. I; str.
42-43);
Upozorenje!
Sredstvo iz boce ne izlagati temperaturi
iznad +50°C i ne prskati po površinama
zagrejanim preko +40°C. Skladištiti pri
temperaturi od +8°C do +21°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice, maske i
naočare.
Upozorenje!
Sredstvo iz boce ne izlagati temperaturi
iznad +50°C i ne prskati po površinama
zagrejanim preko +40°C. Skladištiti pri
temperaturi od +8°C do +21°C. Obratiti
pažnju na oznake opasnosti. Koristiti
odgovarajuće zaštitne rukavice, maske i
naočare.
Zapodmazivanje sistema za
ubrizgavanjedizel gorivakod
putničkih i komercijalnihvozila
Za čišćenjedizel usisnog sistemabez
demontažekomponenti sistema
Specijalno sredstvo za čišćenje svih
4-taktnihbenzinskihmotora sa
karburatorom i sistemomdirektnog
ubrizgavanjagoriva.
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861001300
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861013300
1/12
Opis
Art.-Nr.
300 ml
5861112300
1/12