Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
39
81. Aluminijumski sprej sivi perfect
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Zaštitni premaz sa sadržajem aluminijumskih pigmenata visokog
sjaja, odlične postojanosti na habanje. Dobro prianja na metale,
drvo i karton. Može se upotrebiti i na ostacima korozije. Podesiva
glava za prskanje omogućava upotrebu za manje i veće popravke.
Suvo na prašinu:
nakon 15 min (debljina nanosa 7 μm)
Suvo na dodir:
nakon 25 min. (debljina nanosa 7 μm)
Potpuno suvo:
nakon 4 - 6 h (debljina nanosa 7 μm)
Temperaturna postojanost:
oko +240°C, kratkotrajno do +400 °C.
Zaštitni premaz u boji nerđajućeg čelika sa sadržajem više
pigmenata hroma, nikla i mangana. Odlikuje se odličnom
postojanošću na habanje i vremenske uticaje. Dobro prianja na
metal, drvo, karton, polikarbonat, polistiren i pleksiglas. Može
se upotrebiti i na ostacima korozije. Podesiva glava za prskanje
omogućava upotrebu za manje i veće popravke.
Suvo na prašinu:
nakon 15 min (pri debljini nanosa od 30 μm)
Suvo na dodir:
nakon 20 min. (pri debljini nanosa od 30 μm)
Potpuno suvo:
nakon 10 -12 h (pri debljini nanosa od 30 μm)
Temperaturna postojanost:
oko +240°C.
1.
Površinu koja se tretira prethodno očistiti, odmastiti i posušiti.
Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
2.
Bocu pre upotrebe dobro protresti u trajanju od 2 minuta.
3.
Površinu koja se štiti ravnomerno naprskati s udaljenosti od 15
do 25 cm i nanijeti 1 do 2 tanka nanosa. Preporučena debljina
nanosa: 7 μm; debljina suvog nanosa u jednom napred-nazad
potezu: 7 μm.
4.
Nakon upotrebe bocu okrenuti naopačke i prskati dok se ventil
ne isprazni.
5.
Nakon 15 minuta, premaz, preporučene debljine nanosa,
postaje suv na prašinu a nakon ca. 25 min suv na dodir.
6.
Potpuna čvrstoća, za mehaničko opterećenje postiže se nakon
4 -6 sati.
1.
Površinu koja se tretira prethodno očistiti, odmastiti i posušiti.
Preporučujemo upotrebu Würth montažnih čistača (vidi temu
Čišćenje i odmašćivanje delova i površina).
2.
Bocu prije upotrebe dobro protresti u trajanju od 2 minute.
3.
Površinu koja se štiti ravnomerno naprskati s udaljenosti od 15
do 25 cm i nanijeti 1 do 2 tanka nanosa. Preporučena debljina
nanosa: 30 μm; debljina suvog nanosa u jednom napred-nazad
potezu: 30 μm.
4.
Nakon upotrebe bocu okrenuti naopačke i prskati dok se ventil
ne isprazni.
5.
Nakon 15 minuta, premaz, preporučene debljine nanosa,
postaje suv na prašinu a nakon ca. 20 min suv na dodir.
6.
Potpuna čvrstoća, za mehaničko opterećenje postiže se nakon
10 -12 sati.
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Upozorenje!
Nije prikladan za primenu kao zavarivački predpremaz u postupku
tačkastog zavarivanja. Nije kompatibilan sa PU, MS hibridnim
zaptivnim masama. Mogućnost lakiranja uslovna, potrebno
prethodno testirati. Doza pod pritiskom. Zaštititi od direktne
sunčeve svetlosti i ne izlagati temperaturama iznad +50°C.
Čuvati na hladnomi suvom mestu. Zaštititi od smrzavanja. Idealna
temperatura skladištenja: +10°C do 30°C. Obratiti pažnju na
oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Upozorenje!
Nije prikladan za primenu kao zavarivački predpremaz u postupku
tačkastog zavarivanja. Nije kompatibilan sa PU, MS hibridnim
zaptivnim masama. Mogućnost lakiranja uslovna, potrebno
prethodno testirati. Doza pod pritiskom. Zaštititi od direktne
sunčeve svetlosti i ne izlagati temperaturama iznad +50°C.
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od smrzavanja. Idealna
temperatura skladištenja: +10°C do 30°C. Obratiti pažnju na
oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Premaz nabazi aluminijumskihpigmenatavisokog sjaja
zaoptimalan izgledpovršine i antikorozivnu zaštitu
Zaštitni premaz uboji nerđajućeg čelikaodlične
postojanosti nakoroziju i vremenskeuticaje, sa
podesivomglavomzaprskanje
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893114119
1/12
Opis
Art.-Nr.
400 ml
0893114116
1/12
82. Prohromski sprej PERFECT