Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
36
76. Cink 300 pasta
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Premaz za reparaciju oštećenih pocinkovanih površina i zavaernog spoja, sa visokim sadržajem metalnog pigmenta u formi cink praha (>90%),
u skladu sa EN ISO 1461. Štiti od korozije u uslovima atmosferskih uticaja. Efekat zaštite se zasniva na elektrohemijskom ponašanju praha
cinka, gde najpre dolazi do oksidacije cinka koji na taj način dalje štiti osnovnu čeličnu konstrukciju. Zahvaljujući manjem sadržaju pigmenata
aluminijuma premaz daje vizuelni efekat vrućeg cinkovanja i odlikuje se kompaktnošću nakon sušenja. Temperaturno postojan do +300°C.
Moguće prelakirati lakovima na bazi PVC-a i akrilata (na bazi rastvarača ili vode).
Napomena:
Na kvalitet i dug vek korozivne zaštite premaza veliki uticaj ima priprema površine koja se štiti. Stoga je neophodno preduzeti
sledeće korake:
1.
Da bi se ostvarilo dobro prianjanje premaza na metal, površinu je potrebno prvo očistiti, odmastiti i prosušiti. Preporučujemo upotrebu
Würth montažnih čistača (vidi temu Čišćenje i odmašćivanje delova i površina. Za odstranjivanje korozije vidi temu Odstranjivanje korozije sa
metalnih površina).
2.
Ostatke korozije, laka i prljavštine ukloniti mehanički, čeličnom četkom ili drugim alatom, i lagano obrusiti problematične površine.
Cink 300 može se nanositi premazivanjem četkom, nanošenjem sprejom i nanošenjem pištoljem pod pritiskom.
Nanošenje četkom
:
1.
Pre upotrebe dobro promešati.
2.
Kod oštećenja na vruće pocinkovanoj površini, debljina zaštitnog premaza mora biti oko 30 μm više od originalnog sloja zaštite (u skladu
sa EN ISO 1461).
3.
Premaz mora prekrivati krajeve vruće pocinkovane površine najmanje 1 cm. Potrošnja: 250 - 350 g/m2 po premazu. Jednim premazom po
sušenju postiže se debljina od oko 40 μm.
Nanošenje sprejom:
Prečnik mlaznice: 1,8 - 2,0 mm; pritisak: 3 - 4 bara. Moguće malo razrediti sa nerecikliranim nitro razređivačem.
Nanošenje pištoljem pod pritiskom:
Koristiti uređaje sa kompresijom od 1:30 i više. Ulazni pritisak minimalno 4-5 bara, dizna 0,5 – 0,7 mm. 15 min nakon nanošenja premaz
postaje suv na prašinu a nakon 45 min i suv na dodir. Potpuno sušenje postiže se nakon 2 do 3 dana. Brzina sušenja zavisi od debljine
nanešenog sloja.
Zaštita od korozije (Vol. I; str. 34-35);
Upozorenje!
Nije pogodno za premazivanje lakovima na bazi sintetičkih smola. Oprez pri rukovanju. Zapaljiva tečnost (tačka paljenja 34°C). Pridržavati se
mera opreza iz sigurnosno-tehničkog lista. Skladištiti na hladnom, suvom i dobro provetrenom mestu dalje od izvora zagrevanja, sunčeve svetlosti,
jakih kiselina i baza. Obratiti pažnju na oznake opasnosti. Koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice i maske.
Trajna zaštitaodkorozije savizuelnimefektomvrućeg cinkovanja
Opis
Art.-Nr.
500 ml
0892200
1/6