Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
52
118. Parket akril
117. Maler Akril
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Za zaptivanje poroznih materijala beton, gasbeton, drvo,
keramičke pločice, gipsane ploče i sl. Za spojeve između
prozorskih okvira, vrata, betonskih elemenata i gipsanih ploča,
kao i za popravke manjih pukotina na zidovima i lepljenje ploča
stiropora. Jednokomponentna zaptivna masa na bazi akrilnih
disperzija. Bez kiselina i silikona. Nakon otvrdnjavanja otporna
na starenje, vremenske uticaje i UV - zrake. Može se prelakirati
sa svim uobičajenim lakovima. (Potrebno prethodno ispitati). Vrlo
dobro prianja na različite građevinske materijale kao što su beton,
gasbeton, malter, zidovi, azbestni cement, drvo, gips itd. Visoka
otpornost na alkalna jedinjenja. U stvrdnutom stanju postojana na
uticaje vode.
Hemijska osnova:
Akrilna disperzija
Vreme stvaranja pokorice (23°C/50% rel. vlažnosti):
10 -15 min
Temperaturna otpornost:
-20°C - 75°C
Jedinstvena zaptivna masa koja se koristi za zaptivanje spojeva
parketa i okvira vrata, za zaptivanje gibajućih spojeva na parketu,
za lepljenje drveta, parketa i drugih poroznih površina. Moguće
brušenje spojeva zbog dovoljne čvrstoće Parket akrila. Parket
akril se neznatno širi kod brušenja. To ga čini primenjivim kod
oblaganja podova parketima koji se po celoj površini lepe slabo
ekspandirajućim lepkovima. Parket akril se može obrađivati bez
oštećenja. Može se prefarbavati posle stvrdnjavanja standardnim
premazima za parkete (potrebno je izvršiti prethodnu probu).
Dostupan u skoro svim bojama parketa.
Bazna sirovina:
Poliakrilna disperzija
Vreme stvaranja pokorice:
oko 3 min.
Brušenje:
moguće posle oko 24 sata
Finalna čvrstoća:
posle oko 72 sata
Temperaturna otpornost:
-25ºC do +80ºC
1.
Podloga mora biti čvrsta i čista, odmašćena i bez prašine.
2.
Stari nanosi se moraju ukloniti.
3.
Ne nanositi za vreme direktnog uticaja kiše, jer tek nakon
stvaranja pokorice (cca. 2 min.) postaje otporna na nju.
4.
Čuvati od smrzavanja
5.
Nije prikladna za staklo, glatke površine i keramiku.
6.
Alati i uređaji se mogu posle upotrebe oprati vodom.
7.
Dubina spoja mora biti otprilike upola manja od njene širine. Da
bi se odredila ispravna dubina odnosno izbegao spoj na tri strane,
dubok spoj treba ispuniti profilima od penastog materijala.
8.
Akrilnu zaptivnu masu premazivati samo u stvrdnutom stanju.
Kod porozne i upijajuće podloge poput npr. azbesta, cementa,
betona, kamena ili sl. Predpremaz poboljšava prianjanje. Odnos
mešavine predpremaza: akrilne zaptivne mase sa vodom od 1:1
do 1:5.
1.
Površine moraju biti čvrste, suve, očišćene od prašine, masnoća
i voskova.
2.
Sljuštene površine, stare premaze i boje i ostatke zaptivnih masa
treba u potpunosti ukloniti pre nanošenja Parket akrila.
3.
Kod upotrebe Parket akrila kao lepka kod popravki, masu
nanositi u talasastim linijama ili tačkama. Potpuno premazati
porozne površine mešavinom Parket akrila i vode u odnosu 1:5.
4.
Kod spojeva širine 5-15 mm dubina popunjenog spoja mora
biti jednaka polovini širine spoja ili najmanje 5 mm. Preporučujemo
upotrebu PE materijala za popunjavanje spoja da bi se sprečilo
lepljenje za 3 strane.
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 46-47);
Lepljenje i zaptivanje (Vol. I; str. 46-47);
Akrilnamasa za zaptivanje zaunutrašnje i spoljne
prostorekoja semožeprefarbati
Zaptivnamasa za zaptivanje spojevaparketau
unutrašnjimprostorima
Opis
Boja Art.-Nr.
310 ml Beli
08921611
1/12
310 ml Braon
08921612
1/12
310 ml Sivi
08921613
1/12
Opis
Art.-Nr.
310 ml
08921711
1/12