Knjiga proizvoda i uputstva za upotrebu
57
131. Elastofix
130. Plastofix
129. Klebfix super lepak
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Mesta upotrebe
Uputstvo za upotrebu
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Svojstva i način delovanja
Bezbojni, jednokomponentni cijanoakrilatni
lepak specijalno namenjen za lepljenje teško
lepljivih plastika kao što su PA, PBT, PET,
PI, POM, TPE, TPO, i drugih teško lepljivih
materijala poput punjenih elastomera i
prirodne gume. Takođe dobro prianja i na
metalne i gumene površine. U zavisnosti od
vrste materijala očvršćava u vremenu od 10
do 40 sekundi. Sa viskozitetom od 320 - 420
mPas popunjava zazore maksimalno do 0,15
mm. Postojano u temperaturnom intervalu od
-55°C do +105°C. Otpornost na smicanje je
u rasponu od 7 N/ mm2 (POM) do 22 N/
mm2 (čelik) u zavisnosti od vrste materijala.
Ne sadrži rastvarače. Postojano je na brojne
rastvarače i vodu osim na aceton, acetonitril,
estere, nitrometan i baze. Isporučuje se u
patentiranom DOS pakovanju sa specijalnim
zatvaračem što omogućava jednostavnu
primenu, precizno doziranje i sprečava
sušenje lepka na vrhu.
Bezbojan, jednokomponentni cijanoakrilatni
lepak za brze popravke malih oštećenja i
spajanje malih delova u vremenu od 3 do
90 sec. Moguća je trenutna dalja obrada.
Vlažnost površine na podlogama pokreće
reakciju očvršćavanja, koja se odvija od
površine prema sredini lepljenog spoja.
Niskog je viskoziteta, 30 -110 mPas, pa
popunjava male zazore, maksimalno do 0,10
mm. Postojano u temperaturnom intervalu od
-30°C do +80°C. Otpornost na smicanje
zavisi od vrste materijala koji se lepe (npr. 10
- 20 N/mm2 za PVC, 22 N/mm2 za čelik).
Ne sadrži rastvarače. Postojano je na brojne
rastvarače i vodu osim na aceton, acetonitril,
estere, nitrometan i alkalije. Isporučuje se u
patentiranom DOS pakovanju sa specijalnim
zatvaračem što omogućava jednostavnu
primenu, precizno doziranje i sprečava
sušenje lepka na vrhu. Postoji i u specijalnom
Easy pen pakovanju za još jednostavniju
primenu jednom rukom.
Crni, jednokomponentni cijanoakrilatni lepak
izuzetne čvrstoće, fleksibilnosti i postojanosti
na visoku temperaturu. U zavisnosti od vrste
materijala očvršćava u vremenu od 10 do
120 sekundi. Sa viskozitetom od 200 - 400
mPas popunjava zazore maksimalno do 0,15
mm. Postojano u temperaturnom intervalu
od -55°C do +120°C. Dobra otpornost
na smicanje u zavisnosti od vrste materijala
(>10 N/mm2 za neopren, >25 N/ mm2 za
čelik). Rastezanje < 8%. Ne sadrži rastvarače.
Postojano je na brojne rastvarače i vodu
osim na aceton, acetonitril, estere, nitrometan
i baze. Isporučuje se u patentiranom DOS
pakovanju sa specijalnim zatvaračem što
omogućava jednostavnu primenu, precizno
doziranje te sprečava sušenje lepka na vrhu.
1.
Površine koje se lepe prvo očistiti, odmastiti i prosušiti. Za čišćenje plastičnih delova koristiti čistač za plastiku,
art.br. 08935001
2.
Ako je potrebno, za ubrzavanje reakcije lepljenja koristiti Aktivator cijanoakrilatnih lepkova,
art.br. 089330120. Aktivator naneti na jednu
površinu dva minuta pre lepljenja i sačekati da u potpunosti ispari.
3.
U slučaju lepljenja teško lepljivih plastika i guma površinu prethodno tretirati predpremazom,
art.br. 08930910 i sačekati da u potpunosti
ispari (60 do 120 sek) pre nanošenja lepka. Kod kombinovanog lepljenja predpremazom uvek tretirati samo nepolarnu (teško lepljivu)
površinu.
Napomena:
Ako se upotrebljava predpremaz NE upotrebljavati i aktivator.
4
Naneti tanak sloj lepka samo na jednu od površina koje se spajaju (u slučaju prethodnog korišćenja aktivatora na površinu koja nije tretirana
aktivatorom).
5.
Delove precizno spojiti unutar nekoliko sekundi primenom dovoljnog pritiska kako bi se osigurao potpun kontakt i držati pod pritiskom do
postizanja početne čvrstoće. Kratko vreme fiksiranja ostavlja vrlo malo mogućnosti za naknadna nameštanja.
Radna temperatura: od +5°C do +35°C.
Za čišćenje ostataka stvrdnutog lepka koristiti
art.br. 08931000
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Lepljenje (Vol. I; str. 50-51);
Upozorenje!
Previše suve ili kisele površine (galvanizovani metali) usporavaju ili sprečavaju stvrdnjavanje, nasuprot previše vlažnim i alkalnim površinama koje
ga ubrzavaju. Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica i zaštitnih naočara i odgovarajuće zaštitne maske. Čuvati na tamnom i hladnom mestu.
Optimalna temperatura skladištenja od +2°C do +8°C.
Trenutno lepljenje teško lepljivih
plastika, punjenih elastomera i
prirodnegume
Trenutno lepljenjemetalnih, plastičnih i
gumenihdelova
Trenutno lepljenjemetalnih, plastičnih
i gumenihdelovaotpornonaudare,
guljenje i povišenu temperaturu
Opis
Art.-Nr.
20 g
0893092
1
Opis
Art.-Nr.
20 g
0893091
1
Opis Art.-Nr.
20 g
089309
1
50 g
0893090
1